研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。
パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。
特に初期切削力に優れています。
用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
仕様P-1
寸法(mm)75×110
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。
特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。
マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。
マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
のり付研磨紙ロール
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。
裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。
サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。
適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
「空研ぎ」でゴミ探し、ゴミ取りが簡単に出来ます。塗膜肌の研磨状態を目視できるため、ゴミの付着箇所がすぐに分かり、簡単かつ楽にゴミ探し・ゴミ取りができます。研ぎ過ぎやゴミの取り残しの心配がなく、再度ゴミ取りをする必要もありません。ダブルアクションサンダーでゴミ探し・ゴミ取ができます。ダブルアクションサンダーを使用することで、ゴミが多く付着した広い面積のゴミ探し・ゴミ取り作業も簡単に短時間で行えます。P1500相当の均一な研磨目を実現します。深いキズやきついリングマークをつけることなく研磨できます。水研ぎでも使用することができますが、仕上がりは空研ぎと変わりません。
直径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
用途金属、木工の研磨。家具などの素材調整。砥膜研磨。車両等の塗装研磨
寸法(mm×m)75×20
砥材WA(白色溶融アルミナ)
基材Cw
適合材金属、木工
接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。
目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。
仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。
仕様目詰まり防止処理
種別マジック式、穴なし
基材Cw紙
外径(Φmm)50
砥粒AA
接着剤R/G
危険物の類別非危険物
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
製造粒度は、#40から#400まで。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
外径(Φmm)125
砥粒AA
種別マジック式
砥材AA
強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。
用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨。板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ。自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨。樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。木工・・・木地研磨、塗面研磨
寸法(Φmm)125
≪従来ペーパーと比べて3~5倍に作業効率が向上≫
従来の空研ぎペーパーでは研磨しにくい硬い塗膜への研磨が、楽に早く良く仕上がる。
摩耗が少ないダイヤモンド砥粒なので、サンダーによる高回転使用にも対応。初期切削性が持続し、耐久性良く使用できる。
目詰まり、絡みが少ない新製法。
しなやかさのあるフィルム基材で、深い傷が入らず均一に研磨。
用途新品パーツ高硬度電着プライマー足付け研磨用(梱包キズ取り、肌落とし研磨用)
RoHS指令(10物質対応)対応
地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)
種別転倒防止ベルト
強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。
材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマー
ベルト長さ(mm)240~400
ベース寸法(mm)65×90
使用の目安150kg以下
適合範囲(mm)400以内
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、浄化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨
仕様マジック式
種別マジック式
寸法(mm)75×110
家庭用ミシンで簡単に安定したタックができます。ミシンの落ちる位置に合わせて前後左右に調整できます。
仕様家庭用
材質本体/鉄・合金・ステンレス・ABS・POM
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量32mL
危険物の性状非水溶性
1本(51mL)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
定番のファイルです。
No.336マジックペーパー、No.268スーパータックロールが使用出来ます。
裏面貼り付け用のマジックテープのみも販売しています。
幅×長さ(mm)100×250
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
定番のファイルです。
No.336マジックペーパー、No.267スーパータックロールが使用出来ます。
裏面貼り付け用のマジックテープのみも販売しています。
ハンドル、ベース共、大変軽量にできていますので、作業していても疲れません。
No.663マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスカット(P.60)が使用できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×240×65
材質(ベース)ポリカーボネイド3mm(耐熱・グレースモーク色)
材質(ハンドル部)ABS樹脂
腰袋への出し入れがしやすいように、取手の高さが低くなっています。
No.366マジックペーパー、No.267スーパータックロール、No.267マックスタットが使用できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×240×40
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止
質量(kg)0.27
口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50
長さ(cm)【吸入管】40
吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による)
使用液灯油(JIS 号灯油)
使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5
ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
非常停止ボタン用ラベルです。ざらついた表面や粉体塗装表面でも強力な接着力があります。丈夫で耐久性に優れています。
用途非常停止ボタンの表示。
仕様●黄色地に黒字●強力接着剤、耐洗濯性
材質マイクロセルラーフォーム
タイププッシュボタンラベル
穴径(Φmm)30
使用温度範囲(℃)-40~100
材料スーパータックポリエステル
コーティングAdhesive-Coated
印刷印刷不可
アプリケーションレイズドパネルラベリング
準拠ASTM G154に適合、DIN 40050-9およびIP69Kに適合、ASTM D3389に適合、UL969認定、CUL認定、RoHS準拠
激しい動きにもゆとりのある王道のツータックデザイン
作業服としては王道のツータックデザインのスラックス。清涼感のあるスーパークールグログラン生地を使用、ドライタッチでシワになりにくい形状安定加工とともに、帯電防止加工も施されています。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群
種別スラックス
素材ポリエステル80%・綿20%
生地スーパークールグログラン
激しい動きにもゆとりのある王道のワンタックデザイン
作業服としては王道のワンタックデザインのスラックス。清涼感のあるスーパークールグログラン生地を使用、ドライタッチでシワになりにくい形状安定加工とともに、帯電防止加工も施されています。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群
種別スラックス
素材ポリエステル80%・綿20%
生地スーパークールグログラン
やわらかい凸面は腹壁の動きに柔軟に追従し、ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防止します。
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤を採用しました。
皮膚保護剤外周部はスーパースリムフィット構造を採用し、極めて薄く、辺縁部の浮き上がりを防止します。
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
確実閉鎖が可能な設計の栓式排出口
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付)
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)10~30
1箱
非課税商品
¥12,980
税込¥12,980
5日以内出荷
柔らかいのにコシがある。快適で漏れない安心のために。
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」により、排泄物から皮膚を守ります。
スーパースリムフィット構造が辺縁部の浮きあがりを防ぎます。
やわらかく大口径の排出口で、破棄が簡単にできます。
くびれた形状のキャップは、手指巧緻性に不安のある方でも容易にお使いいただけます。
キャップの付け根が排出口から離れているので、処理の際も衛生的です。
仕様カスタムカット(20~60mm)
色肌色
1箱
非課税商品
¥9,498
税込¥9,498
5日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸面装具。
やわらかいのにコシがあるのが特長です。
体の動きに追従することで違和感のない装着感を創出し、近接部をしっかり押さえ、排泄物の漏れを防ぐことで装具装着の安心感を提供します。
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付)
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)30
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
5日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸面装具。
やわらかいのにコシがあるのが特長です。
体の動きに追従することで違和感のない装着感を創出し、近接部をしっかり押さえ、排泄物の漏れを防ぐことで装具装着の安心感を提供します。
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付)
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)20-55
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
5日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸面装具。
やわらかいのにコシがあるのが特長です。
体の動きに追従することで違和感のない装着感を創出し、近接部をしっかり押さえ、排泄物の漏れを防ぐことで装具装着の安心感を提供します。
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付)
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)20-40
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
5日以内出荷
初期タックと皮膚保護性に優れた「やわらか皮膚保護剤」を採用した単品系凸面装具。
やわらかいのにコシがあるのが特長です。
体の動きに追従することで違和感のない装着感を創出し、近接部をしっかり押さえ、排泄物の漏れを防ぐことで装具装着の安心感を提供します。
腹壁の動きに柔軟に追従するやわらかい凸面型面板
ストーマ近接部をしっかり押さえ、漏れを防ぐ3つのサイズのコンベックスリング
肌への優しさと耐久性のバランスを備え、初期タックに優れた全面皮膚保護剤
皮膚保護剤外周部は浮き上がりを防止するスーパースリムフィット構造
気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口
ストーマ袋の両サイドにやわらかく速乾性の高い不織布採用(観察窓付)
ベルトタブ採用
色肌色
サイズ(mm)20-30
1箱
非課税商品
¥10,980
税込¥10,980
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ