こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-8
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
こんなお得な商品も!
キーホルダー リール式
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8750
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)52
厚さ(mm)約19
高さ(mm)157
質量(g)79
コード長さ(m)1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.5
材質SUS304
全長(mm)73
直径(Φmm)0.5
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
用途高所作業時の工具落下防止等
安全荷重(kg)1.0以下
最大伸長(mm)約1700
自然長(mm)約480
仕様ステンレスワイヤー入
質量(g)約58
ワイヤー径(Φmm)約1.0
被覆外径(mm)(約)3.0
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
こんなお得な商品も!
セイフティコード 工具接続ワイヤー付
モノタロウ
¥759
税込¥835
付属品接続コード
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.8
材質SUS304
全長(mm)27
直径(Φmm)0.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。
後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。
便利なオートリターン式。
全長(mm)212
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)41769
他社参考品番(KIJIMA)302-2212
他社参考品番(KTC)WTP-210
他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
オイルドレンボルト・エンジン・ミッションオイルキャップにワイヤーロックをする際に便利。クランクケースボルトなどに挟み込むだけで簡単に装着可能。3枚セット。
材質ステンレス
ねじ径M6
プレート寸法(mm)20×12
1袋(3枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。
ストッパー付フックで確実なロックをします。
クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
質量(kg)0.37
ケース寸法(mm)380×290×15
ワイヤー長(mm)1500
ステンレスワイヤを熱可逆性ウレタン樹脂で表面コートしています。
その為高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れています。
用途高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。
自然長(mm)430
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
最大長(mm)1450
高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。
用途高所作業時の工具落下防止等
安全荷重(kg)0.5以下
最大伸長(mm)約1100
自然長(mm)約320
質量(g)約25
タイプスリム
ワイヤー径(Φmm)約0.5
被覆外径(mm)(約)2.0
1個
¥28,100
税込¥30,910
当日出荷
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-6
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
エスコ品番EA534XA-1.0
材質SUS304
長さ(m)17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×22
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-5
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-13
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
ワイヤーをねじる・挟む・切断の1丁3役
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm
全長(mm)267
材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
材質(本体)ハイカーボンスチール合金
適合ワイヤ径(Φmm)~1.5
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm
全長(mm)267
材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大長(mm)約1300
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)2
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)80
芯径(mm)1
コード径(Φmm)6
自然長(mm)600
最大伸長(mm)1050
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
仕様二重リング付
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)53.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)380
最大伸長(mm)1300
高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下
最大伸長(mm)約1300
自然長(mm)約330
ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1
コード径(Φmm)3.2
高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下
最大伸長(mm)約1300
自然長(mm)約330
ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.5/工具接続:1
コード径(Φmm)2.5
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。
ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに
材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー
呼び寸法450mm
収納サイズ67.5×28×44mm
ワイヤー長(mm)450
ロックダイヤル式
施錠方法5桁可変式ダイヤル
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1
2
3
次へ