メガホースバランサー用、ツール落下防止ワイヤーです。
ドライバー1本で取り付け完了します。
用途MHB-83用ツール落下防止ワイヤー
仕様MHB-83専用
トラスコ品番808-4093
材質ポリウレタン樹脂、ステンレスワイヤー
長さ(mm)150
質量(g)84
適合ホース外径(Φmm)10.5(MH-8)
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
エスコ品番EA534XB-150
1個
¥29,400
税込¥32,340
当日出荷
レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
エスコ品番EA534XB-230
1個
¥31,800
税込¥34,980
当日出荷
ピクチャーレール用の自在金具。バネ付き。末端ハンダ留め
色シルバー
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
径(mm)1
安全荷重(kg)12
付属品木ネジ 丸頭 3.1×20
色クリアー
タイプバネ付
アルミクランプ止め+編込みの2重ロックです。クレーン等安全規則219条適合品・労働安全衛生規則475条適合品です。フレミッシュ加工+アルミクランプ止めの2重ロックでトゲも無く安全です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数6です。
用途荷物のつり上げ・固定・引っ張り。
仕様G種ワイヤー使用・両端アイ型
材質硬鋼線材、アルミ合金
長さ(m)1.5
使用荷重(kg)1120
ワイヤー径(Φmm)12
ワイヤー長さ(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
付属品爪ボルト
材質ステンレス
長さ(mm)2000
寸法(mm)2000
色ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
付属品爪ボルト
材質ステンレス
長さ(mm)2000
寸法(mm)2000
色ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
セフティワイヤー自在100用のオプションパーツ
色シルバー
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
エスコ品番EA534XC-1
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
色シルバー
タイプバネ付
安全荷重(kg)10
径(mm)1
エスコ品番EA534XC-150B
1個
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
壁などに直付けするタイプです。末端溶断留め
径(mm)1
安全荷重(kg)12
付属品木ネジ 丸頭 3.1×20
色クリアー
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-8
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.8
材質SUS304
全長(mm)27
直径(Φmm)0.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)1
安全荷重(kg)10
材質ステンレス
規格1クリップ
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
径(mm)1
安全荷重(kg)10
材質ステンレス
規格1クリップ
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
バネ付
色シルバー
適合径(Φmm)1.0~1.5
接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
使用荷重(kg)1
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
線径(Φmm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)170
エスコ品番EA983SM-102
質量(kg)【取付工具】1以内
ワイヤー径(Φmm)0.9
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
全長(mm)30
エスコ品番EA983SM-101
質量(kg)【取付工具】1以内
ワイヤー径(Φmm)0.9
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
使用荷重(kg)2
線径(Φmm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。
安全荷重(kg)3
自然長(mm)350
ワイヤー径(Φmm)2
コード径(Φmm)5
最大長(mm)850
高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。
安全荷重(kg)1
自然長(mm)440
セット内容ワイヤーリング(Φ1mm)
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
最大長(mm)1800
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
トラスコ品番161-2264
種別両端アイ形
質量(kg)1.6
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)9
最大使用荷重(t)(ストレート吊り)0.76
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油・サビが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。
トラスコ品番161-2263
種別2本吊
材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。
質量(kg)3.3
使用荷重(t)(ストレート吊り)1.4
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ