118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
109 税込120
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、高強度を兼ね備えた新素材の製品です。
材質セラミック 種類平ワッシャー 耐熱温度(℃)1300
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #3 6×1.5 50入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5 外径(Φmm)6 TGK品番696-31-31-13 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番3
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

ARF形は、AR形のフランジ付きでアキシアル荷重も受けられます。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲+80℃未満 寸法R(mm)0.2以下 寸法測定温度(℃)25 荷重方向ラジアル
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数13T&15T 仕様ガイドプーリー(上) : 13T / スタンダード、テンションプーリー(下) : 15T / スタンダード 材質ケージ : アルミニウム・ベアリング : フルセラミック・プーリー : アルミニウム 対応機種SHIMANO:DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KOYO(ジェイテクト/光洋精工)耐食組合せセラミック軸受
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機 仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧 材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼 温度範囲(℃)-30~120
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類リニア形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)セラミックコーティング 仕様MR(高精度タイプ) 材質アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-] RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット(2個)
179 税込197
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):18T/X-SYNC、テンションプーリー(下):18T/X-SYNC カーボン
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ホイール部分には荒研ぎをするミゾ面と、仕上をする平らな面に加工されています。 これ1台で、傷んだ刃を荒研ぎで修正し、平らな面で仕上の刃付けができます。
用途金属性(ステンレス・鋼・チタン・割込)両刃包丁用 材質(ガイドスロット)ポリアミド 幅(mm)158 高さ(mm)57 材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド 質量(g)65 タイプ両刀 奥行(mm)58 使用砥石ファインセラミックス アズワン品番65-1225-47
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2 外径(Φmm)8 TGK品番696-31-31-14 材質S スペースCC・JIS規格品です。 品番4
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):18T/X-SYNC、テンションプーリー(下):18T/X-SYNC
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード カーボン
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC カーボン
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード カーボン
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC カーボン
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):18T/X-SYNC、テンションプーリー(下):18T/X-SYNC カーボン
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード カーボン
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC カーボン(ロゴ:ホワイト)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード カーボン
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット 適合SRAM RED、FORCE、RIVAL
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:セラミックボール、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード カーボン
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SRAM RED、FORCE、RIVAL 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:アルミニウム 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC カーボン
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合CAMPAGNOLO SUPER RECORD、RECORD、CHORUS 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):16T/X-SYNC、テンションプーリー(下):16T/X-SYNC
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO 105 5700/5800、TIAGRA 4600/4700 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):13T/スタンダード、テンションプーリー(下):15T/スタンダード カーボン(ロゴ:ブラック)
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
適合SHIMANO DURAACE 7900/9000/9070、ULTEGRA 6700/6800/6870 材質ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット 歯数ガイドプーリー(上):18T/X-SYNC、テンションプーリー(下):18T/X-SYNC カーボン(ロゴ:ホワイト)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷