51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



マイクロ波・ミリ波の電波吸収に優れています(対応周波数別作可)。耐熱性に優れています(400℃)。耐久性に優れ、野外での長期使用も可能です。
材質アルミナ系電波吸収セラミック 公差(mm)外寸法/±0.2、厚み/±0.05
1パック(5枚)ほか
16,980 税込18,678
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃)1200 仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
2,810 税込3,091
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハニカム構造が炎をシャットアウトします。
トラスコ品番376-9321 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13 最高使用温度(℃)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質セラミックス(アルミナ) 形状平板・平プレート 板厚(mm)3~10 穴数0 寸法LA(mm)50~175 寸法WA(mm)50~480 材種その他樹脂 サービス分類オーダー・加工
1個
27,429 税込30,172
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナクロス
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。
幅(mm)1000 長さ(m)1 最高使用温度(℃)1200℃ 織り方平織 繊維径(μm)7~10
1巻ほか
86,300 税込94,930
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広145mmで樹種の美しさを表現したフローリング。
厚さ(mm)13.5 幅(mm)290 長さ(mm)900 表面仕上げ木肌美塗装・抗菌加工・セラミックス仕上げ 基材合板 遮音性能△LL(I)-4 表面特殊強化シート+合板 仕様抗菌加工・セラミックス仕上げ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 工法直貼工法
1箱(12枚)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常フッ素コーティングに比べ耐久性がさらにUP。
用途・通常 2 層フッ素コーティングにもう 1 層中間コートを追加。・硬質セラミックスダブル配合により耐久性が飛躍的に向上。・従来のフッ素コーティングと比較し耐久性が約1.5倍。(※ご使用の生地や環境にによって変動しますのであくまでも目安です) 材質アルミメッキ鋼板 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)530×380×H40、底寸:493×343 質量(kg)約1.3 耐熱温度(℃)マイナス190~250 表面マキシーコート
1枚
5,198 税込5,718
翌々日出荷

通常フッ素コーティングに比べ耐久性がさらにUP。
用途・通常 2 層フッ素コーティングにもう 1 層中間コートを追加。・硬質セラミックスダブル配合により耐久性が飛躍的に向上。・従来のフッ素コーティングと比較し耐久性が約1.5倍。(※ご使用の生地や環境にによって変動しますのであくまでも目安です) 材質アルミ合金 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)530×380×H40、底寸:485×335 質量(g)約960 耐熱温度(℃)マイナス190~250 表面マキシーコート
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷

通常フッ素コーティングに比べ耐久性がさらにUP。
用途・通常 2 層フッ素コーティングにもう 1 層中間コートを追加。・硬質セラミックスダブル配合により耐久性が飛躍的に向上。・従来のフッ素コーティングと比較し耐久性が約1.5倍。(※ご使用の生地や環境にによって変動しますのであくまでも目安です) 材質アルミ合金 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)530×380×H30、底寸:495×345 質量(g)約960 耐熱温度(℃)マイナス190~250 表面マキシーコート
1枚
6,798 税込7,478
翌々日出荷

通常フッ素コーティングに比べ耐久性がさらにUP。
用途・通常 2 層フッ素コーティングにもう 1 層中間コートを追加。・硬質セラミックスダブル配合により耐久性が飛躍的に向上。・従来のフッ素コーティングと比較し耐久性が約1.5倍。(※ご使用の生地や環境にによって変動しますのであくまでも目安です) 材質アルミメッキ鋼板 厚さ(mm)0.7 寸法(mm)530×380×H30、底寸:500×350 質量(kg)約1.3 耐熱温度(℃)マイナス190~250 表面マキシーコート
1枚
5,198 税込5,718
翌々日出荷

SURE(石崎電機製作所)プラジェット用絶縁セラミックペーパー
エコ商品
用途プラジェット用絶縁用セラミックシートです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
24,980 税込27,478
欠品中

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナセラミックス粉高含有の工業用の補修パテです。
用途錆や腐食、摩耗環境の保護、ブレードやタンクのライニング用途、管板面修繕に。 可使時間(分)30 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物
1セット
62,980 税込69,278
6日以内出荷

アルミナセラミックス粉高含有の工業用の補修パテです。
用途錆や腐食、摩耗環境の保護、ブレードやタンクのライニング用途、管板面修繕に。 可使時間(分)30 硬化時間(時間)15 危険物の類別非危険物
1セット
62,980 税込69,278
6日以内出荷


驚異的なグリップ力です。食品を扱う場所でも使用可能です。天板のノンスリップ加工に採用した「溶射」による驚異的なグリップ力を誇り、耐久性も抜群です。「溶射」とは金属やセラミックス等の材料をさまざまな熱源を用いて溶融し、基材にそれぞれ吹き付けて皮膜を形成する表面処理技術です。
材質ステンレス 耐荷重(kg)120
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。
用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シール 溶解度不溶 比重1.65(25℃) 発火点(℃)450 使用温度範囲(℃)-55~200 外観白色 臭気特異臭あり 引火点(℃)90 タイプ脱アルコールタイプ 反応機構アルコール型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.15kg
1本(150g)
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚:3.5・セラミックスが遠赤外線効果を発揮するので、中火以下でも 食材の芯まで火が通ります。アルミ素材の熱伝導率の良さで、ムラなく全体に熱が伝わる ので、調理が短時間で済みます。内側が白いので焼き具合が分かります。Thermolon TM ミネラルコーティング加工!!環境配慮商品!優れた剥離性・耐久・耐熱・耐摩耗性のグリーンパン・ミネラルコーティングは無機コーティング剤で環境を配慮し CO2排出量60%を実現!・高い硬度(9H)、優れた耐熱性(450℃)、耐摩耗性が大変優れ ています。従来のフッ素コーティングのようなフライパンの膨れ、剥がれ 等は発生しません。IH対応(200V専用)
板厚(mm)3.5
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。
仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色 材質アルミナ96%セラミックス 白色 熱伝導率(W/mk)10 吸水率(%)0 線膨張係数(×10-6/℃)7
1セット(5枚)ほか
21,900 税込24,090
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研究開発に最適な卓上型の粉末成形用プレス機。・低価格でもっとも簡易的な粉末成形用の卓上プレス機。本体とポンプを一体化したコンパクト設計。微加圧に最適な手動ポンプ式。持ち運びが容易な構造にベース板を採用。手動操作弁の調整により、滑らかな減圧ができます。ニューセラミックス・金属粉末等の成形に最適。粉末成形の他、かしめなど多目的な用途に使用できます。従来のアナログ表示に加え、デジタル表示ゲージも選択可能・アナログ荷重計/電池式デジタル荷重計/外部電源式デジタル荷重計。
タイプPCH(手動ポンプ) 表示アナログ荷重計
1個
429,800 税込472,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。 ●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。 ●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。 ●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。 ●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。 ●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。 金属、アルミのヘアライン加工など。 金属のサビや汚れの除去。 金属、FRP、プラスチックの下地処理。 塗装、樹脂面剥がし。 陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。 質量(g)20
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスクグラインダ用です。
用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に 粒度80 厚さ(mm)1.8 砥材C 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)105 切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

洗った後の食器の水滴をすばやく吸水するからカラっと快適なトレーです。薄い板状なので立て掛けて収納でき、邪魔になりません。
材質多孔質セラミックス 寸法(mm)320×200×8
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗面小物周りのの水滴をすばやく吸水するからカラッと快適なトレーです。薄い板状なので立て掛けて収納でき、邪魔になりません。
材質多孔質セラミックス 寸法(mm)220×90×8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高森コーキのロングヒット商品! セラミックの効果で、キズをつけずに、汚れを落し、つやを出す。さらにワックス効果で美しさを維持します。 帯電防止剤が静電気を抑え、汚れやほこりをつきにくくします。
用途自動車、家電製品、家具・インテリア、楽器類、ロッカー・机・椅子 (スチール、ステンレス、ホーロー、化粧板、ガラス、鏡、プラスチックなど、さまざまな素材に。) 商品タイプ本体
1本(100cc)ほか
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)