34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士フレーバーガチョン(メイガ用)
エコ商品
タイプガチョン 適合害虫害虫 アズワン品番2-7284-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

タイプニューセリコ 適合害虫害虫 アズワン品番2-7282-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷

1つのルアーに性フェロモンと食物誘引物質を添加しました。 トラップ台紙の変更/耐水性付与で湿気の多い場所でもそりが少なくなり使いやすくなりました。 トラップ台紙に印字された二次元バーコードから取扱方法を確認できます。
1箱(10枚)
9,590 税込10,549
当日出荷

酸化セリウム研磨剤 モノタロウ 動画あり
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。 粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 ケース寸法(mm)106×60×29 成分酸化セリウム 適合材ガラス・鏡・大理石など 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク 容量(kg)1
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺虫剤を使わない誘引捕獲方式なので人間や環境に安全、組立も簡単使用後の処分も容易です。 ジンサンシバンムシによく適合したトラップ形状や粘着剤を採用。 効果は4週間持ちます。 「ジンサンシバンムシ」とは。 ジンサンシバンムシはタバコシバンムシ同様に乾燥食品類を好み、主に穀類、菓子、漢方薬、食粉乾燥加工食品などを加害します。 成虫は2.5~3mmの焦げ茶色をしています。
適合害虫ジンサンシバンムシ セット内容粘着トラップ10枚、性フェロモン10個 有効期間1か月
1セット(10個)
8,690 税込9,559
当日出荷

ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ モノタロウ 動画あり
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
1袋(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェロモン剤(フェロディンSLなど)との併用で、。ハスモンヨトウなどの雄成虫を大量に捕獲することができる。耐久性に優れ、粘着トラップが使えない砂塵やほこりの多い所でも性能を発揮する。内容積が大きいので捕獲数が増える。底部の取り外しが容易で洗浄も簡単。
適合害虫ハスモンヨトウ 組立方法先ず底部にファネルをはめ、右に少しひねり固着させます。この上に笠をはめ込み、ひもを付ける。フェロモンを装着したフェロモンホルダーをかごにはめて笠に装着すれば完成です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58 外径(mm)30
1個(20g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フェロディンSLはハスモンヨトウの雌成虫が放出する性フェロモンを製剤化した製品です。 本剤はハスモンヨトウの雄成虫を大量に誘引しますので、。トラップとの併用により雄成虫を捕殺し、。受精卵数と次世代幼虫を減少させることが可能となります。
有効成分リトルアA4.55 mg/1個 リトルアB0.45 mg/1個 性状赤褐色中空円筒様弾性物質 適合作物いも類、豆類、なす科野菜、あぶらな科野菜、レタス、れんこん、にんじん、ねぎ類、いちご、たばこ、まめ科牧草等 農林水産省登録第(号)13746 毒劇区分普通物
1箱(4袋×2個)
17,980 税込19,778
当日出荷

YGC-100 ガラセリウム 酸化セリウム ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ガラセリウムの成分である酸化セリウムがガラス表面と科学反応を起こし表面のデコボコを除去。ガラスの水垢やキズが取れる。
用途傷、キズ、水垢、水アカ、水あかに。 成分酸化セリウム 質量(kg)0.12 容量(g)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×54×54
1缶
2,098 税込2,308
当日出荷

ホリバー アリスタライフサイエンス 動画あり
高い誘引効果と強い粘着力。定評ある独自のカラーで、天敵やマルハナバチは誘引されにくく、害虫だけが好む色調を採用。 W型のスリットが入り、より吊り下げが簡単。モニタリングがラクラク。露地栽培にも使えて便利。ホリバーロールとの併用で、より一層高まる効果。
用途施設内で害虫の発生予察のためにモニタリング用として使用したり、大量捕獲に使用します。 寸法(縦×横)(mm)257×100
1パック(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用ゴキブリ調査用トラップの定番。耐水紙、超高性能特殊粘着剤使用。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。 本体寸法(mm)204×23×92 粘着面(mm)160×88
1セット(25枚)ほか
1,790 税込1,969
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。 折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。 ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。 強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770 荷台寸法(奥行)(mm)800 ブレーキ/ストッパーあり
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670) 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)250 2018年トラスコ掲載ページ8 1008 材質(荷台)スチール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。 様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。 スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。 ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。 仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KWO-12-A01 皮革用シリコンコーティング剤 「革王」 コスモコーティング 動画あり
お手入れ簡単!塗って拭くだけの皮革専用シリコンコーティング剤! 色落ちしない無機無用剤の皮革用シリコンコーティング剤です。艶と潤いとしなやかさを長期間保ちます。 ワセリン成分(油分)が皮革の奥深くまで染み込み、潤いとしなやかさを与えます。汚れが付きにくく、高い撥水効果が得られます。 調味料、果実、ワインなど、シミになりやすい液体がかかっても、さっとふき取るだけで、皮革への染み込みが防げます。 乾燥劣化した皮革を修復でき、艶としなやかさが蘇ります。抗菌効果が高くカビが発生しにくいです。 ※牛革、クロコダイル・トカゲなどの爬虫類、オーストリッチ、シープスキン、加工皮革、合皮など様々な革製品にお使い頂けます!
用途革製品のコーティング、修復に! 成分ワセリン、シリコン、銀系添加物 内容量(g)12 アズワン品番65-1330-87
1個(12g)
1,598 税込1,758
当日出荷

殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合。逆性石けんを配合していますので、 手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手肌にやさしい。洗浄成分に手肌にやさしいアルキルグリコシドを採用。 さらに保湿成分(ヘチマエキス・グリセリン)を配合してい ます。1日に何度も手洗いする現場におすすめです。石けんカスがつきにくい。石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。
用途手指の洗浄・消毒 成分アルキルグリコシドグリセリンラウリルジメチルアミンオキシド液エデト酸塩POEラウリルエーテルヘチマエキス-1無水エタノールpH調整剤青色1号黄色4号 液性弱酸性 香り無香タイプ 有効成分濃ベンザルコニウム塩化物液50 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(5kg)
2,598 税込2,858
欠品中

080270-1 電子式スモークテスター EST-1 セット SIBATA(柴田科学) 動画あり
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジをワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様(発煙カートリッジの持続時間)30秒間の発煙で30回、(電池持続時間)30秒間の発煙で100回分 セット内容●本体 1台●発煙カートリッジ 2コ●単3アルカリ電池(動作確認用) 4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×190 使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと) 関連資料製品カタログ(0.46MB) 取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
1台(1台)
33,600 税込36,960
11日以内出荷

クラシエホームプロダクツ販売ナイーブ ボディソープ (桃の葉エキス配合)
”洗う成分100%植物生まれ”の植物性ボディソープ。 家族にうれしいオーガニックMIX成分配合(ソープナッツ(洗浄成分)、オリーブ、ホホバ、植物性グリセリン(保湿成分))。 着色料・鉱物油・シリコン・パラベン・アルコール不使用。 肌への負担に配慮しました。 お子さまのデリケートな肌もやさしく洗い上げます。
使用場所浴室 シリーズナイーブ
1個(80mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インターナショナルコスメティックスハーバシン ハンドクリーム オリジナル 缶タイプ
ハーバシンハンドクリームオリジナル缶タイプカモミール(保湿成分)をはじめとする3つの成分の働きで、水仕事などで荒れたお肌もなめらかに整えます。グリセリン(保湿成分)が肌にうるおいを与えます、べたつくことなく柔らかくなめらかな肌に整えます。 シリコン成分が見えないベールとして日常生活の乾燥から手肌を守ります。パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。ポーチやポケットにスッポリ収まる、携帯性バツグンのミニ缶タイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
1個
320 税込352
当日出荷

ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、軽量な小型デシケーター。 ノンワセリンタイプでシリコン製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。従来のデシケーターを小型化し、パーソナルユースに適しています。
使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提) 棚板径(Φmm)110
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インターナショナルコスメティックスハーバシン ハンドクリーム 無香料 缶タイプ
ハーバシンハンドクリーム無香料缶タイプ無香料で軽やかなテクスチャー。手肌にスッとなじみ柔らかくなめらかな肌に整えます。植物由来のグリセリン、シリコンとカモミール成分で肌の乾燥を防ぎます。 パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。ポーチやポケットにスッポリ収まる、携帯性バツグンのミニ缶タイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
1個(20mL)
320 税込352
10日以内出荷

キャップは片手で楽に開閉できます。 キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。 保湿効果の高いトレハロースを配合しています。 乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。 ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。 用途 肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査※・注腸 X線検査の施行時における潤滑補助 婦人科及び泌尿器科領域※における潤滑補助※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。 使用状の注意 本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。 開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。 成分 水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル 麻酔成分を一切含んでいません。
仕様●用量:200g●一個入数:10本●貯法:室温保存●殺菌済 アズワン品番67-9358-36
1本(10本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

インターナショナルコスメティックスハーバシン ハンドクリーム オリジナル
ハーバシンハンドクリームオリジナルカモミール(保湿成分)をはじめとする3つの成分の働きで、水仕事などで荒れたお肌もなめらかに整えます。グリセリン(保湿成分)が肌にうるおいを与えます、べたつくことなく柔らかくなめらかな肌に整えます。 シリコン成分が見えないベールとして日常生活の乾燥から手肌を守ります。パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。大きすぎず小さすぎずで使い勝手バツグンの、スリムでお得なチューブタイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
1個
620 税込682
当日出荷

インターナショナルコスメティックスハーバシン ハンドクリーム 無香料
ハーバシンハンドクリーム無香料無香料で軽やかなテクスチャー。手肌にスッとなじみ柔らかくなめらかな肌に整えます。植物由来のグリセリン、シリコンとカモミール成分で肌の乾燥を防ぎます。パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。 手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。大きすぎず小さすぎずで使い勝手バツグンの、スリムでお得なチューブタイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
1個
620 税込682
10日以内出荷

「リピジュア(R)(ポリクオタニウム-51)」、「セラキュート(R)(メタクリル酸グリセリルアミドエチル/メタクリル酸ステアリル)コポリマー)」、「ウィルブライド(R)(PEG/PPG/ポリブチレングリコール-8/5/3グリセリン)」の3種類の保湿成分を配合。無香料・無着色
容量(mL)250(1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×215 アズワン品番64-6518-17
1ケース(24本)
42,980 税込47,278
6日以内出荷

容量/1,000ml。植物性高級脂肪酸が主原料なのでお肌に優しくさっぱり洗い上がります。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス。【全成分】。水、カリ石ケン素地、ココアンホ酢酸Na、グリセリン、カワラヨモギエキス、甘草エキス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジステアリン酸グリコール、コカミドDEA、EDTA―4Na、エタノール、香料
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

容量/700ml。植物性高級脂肪酸が主原料なのでお肌に優しくさっぱり洗い上がります。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス。【全成分】。水、カリ石ケン素地、ココアンホ酢酸Na、グリセリン、カワラヨモギエキス、甘草エキス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジステアリン酸グリコール、コカミドDEA、EDTA―4Na、エタノール、香料
1袋
1,698 税込1,868
4日以内出荷

容量/4L。植物性高級脂肪酸が主原料なのでお肌に優しくさっぱり洗い上がります。【配合成分】よもぎ抽出エキス、植物性脂肪酸、甘草エキス。【全成分】。水、カリ石ケン素地、ココアンホ酢酸Na、グリセリン、カワラヨモギエキス、甘草エキス、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ジステアリン酸グリコール、コカミドDEA、EDTA―4Na、エタノール、香料
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷