アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)
サービス分類オーダー・加工
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0232
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2
形状中実
除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V 50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1本
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
販売備考:トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。同社製シフトブーツと同時装着可能。M2車両は取付穴がないため取付不可。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:センターコンソールレスキット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ABS樹脂。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:2750-1,2751,2755
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質ABS樹脂
色ブラック
備考トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。同社製シフトブーツと同時装着可能。M2車両は取付穴がないため取付不可。
タイプセンターコンソールレスキット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】2750-1 / 2751 / 2755
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ロードスターの定番カスタムであるコンソールレス。取りはずした後の部分に装着することにより、自然な見た目にしてくれるアイテム。販売備考:NB後期用センターコンソールレスキット。トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。ジャスパフォーマンス社製シフトブーツと同時装着可能。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:センターコンソールレスキット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:2756,2750-1,2751
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C
色ブラック
備考NB後期用センターコンソールレスキット。トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。ジャスパフォーマンス社製シフトブーツと同時装着可能。
タイプセンターコンソールレスキット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】2756 / 2750-1 / 2751
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。ロードスターの定番カスタムであるコンソールレス。取りはずした後の部分に装着することにより、自然な見た目にしてくれるアイテム。販売備考:NB前期用センターコンソールレスキット。トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。ジャスパフォーマンス社製シフトブーツと同時装着可能。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:センターコンソールレスキット。色[カラー]:ブラック。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:2756,2750-1,2751
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNB6C/NB8C
色ブラック
備考NB前期用センターコンソールレスキット。トグルスイッチのパワーウインドウスイッチ付。運転席側のオートウインドウ機能は使用できなくなります。ジャスパフォーマンス社製シフトブーツと同時装着可能。
タイプセンターコンソールレスキット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】2756 / 2750-1 / 2751
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
販売備考:NA用センターコンソールレスキット。同社製シフトブーツと同時装着可能。M2車両は取付穴がないため取付不可。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6C/NA8C。タイプ:センターコンソールレスキット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ABS樹脂。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:2750-1,2751,2755
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C
材質ABS樹脂
色ブラック
備考NA用センターコンソールレスキット。同社製シフトブーツと同時装着可能。M2車両は取付穴がないため取付不可。
タイプセンターコンソールレスキット
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連部品【品番】2750-1 / 2751 / 2755
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
全長(mm)187
仕様乾式ダイヤコアドリル”UR-21D”シリーズ専用センターピン。適合口径:60~120mm
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
仕上外径:研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4318(相当)
外径公差(mm)-0.036~0
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
中荷重で高い研磨力を発揮します。
圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。
幅広い番手、乾式・湿式に対応します。
ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機
バックスタンド研磨機
円筒研磨機・センタレス研磨機
ベルトサンダー
適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
砥材精密成型砥粒
基材ポリエステル
砥粒セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用
全長(mm)50
外径(Φmm)11
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200
仕上外径:研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ノリタケの研削・研磨における経験と実績を活かした環境に優しい水溶性研削油です。研削油は潤滑性・洗浄性・冷却性の三つの作用により、研削作業の高精度化・高能率化、研削工具の高寿命化に重要な役割を果たします。塩素・硫黄フリー、PRTR法非該当です。ソリューブル型で界面活性剤を主成分とし、洗浄性・浸透性に優れ、水に希釈すると無色透明になります。シンセティックタイプで高分子構造の合成潤滑剤を使用し、高い潤滑性・洗浄性を有しています。水希釈前は微黄色透明です。
用途一般砥石での、鋼(生材)の平面研削・円筒研削・センタレス研削に。
トラスコ品番107-2806
色無色透明
タイプソリュブル
容量(L)20
主成分界面活性剤、防錆剤、水溶性潤滑剤
危険物の類別非危険物
1缶
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。
切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。
混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。
優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。
水質を問わずに低泡性です。
機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等
種別ソリューション
容量(L)20
pH9.1(@5%)
密度(g/cm3)1.06(@15℃)
適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工
流動点(℃)-12
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色透明
外観(希釈液)無色透明
濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度%
全硫黄分(%)含有せず
亜硝酸ナトリウム(%)含有せず
フェノール(%)含有せず
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
合成潤滑剤をベースにした高潤滑ソリューションです。
消泡性に優れています。
改正PRTR法対象物質を含みません。
用途鋳物・鋼・SUSの一般研削、平面、円筒、センターレス、両頭、内面研削、ホーニングなど、丸鋸、バンドーソー
トラスコ品番768-4410
材質主成分:合成潤滑剤、各種界面活性剤
色淡黄色透明
容量(L)18
倍率(倍)推奨/30~50(FGC826)、10~50(FGC870W)
pH10倍/9.5(FGC826)、8.8(FGC870W)
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
余裕の風量・静圧。数ヵ所からの吸引に対応。粒径10μm以上のスプレーに威力を発揮。中風量型ミストコレクターです。
特殊フィルターで抜群の洗浄能力。フィルターは金属メッシュ、ウレタンホームの二段階捕集方式を採用。抜群の洗浄能力を発揮します。各フィルターの交換は、工具なしで容易に交換することができます。
静かな運転音。作業のじゃまにならない静かな運転音(65±2dB[A]以下)。大風量吸引と静粛性の両立を実現しました。
回収液自動排出方式。捕集した水溶性切削剤は、本体下部の排出タンクからホースをつなげることで連続排出できます。オペレーターの手をわずらわすことなく回収・再利用できます。
用途旋盤(NC旋盤、多軸自動盤、普通旋盤等)、研削盤(センタレス研削盤、内面研削旋盤、平面研削盤、両頭研磨機)
出力(kW)2.2
吸込口径(Φmm)200
最大風量(m3/min)42
仕様排液吐出口/排出弁・排出タンク付
質量(kg)185
材質(フィルター)1次フィルター/金属メッシュ、2次フィルター/ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1756
最大静圧(kPa)2.75
電源コード(m)3(4芯・プラグなし)
塗装色日塗工J11-833
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸引温度(℃)(最高)40
国内メーカーより確かな品質を保証するミルシート(鋼材検査証明書)付きのクロームモリブデン鋼を使用。高精度を実現するセンターレス研磨を採用。そして防錆や耐久性においての品質を高めるため3層メッキを採用しています。
適合フロントアクスルシャフト クロスカブ(JA60、JA45)、C125(JA48、JA58、JA71)、CT125(JA55、JA65)
1個
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
国内メーカーより確かな品質を保証するミルシート(鋼材検査証明書)付きのクロームモリブデン鋼を使用。高精度を実現するセンターレス研磨を採用。そして防錆や耐久性においての品質を高めるため3層メッキを採用しています。
適合モンキー125純正ステップピボットシャフト対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
12日以内出荷
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)
付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220
周囲温度(℃)0 ~ 50
吸気温度(℃)最高:50
捕集効率(%)99.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.23MB)
取扱説明書(13.16MB)
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)
付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220
周囲温度(℃)0 ~ 50
吸気温度(℃)最高:50
捕集効率(%)99.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.23MB)
取扱説明書(13.16MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ