加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了
繰り返し精度3μ以内(縦型)
耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
材質SNCM8
シャンク径(Φmm)10
精度(mm)0.003
回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。
質量(g)約80
繰返し精度(μm)±2以内
シャンク径(mm)10
適正回転数(min-1)450~600
セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。
X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。
材質シャンク:SKS/測定子:ジルコニア
測定子直径(Φmm)10
硬度HRC(刃部)シャンク:58°
繰返し精度±0.002
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)160
電源単5乾電池(2個)付
先端径(mm)10
対象金属
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高感度な位置検出センサ。一目で分かる赤ランプ点灯入り。
先端の精密ボールが加工物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出が出来ます。
フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
加工物の端面、外径、内径の位置検出に効力発揮。
赤ランプ部径(mm)16
全長(mm)157
先端寸法(mm)10
先端長(mm)45
FR車のクラッチのオーバーホールの際に必要不可欠なクラッチディスクのセンター出しをする為のツールです。
作業対象車のパイロットベアリング径とクラッチディスク・カバーのダイアフラムの大きさに適した付属品を組み合わせて使用して下さい。
用途シングルクラッチディスク用
セット内容シャフト(220mm×Φ12.7mm)×1、パイロットベアリング側ブッシュ(Φ11.7mm×Φ12.5mm・Φ13.8mm×Φ14.8mm・Φ15.8mm×Φ16.0mm・Φ16.8mm×Φ17.8mm・Φ19.0mm×Φ20.0mm)×1、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ15.7×Φ16.0×Φ17.6×Φ17.9×Φ18.6×Φ19.6×Φ20.2)×1個、クラッチカバー側ブッシュ(サイズ:Φ22.0×Φ22.7×Φ23.0×Φ25.0)×1個
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
質量(g)12220
フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
質量(g)188
安定感のある高精度なセンター付きサインバーです。
ブロックゲージを使用し角度を設定してください。
テ-パー等の角度のついたワークを測定するのに適しています。
ベット上面を利用し、平物の角度測定のご使用もできます。
ベット、ローラーとも総焼入品です。
センターの出入りはスプリング方式です。
使用センターMT#2
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。
クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。)
オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。
外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。
測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。1本 スライド機能付き。※取り付けにはラゲッジバー(サイド)が必要です。※ラゲージユーティリティーネットと同時装着はできません。※ラゲッジバー(センター)を最前端に装着した場合、リクライニング0段でシートスライド9段、シートスライド0段でリクライニング5段に制限されます。※ラゲッジバー(センター)は2本まで装着できます
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
入数1本
最大耐荷重(kg)1/本
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン。2本セット。※取付にはマルチルーフバー サイド(品番:9900099069505)が必要です。※後席乗用時には取り外してください。※ユーティリティーカラーリングフック(ルーフ部取付時)、ルームライト(高輝度LEDタイプ)、ネットラック(ルーフ)、ハンガー受け、チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません
パイプ径(Φmm)28
適合車種EVERY/EVERYWAGON
パイプ長(mm)1030
材質(パイプ)アルミ
最大耐荷重(kg)1(/本)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
対象車種:スーパーキャリイ。1本。※取り付けにはマルチルーフバー サイド(品番:99161-82M00)が必要です。※ユーティリティーカラーリングフックと同時装着はできません
適合車種SUPER CARRY
最大耐荷重(kg)1/本
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
適合車種MOTO-GUZZI V9 Roamer (2016-2021)
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
適合車種MOTO-GUZZI V7 III Anniversario (2017-2020) V7 III Racer (2017-2020) V7 III Special (2017-2020) V7 III Stone (2017-2020)
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
適合車種MOTO-GUZZI V7 II (2015-2016)
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
適合車種MOTO-GUZZI V7 III Carbon (2018-2020) V7 III Milano (2018-2020) V7 III Rough (2018-2020)
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
適合車種MOTO-GUZZI V9 Bobber (2016-2021) V9 Bobber Sport (2019-2022)
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
アルミ製にカラーアルマイト処理を施し、高級感を実現。
センターバーが22.2mmのハンドル径なので、ドリンクホルダーやETC取付ステーが装着可能。
アジャスター式でセンターバーの長さが225mm~330mmまで調節可能。(画像をご参照ください)
クランプ部はヒンジ式で開閉するので、ハンドルにも簡単装着可能。
ハンドル強度の向上だけでなく、ドレスアップパーツとしても効果的。
適合車種汎用
こんなお得な商品も!

ボール盤バイス クイックレバー式
モノタロウ
¥26,980
税込¥29,678
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあります。横向きでも使用可能。
種類ボール盤バイス
材質(本体)鋳鉄(FC25)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ