地震の揺れが来る前に音声と画面でお知らせ!。TV、ラジオ、携帯電話とは異なる「高度利用配信」と「現地演算方式」を採用。より早く、正確な情報をお届けします。5年間情報配信料無料!※5年で情報配信は停止いたします。シミュレーション訓練、任意訓練の2種類の訓練機能を搭載!。過去55件の主要地震データを使用したシミュレーション訓練、緊急地震速報(震度、揺れの到達時間)、津波情報、噴火情報を自由に設定できる任意訓練が可能。津波・噴火情報に対応。気象庁の発表を音声と画面でお知らせ!
付属品ACアダプタ付ミニUSB電源ケーブル、LANケーブル(1m)、外部接続FMアンテナ(2m)、携帯電話充電用USB-マイクロUSBケーブル(1m)、au/FOMA/3G変換Wコネクタ、取扱説明書/保証書
質量(g)約350
規格VCCI Class A準拠
消費電力(W)待機時1、動作時最大4(携帯電話充電時を除く)
機能(LEDライト)2500mcd、(携帯電話充電)最大5V/1.5A、(ラジオ)FM76~90MHz
外部出力端子(音声)3.5mmジャック、(アンテナ)3.5mmジャック
使用環境温度(℃)5~35
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×43×101
設置方法据え置き
視野角(左右:上下)80:80
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
モニタ(LCD解像度)QVGA 240RGB×320、(発色数)18bit-26万色
バックライトLED、連続点灯時寿命/最低10000時間(25℃にて、輝度半減を寿命とする)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
転送速度10GbpsのUSB新規格「USB3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA SSDケースです
仕様製品内容・CSS25U31C-BK-7MM 本体・専用USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書/保証書※本製品にSSDは含まれておりません
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
外付けケースとしても使える!システムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能な引越キット
仕様付属の専用ソフトでシステムドライブをまるごとM.2 NVMe SSDへコピー可能、SATA HDD/SSDからM.2 NVMe SSDへデータをコピーして高速化&簡単容量アップ、コピー後はM.2 NVMe専用外付けケースとして使用可能
対応ドライブ:M.2対応
機能クローン:対応
インターフェースNVMe
通信速度最大:10Gbps
USBポートUSB3.2 Gen2
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
色ブラック
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
M.2(NGFF)SSDを7mm厚2.5インチSATA HDDサイズに変換可能なアダプターです。
仕様インターフェイス【デバイス側】M.2(NGFF) 【ホスト側】SATA 6Gbps対応M.2(NGFF)SSD:22mm幅のM.2(NGFF B-key)規格SSD(NGFF2230/NGFF2242/NGFF2260/NGFF2280)※NGFF M-KeyのM.2 SSDには対応しておりません。重量:約30g (M.2 SSD 含まず)サイズ:幅 149mm × 高さ 34mm × 奥行 210mm(各所トップサイズ)対応機種:7mm厚HDD/SSD対応のノートPC全般、センチュリー製、2.5インチHDD/SSDケース全般、「裸族のお立ち台」「裸族の頭」「これdo台」各シリーズ温度、湿度 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間:6ヶ月付属品:CRIN25M2 本体、M.2 SSD取付用ネジ × 1、M.2 SSD取付用ナット × 2、取付ガイド/保証書※本製品をPCやHDDケースに固定するネジは付属しません。 取り付けに必要な場合は別途お買い求めください。
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者
高さ(cm)2.8
幅(mm)77
質量(g)350
消費電力(W)60
長さ(cm)12.9
出力電流(A)5
保存温度(℃)-20 ~ -85
入力電流(A)1.4
動作温度(℃)5 ~ 45
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
格納時全長(mm)134
自重(kg)5.5
設置寸法(mm)950
伸長(mm)328
1本
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB Aポートを5つ搭載したコンセント式充電器です。ACプラグは可動式で、使用しない時は本体に収納可能。スペースを気にせずスマートに持ち運ぶことができます。
スマホ、タブレット、Bluetoothイヤホン、加熱式タバコなどあらゆる電子機器を限られた時間でまとめて充電。機器にあわせた最適な電流で充電できます。テレワークなどの在宅勤務時に役立つおススメ。
1ポートの最大出力2.4A、最大出力(5ポート合計)7.2A。
色白
ポート数5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×70×53
質量(g)約109
材質PC+ABS
入力AC100-240V、50/60Hz、0.8A
出力DC5V7.2A(5ポート合計/1ポート最大2.4A)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Bluetooth5.1に対応したフルワイヤレスイヤホン。スマホ・タブレット・パソコンなど幅広いデバイスとの接続が可能です。振動や衝撃に強いMEMSマイクを搭載。音声をクリアに伝達することにより心地よいサウンドを奏でます。音楽再生約6時間、連続通話約5時間相当の連続使用が可能です。充電ケースを組み合わせれば最大20時間の音楽再生も可能です(※使用時間は使用状況により異なります)
付属品イヤホン、充電ケース、充電用USBケーブル(AtoC)、イヤーパッド(S/M/L)※Mサイズはイヤホンに装着済み、取扱説明書、トラブルシューティング
材質イヤホン:ABS、ケース:ABS
質量(g)イヤホン:各4.2、ケース:約24
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン:21.6×22×24、充電ケース:60×33.5×26.3
連続使用時間音楽再生:約6時間(イヤホン本体のみ)、通話:約5時間※使用環境により異なる
使用電池充電式リチウムポリマー充電池(充電時間約1.5時間)
BluetoothVer.5.1、通信距離:約10m
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
対応プロファイルHFP / HSP / AVRCP / A2DP
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター。裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプター。M.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能。本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできます。ケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載。USB10Gbps接続対応の高速データ転送。
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。
質量(g)約45
電流(A)ACアダプター:3.0
電圧(V)ACアダプター:DC12V
温度(℃)5~35
対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac
保証期間6ヶ月
USBケーブル長(cm)専用:約30
色(本体)黒
インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15
湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。
道具に専用テープを貼り付けることで抜群のグリップ力を実現します。
雨が降るような状況下や乾燥した状況下でも優れたグリップ力を維持します。
リストストラップにベルクロを採用しています。
うね縞のナイロンにより優れた通気性とフィット感を実現しました。
タッチスクリーンテクノロジーを採用しているので、タブレット・スマートフォンが使用可能です。
用途ハードな天候の作業現場に
色ブラック
セット内容グリップテープ”テグスブラック”
材質手のひら部:ナイロン、甲部:高級牛皮、指部:ヤギ皮
入数(双)1
機能タッチスクリーン機能、タブレット対応、スマホ対応
袖口仕様マジック式
全長(mm)139.5
質量(g)19.8
最大径(Φmm)15.4
パッケージ専用パッケージ 包装紙― 8K のし紙― 大
2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能。USB3.2 Gen1接続。SATA 6Gbps対応。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A
質量(g)約100(付属品含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)
保証期間1年
使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
色(本体)黒 / グリーン
インターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
PCI Express 4.0対応M.2 NVMe SSD×1枚増設用インターフェイス
インターフェースPCI Express
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
PS5増設スロット取り付け確認済みのM.2 SSD専用ヒートシンク
色ブラック
質量(g)約23(放熱シート除く)
温度(℃)5~35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.4×9.8×23.2
対応Type 2280形状のM.2 SSD
湿度(%)20~80
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB 3.1 Type-Aコネクタ ×1、USB 3.1 Type-Cコネクタ ×1を増設するインターフェイスカード
仕様超高速!転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応!従来のUSB3.0 / 2.0デバイスも接続可能。USB 3.1 Type-Aコネクタ ×1、USB 3.1 Type-Cコネクタ ×1を搭載。USB3.1コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用。
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
USB 3.1 Type-Aコネクタ ×2を増設するインターフェイスカード
仕様超高速!転送速度10Gbps(理論値)のUSB 3.1 Gen2に対応!従来のUSB3.0 / 2.0デバイスも接続可能。USB 3.1 Type-Aコネクタ ×2を搭載。USB3.1コントローラーはasmedia製 ASM3142を採用。
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
SATA接続のHDDやSSD、光学ドライブを裸のままPCと接続ができる変換アダプター。デバイスを取り付けて、PCのUSBに接続するだけ!。2.5インチHDD/SSDはUSBバスパワーでも駆動可能。大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)
仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V 0.5A、[出力] DC12V/2A
質量(g)約100(付属品含まず)
対応OS【Windows】Windows 11 / 10※Enterprise等の特定用途向けOSに起因するトラブルはサポート対象外となります。※Windows Updateにて最新の状態(Service Pack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。【Mac】Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6
コネクタ形状USB:tandard Aタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部・ケーブル含まず)
対応機種【Windows】USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC※Intel製USBホスト推奨。ドライバは最新のものをご使用ください。【Mac】USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac※増設インターフェイスカード経由での動作は保証対象外となります。
保証期間1年
使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
色(本体)黒 / オレンジ
インターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] SATA Revision2.0~1.0(3G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA/133、PC接続:USB2.0
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
突然認識しなくなったUSBデバイスを自動復帰。USBケーブルの抜き差しをエミュレーションすることで実現。USBメモリ、USBスピーカ、USBプリンタ、USBスキャナ、監視カメラ、カードリーダー、ゲームコントローラ、外付けドライブ等様々なUSBデバイスでお使いいただけます
仕様各ポート出力:5V 最大900mA
セット内容ReTRYHUB本体、ACアダプタ(12V2A)、USB3.0ケーブル(約1m)、台紙(保証書、安全上のご注意)※ドライバ、アプリケーション、マニュアルは本ページよりダウンロード
質量(g)約230(本体のみ)
対応OSWindows 11 / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
消費電流(mA)12V/30(本体のみ)
動作環境USB2.0、USB3.2規格に対応したホスト機器及びデバイス機器(USB3.2 Gen1のため転送速度は最大5Gbps(理論値)となります)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)75×120×15(突起部含まず)
USBポート数4
1台
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
携帯に便利なUSBケーブル収納式タイプの2.5インチHDD/SSDケース。(ブルー&ホワイト)
仕様USBケーブル長:約40mm(USBコネクタ除く)
付属品製品内容:CMB25U36G本体、7mm厚HDD/SSD固定用クッション、取扱説明書/保証書 ※本製品にはHDD/SSDは含まれておりません。
本体質量(g)86(ドライブ含まず)
インターフェースデバイス側:SATA I、II、3.0、1.5Gbps、3.0Gbps、6Gbps、ホスト側:USB3.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×16×80(突起部含まず)
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
TRAMONTINA 最高級グレードナイフセット。爽快な切れ味と25年保証の耐久性。
材質ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂
仕様食洗機対応
セット内容ペティナイフ1/ステーキナイフ1/クックナイフ1/ボンニングナイフ1/ブレッドナイフ1/キッチンナイフ1/収納具1
質量(g)ペティナイフ55/ステーキナイフ60/クックナイフ135/ボンニングナイフ100/ブレッドナイフ155/キッチンナイフ250
全長(cm)ペティナイフ:18.5/ステーキナイフ:22.5/クックナイフ:28/ボンニングナイフ:28/ブレッドナイフ:32.5/キッチンナイフ:33.5
刃渡り(cm)ペティナイフ:約7.6(3インチ)/ステーキナイフ:約10.8(4インチ)/クックナイフ:約15.8(6インチ)/ボンニングナイフ:約14.2(5.5インチ)/ブレッドナイフ:約19(7.5インチ)/キッチンナイフ:約20(8インチ)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
【プロ仕様】鍛造最高品質牛刀包丁。
【NSF認証】南米トップブランドの最上級モデル。爽快な切れ味と25年保証の耐久性。
仕様食洗機対応
材質ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂
板厚(mm)3.5
SATA機器を裸のまま接続可能に! 裸族の頭シリーズにUSB3.1 Gen2接続対応の変換アダプター
仕様2.5&3.5のSATA HDD/SSDや、SATA接続のBD、DVD、CD-ROM等の光学ドライブを裸のまま簡単に接続、専用Type-C変換コネクタ付属でUSB Type-A、Type-C両対応、大容量16TBまでのHDDに対応
1個
特価
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
サーバー用リムーバブルラックとなります
仕様製品内容:BPN-DE110SSR-BK 本体、ベイ固定用ネジ ×4、ロックキー ×2、SATAケーブル ×1、取扱説明書/保証書対応機種:SATAホストインターフェイスを搭載したPC/AT互換機※設置には5.25インチ1ベイ分の空きが必要です。※本製品は奥行きが約198mmありますので、お手持ちのPCケースに設置可能かご確認ください。※5.25インチベイへの固定方法が特殊なPCケースや、べイの間隔があいているものなど、PCケースの形状によっては、設置できない場合があります。予めご注意ください。※本製品は、横向きおよび上下逆向きでのご使用はできません。※本製品の取り付け場所によっては、PC側の電源やSATAホストコネクタとの距離が長くなり、付属のSATAケーブルではコネクタに接続できない場合があります。 その際は、市販の電源延長ケーブルや、長めのSATAケーブルを別途ご購入して接続を行ってください。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様保証期間:6ヶ月インターフェイス:【デバイス側】 mSATA、【ホスト側】 SATAサイズ:幅 70mm × 高さ 9.5mm × 奥行 99mm重量:約60g温度、湿度:温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)製品内容:CRIN25MS 本体、mSATA SSD固定用ネジ ×2本、保証書
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
USB3.1規格搭載! 従来より更に高速データ転送可能になりType-C接続可能な2.5インチHDD/SSDケースです
仕様製品内容:CSS25U31C-BK 本体、専用USBケーブル(Type-A to Type-C)、7mm厚HDD/SSD用スペーサーパッド、取扱説明書/保証書※本製品にHDDは含まれておりません対応OS【Windows】Windows 10、Windows 8 (8.1)、Windows 7※Windows RT、Starter Edition、Embeddedは動作対象外となります。 ※Windows Updateにて最新の状態(ServicePack含む)にしてご使用ください。最新ではない環境での動作はサポート対象外となります。※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとWindows 8以降のOSが必要となります。【Mac】MacOS 10.10.5、MacOS 10.9.5※UASPでの動作には、UASPに対応したUSBホストインターフェイスとMac OS 10.9.5以降のOSが必要となります。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ