ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-8
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.8
材質SUS304
全長(mm)27
直径(Φmm)0.8
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
軟質18-8ステンレスワイヤー(SUS304)を樹脂ケース詰めにしたので、ツールボックスの中でからみません。あらゆるレースで要求されるボルト/ナットの緩み止め、パーツの結束の必需品。
寸法Φ0.6×25m
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エスコ品番EA534XA-1.0
材質SUS304
長さ(m)17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×22
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レースシーンでは欠かせないアイテムです。
用途ボルト、ナットの緩み止めや、パーツの結束に。
コード径6mmの超太タイプで、肉厚・両引掛け式ナスカンで強度抜群です。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)2
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)80
芯径(mm)1
コード径(Φmm)6
自然長(mm)600
最大伸長(mm)1050
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大長(mm)約1300
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-6
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。
後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。
便利なオートリターン式。
全長(mm)212
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)41769
他社参考品番(KIJIMA)302-2212
他社参考品番(KTC)WTP-210
他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-5
1個
¥8,560
税込¥9,416
当日出荷
こんなお得な商品も!
セイフティコード 工具接続ワイヤー付
モノタロウ
¥759
税込¥835
付属品接続コード
オイルドレンボルト・エンジン・ミッションオイルキャップにワイヤーロックをする際に便利。クランクケースボルトなどに挟み込むだけで簡単に装着可能。3枚セット。
材質ステンレス
ねじ径M6
プレート寸法(mm)20×12
1袋(3枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
スチール缶入り(Φ56×22mm)
エスコ品番EA534XA-0.5
材質SUS304
全長(mm)73
直径(Φmm)0.5
1個
¥2,930
税込¥3,223
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
用途高所作業時の工具落下防止等
安全荷重(kg)1.0以下
最大伸長(mm)約1700
自然長(mm)約480
仕様ステンレスワイヤー入
質量(g)約58
ワイヤー径(Φmm)約1.0
被覆外径(mm)(約)3.0
ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。
ストッパー付フックで確実なロックをします。
クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
質量(kg)0.37
ケース寸法(mm)380×290×15
ワイヤー長(mm)1500
高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。
用途高所作業時の工具落下防止等
安全荷重(kg)0.5以下
最大伸長(mm)約1100
自然長(mm)約320
質量(g)約25
タイプスリム
ワイヤー径(Φmm)約0.5
被覆外径(mm)(約)2.0
ディスペンサー入り。
エスコ品番EA534XA-13
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
1個
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
ワイヤーをねじる・挟む・切断の1丁3役
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm
全長(mm)267
材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
材質(本体)ハイカーボンスチール合金
適合ワイヤ径(Φmm)~1.5
ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm
全長(mm)267
材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
材質ワイヤー:ステンレスSUS304
全長(mm)約390
タイプスリム
ワイヤー径(Φmm)約0.55
コード径(Φmm)約2.0
荷重(g)最大500
最長寸法(mm)約1600
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
暗闇で光る蓄光タイプです。ステンレスワイヤーに組み込んだ蓄光材がクリアに輝きます。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
仕様二重リング付
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)53.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
自然長(mm)380
最大伸長(mm)1300
高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下
最大伸長(mm)約1300
自然長(mm)約330
ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.72/工具接続:1
コード径(Φmm)3.2
高所作業での工具落下防止 。軽量で丈夫なウレタンコード+ステンレスワイヤーを使用(復元力も抜群) 。工具接続ワイヤー&リング付で、工具への接続が簡単にできます。
最大使用荷重(kg)1以下
最大伸長(mm)約1300
自然長(mm)約330
ワイヤー径(Φmm)ステンレス:0.5/工具接続:1
コード径(Φmm)2.5
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。
ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに
材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー
呼び寸法450mm
収納サイズ67.5×28×44mm
ワイヤー長(mm)450
ロックダイヤル式
施錠方法5桁可変式ダイヤル
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
深く、安全に、快適シェービングを実現する「3枚刃」プロテクター。8本のマイクロセーフティーワイヤーが、肌をシェービングのダメージから守ります。
刃数3
商品タイプ替刃
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール
寸法(mm)Φ3×150
アズワン品番64-7984-61
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール
寸法(mm)Φ3×120
質量(g)5
アズワン品番64-7984-60
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
キレてなーい!が目印、セーフティーワイヤー付き2枚刃で、安心・安全シェービング。
刃数2枚刃
深く、安全に、快適シェービングを実現する「3枚刃」プロテクター。8本のマイクロセーフティーワイヤーが、肌をシェービングのダメージから守ります。
刃数3
商品タイプホルダー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キーボックスのツルをワイヤーにしたことで取付箇所が大幅に広がりました。
ダイヤルを覆い隠すシャッター付可変式ダイヤル
用途賃貸マンション・店舗などの鍵管理・受け渡しにカギの保管・受け渡しに
材質本体:アルミダイカスト、ワイヤー:スチール、PVCラバー、:エラストマー
呼び寸法200mm
収納サイズ67.5×28×44mm
ワイヤー長(mm)200
ロックダイヤル式
施錠方法4桁可変式ダイヤル
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ