常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
材質SUS301-CSP
軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。
材質アルミ引き抜き材
2018年トラスコ掲載ページ2 0089
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
ストローク(mm)1000
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。
バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数6000回
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。
エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。
制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。
簡単操作で左右兼用を実現しています。
ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。
仕様水平式
長さ(m)(レール)2.2
制御方式流体摩擦抵抗方式
圧力(初動開扉力)15.5~19.6N
時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒
最大ストローク(mm)1500
駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式
耐久性開閉100万回以上
適合扉80~150kg
ロボタイミーはプラスチック製のゼンマイをグルグル巻いてパワーを生み出すメカ工作キットです。メカはゼンマイで動くので、乾電池もモーターも使用しません。パーツの組み換えで 3 タイプのメカを作ることができます。
本体質量(g)ロボ:110、ロボカー:105、ロボタイマー:125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ロボ:122×80×145、ロボカー:78×140×78、ロボタイマー:72×96×205
駆動方式ゼンマイバネ
構成部品137点
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ