エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250
材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)ナイロン
用途スプレーガン用
セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン
質量(g)約30(4本セット時)
耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7
アズワン品番3-8483-01
1セット(4本)
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
仕様シングル巻
材質PP
全長(mm)215
有効寸法(mm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様シングル巻
全長(mm)76
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

スプレーガン クリーナーセット 15pc
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛
耐熱温度(℃)130
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
毛材ナイロン
適合器具パイプ
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
モノタロウ
¥649
税込¥714
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)250
材質(ブラシ部)鋼線
表ソフトラバー用クリーニングブラシ、つぶケアー。
表ソフトラバー用クリーニングブラシ。
粒の間のほこりもきれいに取れます。
タイプ表・粒高ラバー用
1セット(12個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の平面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木製品の木目出し等に
適合材真鍮、銅、木
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)25
外径(Φmm)75
穴径(Φmm)16
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
金具径(mm)Φ65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!。大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。
用途自動車ボディ洗浄用
セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本
材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ソフトブラシです。
用途レザー製品、布製品、木材でできているものや、コーティングされている素材の汚れ落としに。グラス、窓、ソファ、プラスチック椅子などの洗浄に。
セット内容ブラシ×1個
質量(g)45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×71
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ径(Φmm)71
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ソフトで柔らかいナイロンファイバー製のクリーニングブラシ。プラモデル・帆船模型・ディスプレイケース・工具箱・精密機器・パソコン・スマートフォン・カメラ等にお勧め。細かなゴミ・ホコリを払うのに便利です。
材質ナイロンファイバー、他
全長(mm)約155
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
RS Pro ソフトブリストル基板クリーニング RS Pro ソフト基板クリーニングブラシのご紹介です。この高品質でソフトなダストブラシは、さまざまな用途に使用できますが、特に、一般的に壊れやすく、清掃が困難な電子機器の小さな部位から埃や塵粒を除去する場合に使用します。このブラシは、人間工学に基づいて設計された快適なハンドルを備え、必要な角度で埃をかけることができるため、厄介な場所にも届きます。さまざまな清掃用途や粉塵除去用途に対応できる、非常に便利で汎用性の高いブラシです。 特長と利点: ブラシは、天然毛のブラシなので、柔らかく優しく清潔になり、壊れやすい部品を傷めません 使いやすく、清掃時や粉塵の除去時にも持ちやすくなっています 壊れやすく掃除が難しい基板やその他の電子部品に最適です プリント基板( PCB )への液体処理や修理前のはんだフラックスの除去に適しています 用途: 基板クリーニングブラシは、小型の電子部品や基板を扱う際に非常に汎用性の高い機器です。このブラシは、特に天然毛とソフト毛のブラシですが、一般的な清掃などのさまざまな用途に使用できます。壊れやすい電子部品やコンポーネント用に設計されています。ブラシによっては、黄銅又はガラス繊維製の毛を使用して、特に柔らかいクリーニングブラシよりも取り外しが難しい古いはんだ残留物や圧縮ごみがコンポーネントに付着している場合に、これらを優しくこすり洗いします。これらのクリーニングブラシはさまざまな用途に使用できますが、最も一般的な用途は次のとおりです。 電子製品の製造 産業用 DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。テスト
仕様タイプ = 基板及びフラックスブラシ色 = 黒材質 = 天然毛寸法 = 11 x 170mm
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書
タイプ湿式レンズクリーナー
径(Φmm)120
対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)
適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ
アズワン品番64-7705-78
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ソフトな毛先(細)と硬い毛先(太)の2種類の毛先クリーニングブラシです。
カメラやホビーなどのメンテナンスセット、デジタルクリーニング 6点セット。カメラや光学機器、ノートパソコンやホビーなどのメンテナンスに必要なアイテムが勢揃い。繰り返し洗って使える極細繊維のクリーニングクロス、ソフトで柔らかいナイロンファイバー製美クリーンブラシはホコリの除去に、指紋や皮脂汚れをしっかり除去するレンズクリーナーとクリーニングペーパー、細部の清掃に便利な綿棒、狙った位置に吹き付けやすいロングノズルタイプのブロアーがワンパックに。
成分レンズクリーナー:精製水、界面活性剤他
セット内容ロングノズルブロアー(Φ52×142mm)、美クリーンブラシ(全長約125mm)、クリーニングクロス(150×180mm)、レンズクリーナー液(20ml)、クリーニングペーパー(70×100mm/25枚入)、綿棒(5本入)
材質クリーニングペーパー:パルプ、ブロアー:シリコン他、レンズクロス:ポリエステル他、綿棒:綿他
材質(ブラシ部)ナイロンファイバー他
1セット
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!初期トラブルや再生中のエラーを予防する、乾式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■車載機にも対応しています。 ※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容乾式ディスク×1枚、取扱説明書
タイプ乾式レンズクリーナー
径(Φmm)120
対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)
適合機器CDドライブ/プレーヤー、車載用CDプレーヤー/カーナビ、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用DVDプレーヤー/カーナビ、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー/カーナビ、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ
アズワン品番64-7705-76
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書
タイプ湿式レンズクリーナー
径(Φmm)120
対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降(BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です)
適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ
アズワン品番64-7705-77
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブルーレイ専用の「円錐形カット+深層植毛方式」の採用により、ソフトタッチクリーニングを実現!
ホコリをよせ付けない「静電気除去超極細ハイパーブラシ」の採用により、レンズに優しく安心してクリーニングが行えます
楽しめる!DOLBY DIGITAL PLUS 7.1ch・DOLBY TRUE HD 5.1ch/7.1chトレーラーを収録
次世代音声フォーマットのスピーカーチェック及びトレーラーを収録
実写例のクリーニング映像及びクリーニング状態を収録
仕様乾式
適合機器各種Blu-rayプレーヤー・レコーダー/Blu-rayドライブ対応のパソコン及びプレイステーション3等のゲーム機
1個
¥2,184
税込¥2,402
翌々日出荷
セット内容【クリーニングブラシソフト】5本【クリーニングワイヤー】5本【洗浄用ニードル】1本
質量(g)20
先端形状【ニードル】かまぼこ型
太さ(Φmm)【クリーニングワイヤー】1.4 / 1.2 / 1.1 / 0.9 / 0.5
ニードル(mm)Φ1.4
1セット(11本)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。サイズ:L。 ウルトラソフトは非常に柔らかく、帯電防止機能付きです。 より優しいタッチが必要なデリケートな表面に最適です。 特に車内清掃、ダッシュボードなどの狭い箇所にオススメです。
用途洗車、カーケアに
材質(ブラシ部)ウルトラソフト合成毛
材質(ハンドル)PP、NBR
危険物の類別非危険物
広範囲を細部に至るまで素早く快適に掃除するための洗車用品です。 車の内部・外部清掃に使用できます。 乾湿両用で使用できます。 洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。 人間工学に基づいたボール型のグリップは非常に握りやすく、滑りにくいラバー加工と耐薬品性を備えております。ウルトラソフトブラシはデリケートでソフトタッチが必要な箇所に最適なアイテムです。 最高の精度とケアを実現し、繊細なディテール作業のニーズにお応えします。【ブラシのお手入れ方法】 使用後はキレイな水ですすぎ、洗剤や汚れを落として優しく絞ってください。 ブラシを下にするか、もしくは付属のブラシホルダーに装着して乾かしてください。
用途洗車、カーケアに
セット内容ブラシホルダー
全長(mm)138
材質(ブラシ部)ウルトラソフト
ハンドル長さ(mm)78
材質(ハンドル)PP、NBR
ブラシ長(mm)60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
Blu-rayディスクプレーヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!読み込みエラーで再生できない機器に最適なBlu-rayレンズクリーナーです。
DISC1湿式タイプとDISC2乾式タイプのディスクがそれぞれ1枚入っていて、2枚を使い分けることで読み込みエラーの予防から解消まで幅広く対応します。
DISC1:湿式レスキューブラシ採用!ドライブのディスク検知時の回転を利用してレンズをクリーニングできるように設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。
DISC1:クロス状に編み込まれたくさび断面構造の極細繊維で、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。
DISC1:クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部で液が飛散する心配がありません。
DISC2:ソフトブラシでやさしくピックアップレンズ表面の汚れを除去し、読み込みエラーを予防・解消するので、日頃のお掃除に最適です。
DISC2:クリーニングの開始と終了をお知らせする映像が流れます。
スロットインタイプのプレーヤーやドライブに対応し、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5でも使用可能です。
カーナビやカーオーディオなどの車載器にも対応します。
ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。
DISC1は約30回、DISC2は約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーニングレベル】DISC1:重度の読み込みエラーの解消、DISC2:予防/初期トラブルの解消
セット内容DISC1:湿式タイプ×1枚、DISC2:乾式タイプ×1枚、クリーニングリキッド×1本、収納ケース ※取扱説明書はダウンロード版になります。
タイプ【クリーナー】DISC1:湿式タイプ、DISC2:乾式タイプ
対応OSWindows OS、Mac OS ※各OSのバージョンに合わせディスクドライブをアップデートしてご使用ください。
寸法(Φmm)120
適合機器【パソコン関連】パソコン内蔵、並びに外付けのBlu-ray Discドライブ、【AV機器関連】Blu-ray Discプレーヤー、Blu-ray Discレコーダー、車載用Blu-rayプレーヤー、Blu-rayカーナビ、【ゲーム関連】PlayStation(R) 3、PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5、Xbox(R)、Xbox360(R) 、Xbox series X(R)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ツール 1 つで完璧なスタイリングを実現。さまざまな用途に対応したこのトリマーで、個性を発揮しましょう。トリマーには、フェイス、ヘアー、ボディーをスタイリングするための 11 種類のアタッチメントが用意されています。自動研磨システム搭載のステンレス刃は常にシャープな切れ味を維持し、オイルも不要で思い通りの仕上がりを実現します。
仕様●お手入れ:オイル不要●ウェット&ドライ:100 % シャワー対応●スタイリングツール:スチール製トリマー、鼻毛・耳毛トリマー、スキンプロテクター付きボディーシェーバー、ヒゲトリミング用コーム 2 種類、3~7 mm に調節可能なコーム、ヘアートリミング用コーム 3 種類、ボディートリミング用コーム 1 種類●切れ味抜群:自動研磨式ステンレス刃、BeardSense テクノロジー●長さ調整:最長 1 mm●長さ調節:11(0.5~16 mm)
付属品ソフトポーチ、クリーニングブラシ、USB-A(電源アダプターは付属していません)
電源充電式
入力電圧(V)5
ハンドル人間工学に基づいた握りやすいゴム製グリップ
最大消費電力(W)5
バッテリーリチウムイオン電池
使用時間最長 120 分間
ディスプレイ充電表示ランプ、充電完了表示、充電表示ランプ
保証期間本体 2 年間保証
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)
アタッチメント11
1台
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
1.SkinIQテクノロジー。ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへ。ガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。・360-Dフレックスヘッド:顔の凹凸に密着し、剃り残しを少なく。・ヒゲ密度感知システム:毎秒250回、ヒゲの密度を感知。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。2.パワフルな切れ味とやさしさの両立。毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。毎秒250回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを。調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減。顔の凹凸に密着し、剃り残しを低減
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い
幅(mm)70
質量(kg)0.205
高さ(mm)176
奥行(mm)65
電圧(V)適合:DC5
電源充電式
連続使用時間(分)(充電1回につき)約60
充電時間(時間)約1
1.SkinIQテクノロジー。2.パワフルな切れ味とやさしさの両立。3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り。5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減。6.シェービング動作検知センサー(アプリ連動)。7.スキンプロテクションテクノロジー。8.USB Type A(DC5V/1A)電源に対応しています。簡単&らくらく充電可能。電源アダプターは同梱されていません。
仕様お風呂シェーブ、本体丸洗い
幅(mm)65
質量(kg)0.2
高さ(mm)180
奥行(mm)67
電圧(V)適合:DC5
電源充電式
連続使用時間(分)(充電1回につき)約60
充電時間(時間)約1
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム
色ペトロールブルー
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
充電方式USB-A(電源アダプターは付属していません)
待機電力(W)0.04
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム
色ブラック
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)
ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能
充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付
待機電力(W)0.04
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
自信がわく肌へ。 決め手は、切れ味、そして、やさしさ。フィリップス S7000シリーズは、ヘッド部分にマイクロビーズコーティングを施し、肌への負担を30%*?低減。ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載、「肌にやさしく、よく剃れる」シェービングを可能にします。*?非コーティング素材との比較
仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V
適合機種iPhoneおよび Android(TM)デバイス
性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
色ダーククローム
ハンドルゴム製グリップ
最大消費電力(W)9
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
充電時間USB-A(電源アダプターは付属していません)
ディスプレイLED 表示、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能
アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続
待機電力(W)0.04
関連キーワード
1
2
次へ