23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たくさん採れて作りやすい
種別早生そら豆 播種時期寒い地方:10月中旬~11月中旬/温かい地方:9月中旬~10月中旬
1セット(5袋)
749 税込824
欠品中

種別インゲン豆 仕様約10粒入 タイプ 内容植物の成長・発芽・結実 科目理科 準拠理科小学校5年
1個
109 税込120
5日以内出荷

ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。 紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。 育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。 根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。 紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。 移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。
1セット(200枚)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

甘くて風味豊かなサラダ用そら豆
種別サラダそら豆城陽長莢 播種時期温かい地方:10月中旬~11月中旬
1セット(5袋)
999 税込1,099
6日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

J-C ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型 付属品コード3m(丸型Φ2.4mm) 適合各種1.4~3.0mmナイロンコード 材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-82
1個
2,598 税込2,858
欠品中

菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。 開口率(%)71 防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
1巻
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圃場条件は畑で整地された場所。 HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。 種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1 溝切コーレター型 前輪(mm)Φ230×100 後輪(mm)Φ180×120
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減農薬栽培に最適な通気性、透光性に優れた防虫用ネットです。銀色テープを5cm間隔で入れてあるので害虫忌避効果があります。
用途農業、園芸に。 ライン幅(mm)2mm
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙製の鉢が数珠状(チェーン状)に連結した構造です。 紙鉢は移植後、土中で分解しますのでそのまま植え付けできます。
形状六角
1セット(75枚)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

肉厚で柔らかく、栄養価も多い。
種別しゅんぎく タイプ まきどき3~11月 収穫時期1~12月
1袋(30mL)
149 税込164
4日以内出荷

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

約0.75mmの細かい網目により、アブラムシ・コナガ・キスジノミハムシなどの害虫に効果的です。 張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。 太陽の光を約90%通します。 網の上から散水できます。 トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。 減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウト。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

展開、土詰が同時に行え、均一な播種穴ができます。
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

若どり30日より食べられます!。若どり30日はとても柔らかく甘味があり、生食でもおいしく食べられます。。若鳥45日は30日の時期より大きさもあるので、柔らかさ・甘味もあるバランスの良い食べごろです。。60日で成株に!徐々に若どりすることで、収穫時期を長く楽しむことが出来ます。
種別早どり中葉春菊 容量(mL)20 まきどき通年
1袋
特価
169 税込186
当日出荷

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。 人力のため自分のペースにあった作業ができます。 小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
1台
89,900 税込98,890
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別根の横断(ソラマメ)プレパラート(10枚組)
1セット(10枚)
6,200 税込6,820
4日以内出荷

同種10枚組、プレパラート保存ケース入り(グループ学習用)。
種別根の成長点(ソラマメ)プレパラート(10枚組)
1セット(10枚)
10,200 税込11,220
4日以内出荷

観察効果が充分あるように、品目・採集時期・固定方法・薄切方法・染色方法などをたえず研究し、入念に製作したものです。 各種類1枚ずつが、プレパラート保存ケースに入っています。
種別細胞分裂プレパラート 2種 CD-2N 種類2種 内容タマネギ、ソラマメの根縦断細胞分裂
1個
2,800 税込3,080
10日以内出荷