26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタ
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2 質量(g)130 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 基本静定格荷重(N)4050 基本動定格荷重(N)4900
1個
5,270 税込5,797
欠品中

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット ねじの種類平行オネジ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタS
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2 質量(g)115 タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
1個
4,778 税込5,256
9日以内出荷

焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)AC200 DC100 許容回転数(min-1[r.p.m])2000 回転方向cw-ccw 絶縁抵抗50MΩ(500V)以上 絶縁耐力2500V 1min
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグプラグ 流量(L/min)8.5(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)6
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチカプラ MAM-B型 ソケット 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
用途複数配管用(手動) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)ワニグチクリップ中
エコ商品
電流(A)32 電圧(V)1000 開口寸法(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
3,498 税込3,848
当日出荷


<PPPB8><PWV02>のスタンドにセット出来ます。片手でワンタッチで挽け、シンプルなデザイン・コンパクトサイズです。高級感のある18-8ステンレス仕様ですので、テーブルの名脇役になります。一目で中身の残量が見える様に、アクリル製ウインドウになっています。
材質18-8ステンレススチール アクリル樹脂 直径×高さ(mm)Φ28×137 TKG品番9-1965-1401 TKG品番(2017)6-1791-1701
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ストーブリ / マルチコンタクト2mmプラグ
定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A 適合プラグ2mm 材質(導体メッキ)Au
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハタヤリミテッドスリップリング
回転体への電源供給装置です。
電圧(V)AC250 許容電流(A)30 回転方向時計回り/反時計回り 絶縁抵抗(MΩ)10以上 回転速度低速対応(断続) 絶縁耐力AC1500V1分間 回転角度(°)360
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

三和電気計器マグネットコンタクト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 適応アクセサリTL-26、TL-27、TL-27I0R、TL-28、TL-36、TL-37、TL-66
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

ストーブリ / マルチコンタクト4mmドルフィンテストクリップ
材質(導体メッキ)Ni 適合安全規格IEC61010 適合プラグ4mm
1セット(10個)
7,698 税込8,468
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体、気体の保全性を確保する汚染防止のフラットデザインにより、回路に汚染物が入り込む危険がありません ソケット内にプラグを誘導するガイド部分が長いことにより、カップリング位置での構造を丈夫にし、激しい機械的応力(振動など)に対応できる高い強度を実現 押すだけで接続 自動ロックにより優れた操作性を提供
用途高温水、冷水、熱媒体油 材質真鍮、ステンレス 流体水、油 使用温度範囲(℃)-10~+200 ソケットorプラグソケット ねじの種類平行メネジ 流量(L/min)19(V=5m/s) 最大圧力(bar)50 流路内径(Φmm)9
1個
24,980 税込27,478
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手ワンプッシュで(ペパー約0.02g・ソルト約0.01g)が出ます。ミル部分は18-10ステンレス使用のため錆びにくいです。
材質18-10ステンレス 外寸(mm)Φ18×H135、スタンド:70×40×H27
1セット
7,798 税込8,578
欠品中

L9438s電圧コード先端に。 装着
用途L9438-53先端交換用 アズワン品番64-3414-08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

カネテックスリップリング
丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。
トラスコ品番808-6041 高さ(mm)40 外径(Φmm)84
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

急勾配に負けない険しい山道などを走破するハードなトレッカーのために。本体は軽量・高弾性発泡ウレタン素材を使用し、非常にへたりにくく耐久性に優れた素材です。表生地にはハードな登山にも耐久力が認められたトリコットメッシュのテトニットを採用。吸汗・速乾性に優れ汚れがつきにくい防汚加工を施しました。汗などによるベタつきが少なく快適性にも配慮した素材です。
ブロンズ×スケルトンレッド
1足
3,298 税込3,628
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本体は軽量・高弾性発泡ウレタン素材を使用し、非常にへたりにくく耐久性に優れた素材です。表生地にはハードなスポーツにも耐久力が認められた、カノコメッシュのハニカムニットを採用し、全方向への滑りやグリップ力と耐摩耗に対応します。吸汗性に優れ、汗などによるベタつきが少なく快適性にも配慮した素材です。
ロイヤルブルー×スケルトンレッド
1足
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、。手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%) 寸法(mm)225×37×41 質量(g)68
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

超軽量!高強度!サビないCFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%)を採用し、。手を汚したり傷つけたりせずに安全スピーディに獲物をホールドできるソルトウォーターフィッシングトング+ホルスターです。トリプルジョイントで顎が大きく開くので獲物を捕らえやすく、ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)でガッチリホールド。またグリップ奥まで獲物が入らないのでエアー(空中)キャッチでも手を傷つけにくく安全です。
材質CFRP(カーボン繊維強化プラスチック含有率20%) 寸法(mm)ホルスター:231×46×45 質量(g)ホルスター:52 本体寸法(mm)225×37×41 本体質量(g)68
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

C’ultiva(カルティバ)SD-36 スティンガーダブル
バス・シーバスetc・・・最も汎用性の高いダブルフックです。レギュラーワイヤーのダブルフック。バス用ミノーからライトソルトウォーター用バイブレーションまで。装着の際、ご注意ください!。ヒートンタイプのアイに装着する場合は、ヒートン側をあけて装着するのがベストです。フック側からの無理な挿入は、フックの変型・損傷を招きます。
用途釣り・ルアー タイプルアー用フック
1個
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)