ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。
ノズルが3本付属しています。
ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。
液ダレ防止のロッド解除レバー付き。
用途0
危険物の類別非危険物
付属品絞り袋
材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)100
タイプウィンナー用
内径(Φmm)10
TKG品番9-0683-1101
TKG品番(2017)6-0604-1301
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品絞り袋
材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)ウインナー/100、フランクフルト/105
タイプウィンナ&フランク用
内径(Φmm)ウインナー/10、フランクフルト/13
TKG品番9-0683-1103
TKG品番(2017)6-0604-1303
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
容量(L)(シリンダー)3
外寸(mm)240×165×H405
シリンダー径(Φmm)(内径)Φ125×H200
EBM品番8401000
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
材質牛皮蛋白(コラーゲン)
直径(Φmm)17
TKG品番9-0683-0501
TKG品番(2017)6-0604-0601
1セット(8本)
¥7,798
税込¥8,422
翌々日出荷
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番858-5904
質量(g)580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品絞り袋
材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工
全長(mm)105
内径(Φmm)13
TKG品番9-0683-1102
TKG品番(2017)6-0604-1302
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
色白
トラスコ品番835-8900
種類シール剤
形態パック
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量320mL
1本(320mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途ウィンナー用
材質真鍮ニッケルメッキ
全長(mm)100
内径(Φmm)10
TKG品番9-0683-0901
TKG品番(2017)6-0604-1101
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
EBM品番4621400
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
5種類の味くらべが楽しいソーセージ。1袋に5種類の味が一度に楽しめるポークソーセージ。旨味たっぷりのあらびきポークを群馬県産の桜チップで丁寧に燻製にしました。選りすぐりの香辛料を詰め込んだ5種バラエティ企画。パリッとした食感が特徴のおつまみにぴったりな人気の国産ソーセージです。簡単便利な使い切り小分けパック!おかずの一品に!・おつまみに!賞味期限:製造日より冷凍365日。保存方法:冷凍(-15℃以下で保存して下さい。)。開封後保存方法:即食。
セット内容130g(あらびき・ガーリック・バジリコ・唐辛子・黒胡椒 5本入り)×10袋
原材料豚肉、食塩、香辛料、砂糖/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、香料、発色剤(亜硝酸Na)
栄養成分(130g当たり)熱量378kcal、たんぱく質19.0g、脂質31.9g、炭水化物4.2g、食塩相当量3.0g(※この表示は目安です。)
アレルギー豚肉
1セット(5本×10袋)
¥6,398
税込¥6,910
10日以内出荷
丈夫で、絞り生地の軟らかい物から硬い物にも適します。幾度湯洗いしても使えます。
用途ソーセージを作る際に
仕様湯洗可
セット内容ソーセージ用絞り袋×1、フランクフルト用口金1A×1、ウィンナー用口金3A×1
耐熱温度(℃)120
1枚
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ソーセージガン550(品番:XA-691)用ノズルです。クリーンキャップ5は、先端がカットされています。(内径:5mm)
トラスコ品番191-6898
色水色(青系)
高さ(mm)90
先端内径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
先端外径(Φmm)7
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
材質:たも材。クリアーウレタン仕上げ
用途主にソーセージ・ピザ・洋風の前菜皿として
材質たも材
EBM品番4621310
1個
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
材質:ステンレス。ノズル口径:Φ15・Φ21・Φ31・Φ37mm付。低速と高速の2種類のギアで押し出し速度を選べます。ハンドルを回すだけで、簡単にソーセージの充填ができます。4種類のノズルセットでソーセージの大きさを選べます。電源が不要なので、水まわりでも安心して使用でき、洗浄、分解の手入れも簡単にできます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×410×240
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別非危険物
1丁
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
EZ3610 充電シーリングガン用 ソーセージ用アタッチメント
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
「火」・「水」がなくてもそのままおいしく食べられます。
温めれば、さらにおいしく食べられます。
従来のレトルト食品、缶詰等の問題点を解決。
いつでもどこでも食べられます。
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
フランクフルト用の口金や、ウィンナー用の口金をセットして絞り出します。ソーセージの作り方入り
材質コットン
寸法(A×B)(mm)A340×B240
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
材質ポンジ
文字内容骨付ソーセージ白字黒地
縦(mm)1800
横(mm)600
1枚
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
<マテリアルE.G.PDW-02>耐久性の高さ、ズレにくさが特徴のエバーグリーンオリジナルワーム素材E.G.PDW-02を採用。ミスバイトやフッキングミスにも裂けにくくフックズレしにくいため、ワームを付け直す手間が減るのみならずセカンドバイトを積極的に狙うこと可能。ワームのサイズやコンセプトに応じて最適な硬度(張り)に調整しています。 <錐(キリ)型テール>あらゆる流速で細かく振動する錐(キリ)型テールを搭載。適度なウエイトを持たせることで、ターゲットに発見されやすく、それでいて嫌われにくい絶妙な強さの微波動を生み出し、ポイント条件やターゲットのコンディションに関わらず効果的にアピールします。 <クビレ>アクションの支点となり、錐(キリ)型テールの絶妙な振動を生み出す(増幅する)クビレ。バイト時には小さな力で折れ曲がりワーム全体がターゲットの口内に吸い込まれやすくなるため、抜群のフッキング率を誇ります。
用途超鋭敏、錐型テールがターゲットの捕食本能を貫く。ライトゲームの絶対的定番ストレートワーム。 <ギムレット特徴その1:超敏鋭なキリ型テール>僅かな水流に敏感に反応しアクション。微波動を生みアジやメバルにアピール。 <ギムレット特徴その2:ボディのクビレ>バイト時にはクビレが折れ曲がるので吸い込み抜群! シンプルなストレート形状のボディ。鋭く尖った錐(キリ)型テール。テールの付け根に位置するクビレ。これらの相乗効果により、様々なリグ&釣り方でターゲットの捕食本能に訴えかける動きを生み出すライトゲームの定番ワーム、ギムレット。 ギムレット(キリ)の名の由来となった特徴的なテールは、水流やラインテンションの微かな変化で勝手に動くほど超敏感。デッドスロー~ハイスピードまであらゆる流速域で細かく振動。ターゲットに発見されやすく、それでいて嫌われにくい絶妙な強さのナチュラルな波動を生み出し、ポイント条件やターゲットのコンディションに関係なく効果的にアピールします。 さらに、バイトに至ったターゲットを迎え撃つのがテール付け根部分のクビレ。小さな力で折れ曲がるため、ワーム全体が口内に吸い込まれやすく高いフッキング率を実現します。
全長2.5インチ
入数(本)8
<マテリアルE.G.PDW-02>適度な張りがきめ細やかなアクションを生み出し、同時に高い耐久性、ズレにくさが特徴のエバーグリーンオリジナルワーム素材E.G.PDW-02を採用。ミスバイトやフッキングミスにも裂けにくくフックズレしにくいため、ワームを付け直す手間が省けるのみならずセカンドバイトを積極的に狙うことも可能。これまで以上に効率的かつストレスフリーなライトゲームの実現を約束します。 <ボディデザイン>海中で浮遊感のある動きを演出する、コンパクトながらもややファットで扁平なボディデザイン。 <V型テール>喰わせのキモとなる微細かつ複雑な波動を生み出す二本のテール(=V型テール)。
用途スタンダードな形状のワームが効かない時にこそ真価を発揮。 海中を漂う極小ベイトの持つ、スローな動きや微細な波動をイミテート。極小ベイトを偏食するセレクティブなアジやメバルに効果抜群! アジやメバルが好む代表的な極小ベイトたち。四季を通してアジやメバルのメインベイトのひとつとなっているアミ類をはじめ、甲殻類や軟体類の幼生等、海域やその時々に応じて様々な極小ベイトが捕食されている。 ストレート系ワームが効かない時に!アジ・メバルの大好物をイミテート。アジやメバルの大好物であるアミをはじめ、甲殻類や軟体類の幼生など、海中を漂うようにして生息する極小のベイトたち。彼らの持つスローな動きや微細な波動をリアルに模したライトゲームワーム、Vフライ。 コンパクトでありながらもややファットで扁平なボディにより、潮流に良く絡んでフワフワと海中を漂うような浮遊感のある動きやスローフォールを簡単に演出可能。 さらに、喰わせのキモとなる繊細な二本のテール(=Vテール)は、形状と適度な張りを持つマテリアルとの相乗効果により、僅かな水流に対してもレスポンス良く反応して細やかにアクション。微細かつ複雑な波動を生み出します。 コンパクトシルエットと浮遊感のある動き、さらには微細で複雑な波動により、極小ベイトを偏食するセレクティブなターゲットに対して抜群の効果を発揮。ストレート系をはじめとしたスタンダードな形状のワームが効かない、そんな時にこそ真価を発揮する切り札的存在です。
全長1.8インチ
入数(本)8
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] 雪印メグミルク torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り 100g×1個/[冷蔵] 雪印メグミルク torochi チーズソース 芳醇ゴーダ入り 100g×1個/[冷蔵] プリマハム 旨星キッチン濃厚デミグラスハンバーグ 95g×1個/[冷蔵] プリマハム ギルティソーセージガーリックバターチーズ 130g×1個/[冷蔵] 東洋水産 マルちゃん焼そば 3人前 (150g×3)×1袋/[冷蔵]プリマハム 香薫あらびきポークウインナー2個束 180g×1個/[冷蔵] 日清食品チルド 日清Spa王 喫茶店のナポリタン 2人前×1個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で60日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(7個)
¥3,500
税込¥3,780
翌日出荷
種別飲食店
文字のぼり ホットドッグ ふわふわパンとソーセージがうまい!作りたてがうまい!
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
種別ハム・肉・肉加工品
区分冷凍
内容あらびきビヤソーセージ100g×3、ソーセージ盛合せ5種225g×2
包装形態簡易包装
賞味期限365
アレルギー乳,大豆,豚肉
関連資料包装形態一覧(0.19MB)
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
国産の豚もも肉で作ったハムとポークソーセージの詰合せです。
種別ハム・肉・肉加工品
区分冷蔵
内容明宝ハム360g×2、ポークソーセージ300g
包装形態包装不可
賞味期限63
アレルギー豚肉
関連資料包装形態一覧(0.19MB)
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
低温焼付け塗装向け刷毛目仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。
電着塗装された被着材表面にシームシーリングする用途向けに開発されています。
仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色(CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度(未硬化):1.40kg/l●施工温度範囲外気温:5~ 40℃●スキンタイム(CQP019-1):20分●硬化速度(CQP049-1):グラフ参照●収縮率(CQP014-1):1.5%●硬度(ショアA)(CQP023-1/ISO7619-1):55●引張り強度(CQP036-1/ISO527):1.4Mpa●破断時の伸び(CQP036-1/ISO527):170%●引裂き強度(CQP045-1/ISO34):6N/mm●適用温度範囲(CQP509-1/513-1):-50~ 90℃●保存期間(CQP016-1):12ヵ月(25℃)以下で保管
アズワン品番67-5200-98
危険物の類別非危険物
1本
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
種別ハム・肉・肉加工品
区分冷蔵
内容熟成ベーコン56g、熟成ロースハム54g、ペッパーシンケン46g、ワイルドポーク220g、ヴィエナヴルスト・ブラ―トヴルスト各100g、ビアシンケン78g
包装形態簡易包装
賞味期限50
アレルギー乳,小麦,卵,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン
関連資料包装形態一覧(0.19MB)
申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15~12/26
持参包装不可
カットハムやソーセージなどの加工製品の詰合せに適しています。
仕様●サイズ:320×200×50mm●材質:蓋・身/E段、不織布/台紙●重量:239g●フタ:本麻柄エンボス加工の茶段ボール●本体:クリーム色の段ボール●台紙:不織布貼り
アズワン品番67-7138-68
1ケース(50枚)
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] プリマハム ギルティソーセージガーリックバターチーズ 130g×4個/[冷蔵] 雪印メグミルク torochi チーズソース 芳醇ゴーダ入り 100g×1個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で60日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(5個)
¥2,898
税込¥3,130
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ