81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 破断強度(kN)15
1個
989 税込1,088
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 材質(ベルト)ポリエステル 参考使用荷重(kN)10 破断強度(kN)20
1個
659 税込725
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 長さ(mm)100 最大使用荷重(t)0.5 適合金具トラックレール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)50 破断荷重(kN)15 材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 質量(kg)0.31 端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

Jフック・シボリ縫製を取付レール用に!!。取付レールを使用して荷物を運ぶ時に、ワンピースフック付以外のベルト荷締機や、ロープと組み合わせて使用する端末補助金具です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールを使用して荷物を運ぶときに、ロープ等と組合わせて使用する場合の端末補助金具です。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。 最大使用荷重(t)0.77 質量(kg)1.12 長さ(mm)109 高さ(mm)81 幅(mm)42 適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ) 仕様50mmピッチのトラックレールに対応 トラスコ品番479-5741 材質スチール
1セット(2個)
8,898 税込9,788
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45 適合金具トラックレール
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質スチール、アルミ 厚さ(mm)65.4 高さ(mm)81.8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックレールに取り付けて、ラッシングベルトやロープ等と組み合わせて使用します。
サイズ(mm)L150×W50
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業 材質ポリエステル 等級JIS3等級 ベルト色ブルー 端末仕様アイ縫製 JIS規格JIS B 8818規格品 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直) 材質本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm)82 厚さ(mm)66
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m)約3 板厚(mm)約2.5 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg)約6.9 幅(mm)128 タイプ穴付 穴数60 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

POWERSTATE ブラシレスモーターは、エンジン式以上の高出力が可能にする硬材を切断するハイパワー高負荷時に安定したチェーンスピードをキープできるFUELテクノロジー搭載35ccのエンジン式に 勝る切断速度モーターが止まらずに硬材を切断するパワー ・ トルクを発揮排気ガス排出ゼロランヤード固定ループ:高所作業用のタイオフポイント無段変速トリガー:思い通りにパワーを制御可能
付属品本体、レンチ、チェーンオイル 寸法(mm)チェーンゲージ:1.1 質量(kg)3.2(ガイドバーとチェーンを除く)、3.8(本体のみ) チェーンピッチ(mm)8.3/ ロープロファイル 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)15 リンク数59 切断可能寸法(mm)木:343 (13.5インチ) ガイドバー長さ(mm)356(14インチ)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ロールレバーを引くことにより、制御された速度で下降することが出来ます。コントロールレバーをスタンバイまで回すと、ロープをタイオフしなくても停止することができます。コントロールレバーがスタンバイの状態でも、ロープのたるみを取ることができるので、下降・登高の切り替えが簡単にできます。誤ってコントロールレバーを強く引きすぎた場合でも、特殊ブレーキングシステム(EBS)が起動してブレーキが掛かるためユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護具 質量(g)365 ロープ径(Φmm)10~12 最大使用荷重(kg)225 サイズ(mm)116×80×33
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

建機、橋梁の生産工場向きです。
用途シャットオフ機能付き(本体のみ) 仕様日本国内専売品 トラスコ品番855-3667 セット内容本体のみ 材質アルミ 質量(kg)2.3
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

種別店舗 文字のぼり タイ式マッサージ お風呂で温まった後は至福のひとときをお過ごし下さい
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A 材質(本体)SCS14A 電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用 保護構造防沫形(IP-54相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0以下 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用 最高使用圧力(MPa)0~1.0以下 材質(ボール)SUS316 機構手動機構付 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 適合流体水・油・空気 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 作動オンオフ 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5 時間定格連続 電圧変動許容範囲定格電圧±10%
1個
139,800 税込153,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)おふろですよ 70枚本体+70枚詰替
エコ商品
全身清拭ぬれタオル 水が使えない時に全身ふける、超大判ぬれタオル! 入浴できない時に1枚で全身をふける大判仕様。 長期保管可能(製造後品質保持期限5年)で、防災備蓄に最適です。 肌への刺激が少ない、ノンアルコールタイプです。
シートサイズ(mm)350×300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

1台
21,980 税込24,178
10日以内出荷

手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。 素材がやわらかいので作業性に富んでいます。 全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。
用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。 入数(双)1 トラスコ品番116-1319 材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿 厚さ(mm)平部:6.0 オレンジ/イエロー サイズフリー 質量(g)171 全長(cm)30 中指長(cm)8.5 耐熱温度(℃)300 手のひらまわり(cm)27 耐切創性3
1双
7,998 税込8,798
当日出荷

エスケイジャパン除湿器(タンク容量2.0L)
30~80%湿度設定が可能なオートモード機能 風量調節:2段階 便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間) 1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L マイナスイオン発生機能付き チャイルドロック機能付き 移動に便利なキャスター付き
質量(kg)11 ホワイト タンク容量(L)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×500 除湿能力(L/日)6/7(50Hz/60Hz) 最大電力(W)220
1台
22,900 税込25,190
3日以内出荷

インガソール・ランド電動インパクトレンチ
エコ商品
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで 長さ(mm)183 幅(mm)77 高さ(mm)268(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 square 適合バッテリーBL2022/BL2012 セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース 質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷

LKC ケーブルねじタイマウント。M5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6 。曲線デザイン 。組み立てが簡単 。非常に安全性が高く、振動に耐性があります
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100 アズワン品番65-7406-03
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

LKC ケーブルねじタイマウント。M5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6 。曲線デザイン 。組み立てが簡単 。非常に安全性が高く、振動に耐性があります
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:419-4418 アズワン品番65-7454-98
1袋(100個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・ドラムカートリッジとしてリユース。 カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。 再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。 キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
適合規格E&Qマーク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
欠品中

スムースかつ穏やかな振とうを実現するプレートタイプシェーカー。ライフサイエンス、イムノアッセイ、ELISAプレートの振とう、フローサイトメトリー用細胞の染色、冷蔵室でのプレートの振とう、食品・飲料、チーズ中のヒスタミン、牛乳中のビタミンなどの検査用途に最適。すばやく簡単に装着できる、または標準的な深さのマイクロプレート。自動スイッチをオフにした、連続または時間指定の操作。電源を切った後でも、最後に使用した設定が表示されます。最後に設定した速度と、電源が回復した残り時間まで運転を続けます。動作温度5℃から40℃は、冷蔵庫、冷蔵室、および非CO2インキュベーターでの使用を可能にします。最大4つのマイクロプレートで作業できます。電子タイマー制御により、時間に敏感なインキュベーションの正確なカウントダウンと再現性が保証されます。
仕様●本体(L×W×H):415×293×143mm●内部(L×W×H):297×156×12mm●プラットフォーム(L×W×H):320×260mm●温度範囲:5~40℃●耐荷重:5kg●タイマー:0分~99時間 59分●オービット:2.5mm●プラットフォーム素材:アルミニウム●回転数:150~1000rpm●電圧:100-240V●表示方法:LED●回転数精度:スピード精度:±1rpm●付属品:マイクロプレート用クランプ(4個)、アルミニウム製プラットフォーム アズワン品番65-4344-11
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷

PCバッグ 15.6インチ リュック バックパック ビジネスバッグ offtoco(オフトコ)  A4対応 3WAY ハイグレード BM-OF02シリーズ エレコム 動画あり
休日に持ってでかけたくなる。 バックパック、メッセンジャーバッグ、ハンドバッグと、シーンに合わせて使い方を変えられる3WAY PCバックパック”off toco”のハイグレードモデル。 両方のショルダーベルトを使うことで身体にフィットするバックパックとして持ち運びできます。 片方のショルダーベルトを斜めに取り付けることで、取り回ししやすいメッセンジャーバッグとして持ち運びできます。 両方のショルダーを収納することで、縦型ハンドバッグとして持ち運びできます。 ショルダーベルトが収納できる背面ポケットが付いています。未使用時には、A4サイズの書類が入る収納ポケットとして使用可能です。 両方のショルダーベルトはバックル着脱式なので、簡単に切り替え可能です。 両方のショルダーベルトにはカードを収納できるポケットが付いています。 中央のファスナー仕切りを外すことで、二気室バッグから一気室バッグへ切り替えられる二気室貫通構造です。 上部に小物を仕分けて収納できるスペースを配置しています。収納スペース内側に鍵などを留められるフックが付いています。 上部収納口のファスナー開閉を防ぐ盗難防止フックが付いています。 左側面に撥水収納口を配置し、ボトルや折りたたみ傘などの濡れた物を独立して収納できます。 右側面に着替えや靴などを収納可能なスペースを配置しています。マグネット留めのハンドル式ダブルファスナーを採用し、簡単に開閉可能です。 右側面ハンドル部には盗難防止に役立つ簡易マグネットボタンロックが付いています。 背面中央に隠しポケットを装備し、背負いながらでも長財布などをすぐに取り出し可能です。 バッグ前面に、長めの荷物を固定して持ち運べるストラップベルトが付いています。 底面部に収納された付属のレインカバーにより、突然の雨から収納物を保護します。 底面部の素材には耐久性の高いハイパロンゴムを採用しています。 背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。 表面生地全体に撥水加工を施しています。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 リング形状のファスナー金具を採用し、盗難防止に南京錠などをかけることができます。 内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。
用途ビジネスでもプライベートでも使いやすいバックパックです。 PCを持ち運ぶバッグとしても通常のバッグとしてもお使いいただけます。 ポケットが多く荷物がごちゃつきません。 付属品レインカバー×1 材質〔表面〕ポリエステル(撥水)、〔底面〕ハイパロンゴム(撥水)、〔裏面〕ポリエステル 質量(g)約1385 ポケット数上部収納スペース(内側:メッシュポケット×2、ファスナーポケット×2)、背面側収納口(内側:PC収納部×1、書類ポケット×1)、前面収納口×2、右側面収納口×1、左側面撥水収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1、底面レインカバー収納口×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×160×465(ハンドル・ショルダーベルト部含まず)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂 耐荷重N(kgf)約9.8(1)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマー ホワイト アズワン品番64-5156-50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

VLAN機能に特化し、容易にVLANが構成できる8ポートギガビットイーサネットスイッチです。 マルチプルVLAN、ポートベースVLANに対応し、クライアント間(グループ間)の通信を遮断することで、オフィスやマンション、ホテル等ネットワークの分離が求められる環境において、セキュアなネットワークが構築できます。 ネットワークの専門知識がなくても、あらかじめ設定された設定パターンをDIPスイッチで選択するだけで容易にVLAN設定が可能です。 IGMPスヌーピングにも対応し、マルチキャストを使用したストリーミング時などにトラフィックの負荷が軽減されます。
ポート数1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45コネクタ)×8、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 付属品電源ケーブル(2極 アース端子付き アンチトラッキング対応 1.5m)、マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)、ゴム足×4、ダストカバー×8 材質メタル 本体質量(g)550 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×102×31(本体のみ・突起部含まず) 最大消費電力(W)5.3 バッファメモリ2Mbits 環境【動作時】温度0~50℃/湿度5~90%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~95%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)11.9 MACアドレス登録数8K(全ポート合計) スイッチング方式ストア&フォワード方式 通信速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps 定格入力電流(mA)200
1台
14,980 税込16,478
欠品中