「タイヤ 付き バッグ」の検索結果
足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。
ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。
2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。
生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。
前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)(バッグ)8
仕様ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ
質量(kg)2.5
タイヤサイズ(前輪)12cm、(後輪)12cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)17×29×37
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66
高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
車いすのアームサポート部分に装着して使えるサイドバッグです。すべりの良い滑らかな樹脂ファスナーと指を引っ掛けられるファスナーつまみを採用しているので開閉も簡単です。ボトルホルダーにも使える深めのネットタイプのポケット付きです。内装は、中身が見えやすいように明るい黄色い生地を採用しています。
寸法(mm)330×40×80~190
材質ナイロンリップストップ
質量(g)214
適合【車いす】肘置き長さ/22cm以上、肘置きとタイヤのクリアランス/12cm以上
自立式
使わない時は折りたたみ可能
材質(本体)ポリエステル(420デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
堅牢なアルミ製のハンドルを使用しております
電動工具などの重量物を運んでも破れにくい厚手の生地を使用したバッグです。
フルオープンなので、出し入れが楽々できます
キャスター付きの移動に便利なキャリーバッグです。
用途工事作業の移動用バッグとして、出張用バッグとして
トラスコ品番765-2712
幅(mm)470
質量(kg)4.6
高さ(mm)300
奥行(mm)400
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。
用途工具などの収納に
材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質アルミ、ポリプロピレン
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)230
全長(mm)955
質量(kg)1.285
材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)319.2
耐荷重(kg)20
荷台寸法(mm)319.2×230
収納時寸法(mm)435×85×235
タイヤサイズ75mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8
仕様傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)100
ピッチ(mm)40(5段階)
ハンドル高さ(mm)680~840
収納時寸法(mm)H590×W235×D305
使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム
材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)アルミ
前輪キャスターは自在45°のみとなります。
色ブラウン
ブレーキハンドブレーキ
質量(kg)2.6
容量(kg)10
車輪5.7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×41×75~85.5
主材質(フレーム)アルミ、(袋)ナイロン、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)80×300×300(×2面)
折りたたみ寸法(cm)21×41×75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック
材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製
質量(kg)40
車輪径(Φmm)200
内容台車、支柱
耐荷重(kg)約600
使用キャスター4輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールキャリーバック
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。
ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。
表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×250×380
ポケット数正面4個
外寸法・幅(mm)380
外寸法・高さ(mm)380
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
汚れを気にせず持ち運べるタイヤバッグSサイズ。
タイヤ1本用2枚セット。(※4本を収納する際は2セットお買い求めください)
取手付き!両手で持てるから運びやすい。
ガバっと開くからタイヤの出し入れが簡単。
ナット収納袋付き。
タイヤ位置シール付き。
強度抜群!丈夫な厚手生地を使用。
形状ナット袋付き タイヤ位置シール付き 2枚セット
色シルバー
材質(本体)ポリエステル100%
使用上の注意※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる場所や雨水の降り込む場所で使用しないでください。※タイヤ脱着後、元のタイヤ位置が分かるように付属のタイヤ位置表示シールで印を付けてください。※タイヤやホイールが濡れた状態で収納しないでください。※タイヤを入れた状態で収納バッグを引きずらないでください。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。推奨バッグサイズ12L。最大積載量5kg
用途適合車種:GB350C(24)左側専用。ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能。ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨。対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
最大積載量(kg)5
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
バッグ容量(L)推奨:12
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール製
材質(車輪)発泡ゴム
荷台寸法(幅)(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ポリプロピレン
荷台寸法(奥行)(mm)850
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
スタイリッシュなシルバーカー。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)80
積載荷重(kg)(カゴ)20
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドルブレーキ付、ストッパで停止中も安心、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(フタ・底部分・ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル、アルミフィルム、PVC、ポリウレタン
質量(kg)5.2
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)29.5×30.5×29.5、(小袋)25.5×6.5×18、(バッグ使用時)29×29×29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46×53×83~91、(収納時)46×30×91
高さ調節3段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×30
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
ヘルメットホルダー付きなので、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。
専用設計で純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:97773)と同時装着可能。
適合モンキー125(18-22) [2BJ-JB02 / 8BJ-JB03]
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
ヘルメットホルダー付きなので、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。
専用設計で純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着が可能。
スッキリしたデザインなのでバッグ非装着時でも、目立ちません。
固定用ボルトがオフセットしているので社外リアショックとの併用も可能です。
ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能
推奨バッグ容量:6L / 利用可能バッグ容量:6-12L 前後
ヘンリービギンズのサドルバッグ6L(品番:30818/30816)を推奨
純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着可能
適合DAX125(22) [8BL- JB04]
タイプDAX125(22) 左側専用
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
出張も旅行もこれ一つ!マルチに使える高機能リュックキャリー。キャスター付きで、混雑した駅や空港・街中での移動も快適です。背負う際にタイヤの汚れを防ぐ収納式タイヤカバー付き。メッシュポケット付き。衣類や荷物を固定するバックルベルト付き。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
材質ポリエステル 杢調
質量(kg)2.1
サイズ国内線(100席以上)機内持込みサイズ
容量(L)29
外形寸法(cm)35×50×25
寸法(cm)34×49×19
ふんわりかわいい、キュートなシルエット。走行音も重量も軽やかなタイヤ。軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。前開き、PCポケット付き。鍵不要のダイヤル式TSAロック。横置き用の底足付き。アルミ製伸縮ハンドル。X型(クロス)固定ベルト付き。オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.4
サイズ【S】国内線(100席以上)機内持込みサイズ
容量(L)33
外形寸法(cm)35×54×25
寸法(cm)34×48×25
ふんわりかわいい、キュートなシルエット。走行音も重量も軽やかなタイヤ。軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。鍵不要のダイヤル式TSAロック。アルミ製伸縮ハンドル。X型(クロス)固定ベルト付き。横置き用の底足付き。オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.7
サイズM
容量(L)58
外形寸法(cm)41×65×226
寸法(cm)40×59×26
ふんわりかわいい、キュートなシルエット。走行音も重量も軽やかなタイヤ。軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。鍵不要のダイヤル式TSAロック。アルミ製伸縮ハンドル。X型(クロス)固定ベルト付き。オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.8
サイズS/機内持ち込みサイズ(LCC可)
容量(L)33
外形寸法(cm)35×54×23
寸法(cm)34×48×23
フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。前開きPCポケット、ダイヤル式TSAロック、アルミ製伸縮ハンドル、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、サイドハンドル・メインファスナー引き手(ロゴ入り)、内部の消臭・抗菌効果を高めるデオドラントネーム、メッシュポケット・X型固定ベルト、底足(横置き用)付き。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース
質量(kg)3
サイズS
容量(L)32
外形寸法(cm)35×55×25=115
寸法(cm)33×48×23.5
バイクの空気圧の測定に(米式バルブ)。
チャックはディスクブレーキと干渉しにくい90°タイプでホースは柔軟性の高いステンレスメッシュを採用。
両端が360°回転するのでホースのネジレを軽減。
減圧調整はゲージ側面のリリースボタン、チャックヘッドのプッシュピンで行えます。
測定値ホールド機能付き。
仕様●測定範囲:0~400KPa●適用車種:バイク●ホース長:約300ミリ●材質:ゲージ保護板/アクリル、ホース/ステンレス(外部)・ラバー(内部)、チャック/真鍮
アズワン品番68-4103-09
1個
¥2,530
税込¥2,783
8日以内出荷
フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。ダイヤル式TSAロック、アルミ製伸縮ハンドル、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、サイドハンドル・メインファスナー引き手(ロゴ入り)、内部の消臭・抗菌効果を高めるデオドラントネーム、メッシュポケット・X型固定ベルト、底足(横置き用)付き。
用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース
フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。前開きPCポケット、ダイヤル式TSAロック、アルミ製伸縮ハンドル、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、サイドハンドル・メインファスナー引き手(ロゴ入り)、内部の消臭・抗菌効果を高めるデオドラントネーム、メッシュポケット・X型固定ベルト、底足(横置き用)付き。
用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース
質量(kg)3
サイズS
容量(L)32
外形寸法(cm)35×55×25=115
寸法(cm)33×48×23.5
食品や雑貨、アパレルなど、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。抜き手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。
材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
仕様ジップ付 食品対応加工
厚さ(mm)0.05
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)484
全長(mm)1085
質量(kg)5
材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)350
耐荷重(kg)100
表面処理アルマイト
荷台寸法(mm)350×484
収納時寸法(mm)484×70×820
タイヤサイズ175mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
食品や雑貨、アパレルなど、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利な透明のジップ付きバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。小判抜きの持ち手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。75mm角のキューブボックスが2個ぴったり入るサイズです。
仕様食品対応、サイドシール
材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
厚さ(mm)0.05
サイズS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×200×80
厚さt(mm)0.05
1パック(30枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
食品や雑貨、アパレルなど、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利な透明のジップ付きバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。小判抜きの持ち手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。75mm角のキューブボックスが3個ぴったり入るサイズです。
仕様食品対応、サイドシール
材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
サイズM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×200×80
1パック(30枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
北欧かごのデザインがおしゃれ!食品や雑貨、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。抜き手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。
材質2層フィルム(OPP+CPP)
厚さ(mm)0.05
タイプ両面同デザイン ジップ付 食品対応加工 サイドシールです。
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
車いすにジャストフィットな大きさと目立ちにくいデザインの採尿バッグケースです。内装には撥水PVC(塩化ビニル樹脂)加工が採用されているため、お手入れも簡単です。導尿チューブがタイヤに当たるのを防ぐまとめるテープ付きです。ハンドル引っ掛け(上部)とマグネットホック(下部)でしっかりと装着できます。ベッドのサイドレールに掛けて使えるバックル付きです。
寸法(mm)360×40×310
材質外装/ポリエステル、内装/PU(ポリウレタン)/EVA加工
質量(g)194
アズワン品番7-9281-01
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
災害時にライフライン復旧までに2人が快適に過ごせる防災士選定、充実の24点の防災セット
被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム
緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。
人数2人用
セット内容【食品】主食×3、副食×2、甘味物×1、保存飲料水1.5L×1、発熱剤×1、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×2、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×4、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット×3、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×1、【基本】アルミシート×2、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×5、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×2、カッターナイフ×1、ゴミ袋×2、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92)
質量(kg)約6.2(バッグ本体:2.3)
容量(L)バッグ:28
水タンク容量(L)28(走行時:23)
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
対象女性用
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン一新!
視認性の高い、Vデザインの反射板採用、
防災セットEX.シリーズの上級モデル。
大量の水が運べる独自の貯水タンク付き。
EX.48シリーズ上級モデル。
「ニューパワーグランデ」【2~3人用】。
阪神大震災・東日本大震災の被災者や防災士の意見を元に、食品・ラジオ付き多機能自家発電ライト・防寒用具等およそ40種類もの必需品をセット。
事前準備や震災時の対策が完璧に出来る防災マニュアル付き。
緊急時に持ち出しやすく、災害時にあると便利なアイテムが充実したローラーバッグ。
さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
大量の水が運べる独自の貯水タンクに加え、保温・保冷機能付き。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
セット内容主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水(1.5L)×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、カップ×3、ラジオ付多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、ボールペン付メモ帳×1、使い捨てライター×1、マスク×5、生理ナプキン×6、トイレットペーパー×1、ティッシュ×1、簡易トイレセット×5、使い捨て下着×3、包帯×1、ガーゼ付救急絆創膏×6、体温計×1、アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ごみ袋×3、防災マニュアル×1、内容物一覧×1、手鏡付裁縫セット×1、拡大レンズ×1
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地]アルミ蒸着フィルム・断熱材:発泡ポリエチレン、貯水バッグ:PEVA、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
質量(kg)約10(バッグ本体:3)
容量(L)22+9
タンク容量(L)【貯水用】20(走行時:14)
人数2~3人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34×53(持ち手引き揚げ時98)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
災害時にライフライン復旧までに2~3人が快適に過ごせる防災士選定、充実の29点の防災セット
被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム
緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。
年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。
内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。
夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。
人数2~3人用
セット内容【食品】主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水1.5L×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、お茶×3、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×5、生理ナプキン×6、ティッシュー×1、簡易トイレセット×5、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×2、【基本】アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ゴミ袋×3、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92)
質量(kg)約8.9(バッグ本体:2.3)
容量(L)バッグ:28
水タンク容量(L)28(走行時:23)
材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC
対象女性用
RoHS指令(10物質対応)対応
北欧かごのデザインがおしゃれ!とても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。持ち運びやすい仕様です。食品対応なので食べ物を入れることも可能です。
仕様両面同デザイン ジップ付 食品対応加工 サイドシールです。
材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395(280)×280×120
1パック(30枚)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ