104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ履き替え後の保管用袋 取り出しやすいポップアップ式! マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。 厚さ(μm)15 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れを気にせず持ち運べるタイヤバッグSサイズ。 タイヤ1本用2枚セット。(※4本を収納する際は2セットお買い求めください) 取手付き!両手で持てるから運びやすい。 ガバっと開くからタイヤの出し入れが簡単。 ナット収納袋付き。 タイヤ位置シール付き。 強度抜群!丈夫な厚手生地を使用。
形状ナット袋付き タイヤ位置シール付き 2枚セット シルバー 材質(本体)ポリエステル100% 使用上の注意※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる場所や雨水の降り込む場所で使用しないでください。※タイヤ脱着後、元のタイヤ位置が分かるように付属のタイヤ位置表示シールで印を付けてください。※タイヤやホイールが濡れた状態で収納しないでください。※タイヤを入れた状態で収納バッグを引きずらないでください。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マチ付きの袋なのでタイヤの収納が簡単です。 一般的なビニール袋よりかなり強度があり、破れたり裂けたりの心配が要りません。 袋のデザインにあるタイヤの位置に印をつければ、タイヤを保管する時もラクラクです。 また、ポップアップ式で取り出しやすく保管にも便利です。
用途タイヤ交換時の一時保管及びタイヤ持ち帰り用など 材質リサイクル原料(カルデコ) 厚さ(mm)0.015 寸法(mm)1250×740(マチ260) サイズ265/70R16まで対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り出しやすいポップアップ式!タイヤ一時保管に最適! スタッドレスタイヤや新品、予備タイヤの一時保管袋。 袋には「マチ」がついているので乗用車タイヤの出し入れが簡単!
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本収納タイプ。1本ずつ別々に保管できる。 カバーをしたままラクラク運べる。 幅広い車種に対応するゆとりのサイズ。 ポジショニングシール入り。
寸法(横×縦)(mm)1000×1250(マチ付き)
1セット(4枚)
739 税込813
当日出荷

高密度ポリエチレン材質で、強度がかなりあります。 一般的なビニール袋よりかなり強度がありやぶれたり裂けたりの心配が要りません。 スタッドレスタイヤや新品予備タイヤを一時的に保管できます。 袋には「マチ」がついているので、タイヤの出し入れが簡単です。
材質HDPE 高密度ポリエチレン 寸法(mm)1100×1100(マチ150) 厚さ(μm)25
1個(200枚)
9,198 税込10,118
当日出荷

撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です
シルバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水が漏らないヒートシール加工!!
材質ポリエチレン グレー 収納本数(本)4
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ履き替え後の保管用袋 ロール状になっているので保管にも便利です。 マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 厚さ(μm)15
1箱(100枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨に強いシルバーコーティング加工。 紫外線に強い厚織生地オックス使用。 脱着しやすいサイドファスナー付。 汚れた空気からタイヤを守る。
材質ポリエステル 収納本数(本)4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4枚入りのお得セット! タイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。
用途タイヤの収納・保管に 材質ポリエステル 適合サイズR13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

タイヤが4本入る収納カバーです。雨にも強い材質になります。
用途タイヤを雨やほこりや汚れからの保護に 付属品専用ケース 材質420Dオックスフォード生地 収納数(タイヤ)4本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度ポリエチレン材質で、強度がかなりあります。 一般的なビニール袋よりかなり強度がありやぶれたり裂けたりの心配が要りません。 スタッドレスタイヤや新品予備タイヤを一時的に保管できます。
材質HDPE 高密度ポリエチレン 厚さ(μm)25
1個(100枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。 競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。 コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。 取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
用途保安用品 仕様紐付き、コードロック付き 付属品タイヤ位置確認シール付き 材質ポリエステル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。 マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200 材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番375-4618 質量(kg)4 タイプ特大 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

薄手の特大サイズのポリ袋。 E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線による劣化防止! 日よけに、ホコリよけに、スタッドレスタイヤの保管に。 普通自動車用タイヤ4本収納 UVカット率90%以上
材質本体:ポリエステル、ひも:ポリプロピレン 質量(g)約135 適合サイズ205/60-15インチまで(直径63cm、高さ80cmまで) 直径×高さ(cm)約66×83(紐含まず)
1個
899 税込989
当日出荷

メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。耐候剤入りで紫外線に強く、雨水・雪・ホコリ等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
材質ポリエチレン シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番375-4600 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(kg)3 タイプ大型 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)1100×1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

状況に合わせてスノーブラシ・スコップ・スクレーパー・水切の4用途に組み替え使用できます。フロントガラスの除雪やタイヤ周りの雪かきもこれ1本で、状況に合わせて組み換え自由です。各パーツの保管に便利な収納袋付です。
用途車のトランクに常備搭載で安心。スリップ等の緊急トラブルの備えに。 トラスコ品番828-9559 セット内容スノーブラシヘッド、スコップ皿、スクレーパー、グリップ、伸縮ポール、収納袋 材質ポリプロピレン、EVA樹脂、ABS樹脂、アルミ、ナイロン 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ9 0841
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

大橋産業(BAL)タイヤスロープ
ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に! ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP! 分割式で作業や保管に便利 フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度) タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々 2脚セット 保管時に便利な収納袋
用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適) 付属品収納袋 材質ポリプロピレン(本体) 本体質量(kg)1.9 リフト量(mm)70 傾斜角度(°)8.5 耐荷重(t)3(2脚使用時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

3層構造の丈夫なタイヤ収納用バッグ。
入数(枚)250
1箱(250枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキ コードあり
1袋(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

突然の積雪・凍結時に!。緊急脱出用タイヤネット。いざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着。スパイクピンで緊急脱出!。収納袋付き。コンパクト収納
付属品フック、手袋、収納袋 材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET 質量(kg)約3.3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
1セット(6個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷

ハウスホールドジャパンポリ袋 業務用
メタロセンを80%使用し、強度抜群です。引っ張り強度、突刺し強度に特に優れており、破れにくいポリ袋です。開口性にも優れています。食品検査適合済みなので、様々な現場ですぐに使用できます。破れにくいからタイヤやシーズンオフの布団などの収納にもぴったりです。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.06 透明 入数(枚)10 容量(L)90 縦(cm)100 横(cm)90
1冊(10枚)
789 税込868
4日以内出荷

欧州VERIGA社の技術を元に、日本の環境に合わせて開発した日本専用プレミアムモデル!。ベストフィッティング。適合品番を細分化した事で、フィット感UP。走行中のたるみを減らしタイヤからのズレや早期破損を防止。レリーブリブ加工。接地面に特許技術のレリーブリブ加工(表面に凹凸を持たせた編込み)繊維を採用し、生地の厚みを持たせることで雪上・氷上性能、耐久力に優れています。サイドメッシュ。タイヤ側面に軽量メッシュ素材を使用し、風圧での膨れ上がりやズレを抑制します。簡単・快適。タイヤに被せるだけで装着完了。凹凸がなく低振動・低騒音で快適。
用途乗用車 付属品作業手袋、収納袋、取扱説明書 材質化学繊維(ポリプロピレン85%以上)、ゴム 入数1セット(2枚) 関連資料カタログ。裏面(2ページ)に適合表有。(1.33MB) 取扱説明書(0.83MB)
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/エブリイ/エブリイワゴン/ジムニー/ソリオ/ソリオバンディット/アルト/ラパン/スマイル/ワゴンR/ハスラー/クロスビー/エスクード/イグニス/シエラ/スイフト/スイフトスポーツ/キャリィ。タイヤチェーンの着脱時に必須なアイテムを取り揃えたキットです。セット内容:1タオル、2ポリ長手袋、3ワーキンググローブ、4タイヤチェーン収納袋、5大型ポリ袋、6折り畳みスコップ、7LEDライト、8アルミブランケット、9レインポンチョ、10膝あてマット、11専用収納バッグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【専用収納バッグ】250×180×160 適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/EVERY/EVERYWAGON/Jimny/SOLIO/SOLIO BANDIT/ALTO/Lapin/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER/XBEE/ESCUDO/IGNIS/Jimny SIERRA/SWIFT/SWIFT Sport/CARRY/SUPER CARRY 総質量(kg)1.4
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 付属品収納袋 材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステル サイズゲージ径:Φ35 測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

独特の弾頭を埋設してあるため、小さな傷穴にミニステックが楽に挿入できます。埋設してある弾頭が戻り止めとなり、走行中、脱却することはありません。エコ・セメントによりタイヤとミニステックが一体化し、完全なシール効果を発揮します。収納袋(ナイロン)が付いているので、各部品をコンパクトにまとめられ、携帯に便利です。
用途チューブレスタイヤ(バイク)用 セット内容ミニステック/4個エコ・セメント 8cc/2本ミニステックリーマー/1個リング/1個切り取りナイフ/1本収納袋(ナイロン)/1個 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 1000個入
UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:164-2953 アズワン品番65-7669-75 適合電線範囲 AWG(#)20~14
1袋(1000個)
87,980 税込96,778
6日以内出荷

タイヤの下に敷くだけ!雪道やぬかるみからの緊急脱出時に役立つ。雪道やぬかるみにはまってしまった時にスムーズに抜け出せるようにサポートするボードです。折りたたむとコンパクトになるので車に備えておけばいざという時も安心です。雪道・泥道・砂地に。折りたためばコンパクト!。便利な収納袋付き。対応車種:軽自動車および普通自動車
付属品収納袋 材質本体:ポリプロピレン・鉄、収納袋:ポリエステル 質量(g)578(1枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)59.5×17.5×1.2
1セット(2枚組)
4,998 税込5,498
12日以内出荷

RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質ナイロン6 グレー テープ積水#535 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MagX(マグエックス)メッシュケース A7
中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。コピーなど印刷物がつきづらい非転写タイプです。イヤホンやUSB等の収納に。ポイントカードなどの収納に
仕様●色:透明●タイプ:A7●縦(mm):90●横(mm):130●厚さ(mm):5●材質/仕上:EVA●原産国:中国●コード番号:363-7975 アズワン品番67-2236-13
1袋
299 税込329
当日出荷

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用 セット内容パワーバルカシール/5本エコ・セメント 8cc/2本パーフェクトツール(工具)/1式収納袋(ナイロン)/1個
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚) アズワン品番65-2315-69
1組
8,270 税込9,097
翌日出荷

2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約282g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。
用途工事現場・工場内等での騒音対策に。 グレー 質量(g)約282 タイプヘッドバンド型 規格EN352-1:2002、ANSI S3.19 NRR値25dB 材質(カップ部)ABS 材質(ヘッドバンド)POM SNR値30dB
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 10個入
UL、CSA。TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクト。PCB コネクタコンタクトは、基板を構成する重要な部品です。コネクタから基板に電流を導電することで回路を完成させるために使用されます。コネクタは基板のコネクタハウジング内に収納されることが多い、特に複数のコネクタを使用する場合。 TE Connectivity Universal MATE-N-LOK コンタクトは、コンピュータ、ビジネスマシン、エンターテインメントセンター、商業用機器などの複数のリード接続をグループ化するためのコスト効率と信頼性に優れた手段です。コンタクトはスズ仕上げの真鍮製で、圧着終端に適しています。オス、メスの両方のコンタクトを用意しています。特長。コンタクトの向き:ストレート 終端タイプ:圧着 コネクタ・コンタクトの嵌合先:ワイヤーとケーブル。用途。家庭用電化製品 暖房 / 換気 / 空調 商業用 電源。MATE-N-LOKプラグハウジングについては品番 ; 680-0890 680-0890 を参照;MATE-N-LOKレセプタクルハウジングについては品番 ; 115-1761 115-1761 を参照;ポジティブクリンプ&ポークアセンブリ
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●コンタクト材質:真鍮●コード番号:720-2200 アズワン品番65-7790-29
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

修理剤(パッチ)の厚みを極限まで薄くすることで、走行時のパンク修理箇所の違和感を減少します。 修理剤(パッチ)がゴム製のため効果が持続します。 タイヤレバーが3本付属しています(K-571のみ)
用途ロードバイク用
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに セット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。 質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6 寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン シール溶着/溶断 外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D) 最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変) 風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25 シール長さ(mm)200(Max.) シール幅(mm)1.6 風速(m/min)ヒーティングガン/600 プラグ形状平型プラグ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷