セット内容タイヤ1本
色ブラック
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として
空気圧(kPa[psi])300[43]
色グレー
幅(mm)37
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
車椅子用・チューブセット
セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色グレー
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ14×1.50/1.75
タイプH/E
形式対応リム:H/E
バルブ形式英式
1本
¥639
税込¥703
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
色グレー
サイズ14×1.50、(40-254)
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
こんなお得な商品も!

タイヤ 車いす用
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
色グレー
規格M14X1.5
部品名称6カクナット M14X1.5
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.23MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoSSA-Z601S-1 フロントアクスル分解1部品_No.14、SSA-α1002ST リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.10、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.10、MRS90-502BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.18、SSA-α602M リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.10、SSW-400CM-2 フレーム,クローラ,バンパ部品_No.21、SSA-S611KP エンジン取付部品_No.19、SSA-F600I ステアリング部品_No.7、SSA-S500 フロントアクスル部品_No.43、SSA-F610I 1994ネン ステアリング部品_No.31、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.12、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.37、MRS90-500BSLT フレーム ソウコウブ部品_No.18、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α600 台車(ステアリングリンク(1))部品_No.8、SSA-Z500-1 フロントアクスル分解1部品_No.14など
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
長さ(mm)バルブ:30
サイズ14×1.50/1.75
タイプHE
バルブ英式
1本
¥599
税込¥659
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
定番サイズのチューブ海外生産の廉価版
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm
材質(本体)スティ―ル
寸法(mm)14x150
質量(g)135(1本あたり)
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
適合M28-1.5P、M27-2P、M24-1.5P、M22-1.5P、M20-1.5P、M18-1.5P、M18-1.5PM、M16-1.5P、M14-1.5P
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
六角形状のため、専用ハンドルを使用せずにお手持ちのソケットやメガネレンチ等で作業ができます。便利な収納ケース付です。
セット内容修正ヤスリ( P0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0) 修正ナット(M6P1.0/1.25,M8P1.0/1.25/1.5,M10P1.0/1.25/1.5,M12P1.25/1.5,M14P1.25/1.5) ヤスリ用グリップ
六角ナットM6P1.0:10mm、M6P1.25:11mm、M8P1.0/1.25:13mm:P1.5:14mm、M10P1.0/1.25/1.5:17mm、M12P1.25/1.5:19mm、M14P1.25/1.5:22mm
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
JTC5433用
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。
仕様差込:12mm/6角
全長(mm)55
リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。
セット内容ソケット×1、Tハンドル×1、ダイス(M10×1.5、M10×1.25、M12×1.5、M12×1.25、M14×1.5)×各1、M10用ガイド×1、M12用ガイド×2、M14用ガイド×1、専用ケース
ソケット差込角(mm)12.7
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。
適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか? RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm2) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ