41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。
サイズ26×1.95 HE ETRTO規格50-559 タイプH/E ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ 高いオフロード走破性
タイプH/E ETRTO規格50-559 ブラック タイヤサイズ26×1.95 H/E
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷

オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.95 H/E 適合サイズ26×1.95 H/E タイプH/E ETRTO規格50-559
1本
2,298 税込2,528
欠品中

セミスリックトレッドを採用し、オンロードでも走りの軽いMTBタイヤ。
サイズ26×1.95 ETRTO規格47-559 材質(ビード)スチ-ル 黒/黒 質量(g)650 推奨内圧(kPa)240-380
1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

チューブ付属ではありません。
材質(ビード)スチール 黒/黒 サイズ26×1.95 質量(g)890 タイプH/E バルブ形式英式 推奨内圧(kPa)280-450 ETRTO規格50-559
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ATB・マウンテンバイク用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50 適合サイズ26×1.50 H/E黒 ETRTO規格40-559
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


26×1.95の太幅スリックタイヤ オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ。 ストリートユースが多いMTBユーザーに最適です。
サイズ26×1.95 ETRTO規格50-559
1本ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
サイズ26×2.00 適合サイズ26×2.00 H/E ETRTO規格54-559
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(24-28インチ ブラック サイズ26×1.95-2.125 質量(g)153 バルブ形式英式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
1個
889 税込978
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ
ブラック
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
1本ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR089 MTBタイヤ
オフロード走行を追及したMTBタイヤ 本格的なオフロード走行に適した、MTB専用ブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。
サイズ26×1.95 ETRTO規格50-559
1本ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APL構造(トレッドとカーカスの間に0.7mmのゴムをいれています)このゴムの効果でチューブの損傷を抑えます。街中走行やクロスカントリーユーザーに最適です
用途ATB・MTB・マウンティン用タイヤです。 ETRTO規格56-559 タイプH/E ブラック
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)タイヤ セミスリック
オフロードの走りも軽いドライコンディションタイヤ
用途スポーツ車用タイヤ サイズ26×1.95 HE ETRTO規格47-559 タイプH/E 標準空気圧240-350kpa
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

電動アシスト車専用モデル。ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。バッテリー消費が気になる方。通勤や通学、お買い物に使用される方
セット内容タイヤ・チューブ(1本巻) ブラック/ブラック ビードスチール 標準空気圧(kPa)300 標準空気圧(PSI)-
1セット
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クールなマットカラーの26インチ折畳みマウンテンバイク。6段変速付きでお好みに合わせた走行が可能!
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様折畳みフレーム・6段変速 材質スチール 幅(mm)1720 質量(kg)約15.5 マットグレー 高さ(mm)990 奥行(mm)560 タイヤサイズ26インチ(26×1.95) 適応身長(cm)約152~ 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×56×84 サドルの高さ(mm)約780~910 変速段数6
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

CST(チェンシンタイヤ)自転車タイヤ H/E 1本巻 黒 C1436
街乗りマウンテンに最適のタイヤ。
黒/黒 サイズ26×1.95 タイプMTB等 包装1本巻 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1436 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5 ETRTO規格53-559
1本
2,498 税込2,748
9日以内出荷

小学生から乗れるほどサドルが下げられるWサスペンションATBモデル。超低床フレームサイズ。常に路面から衝撃を吸収するサスペンション。
仕様低床Wサスペンションフレーム、前フォーク:サスペンション付スチール、前:V型ブレーキ、後:V型ブレーキ、アルミリム、樹脂フェンダー 質量(kg)18.6 寸法(cm)167×60×101 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ26×1.95 地上高さ(cm)(サドル)約70.5~88.5 変速段数外装6段
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

街乗りマウンテン用のプロックタイヤ。
黒/黒 タイプMTB等 包装1本巻 圧力(kPa[psi])280-450[40-65] パターンC1040N 耐圧(kgf/cm2)2.8-4.5
1本
2,188 税込2,407
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)セミスリックタイヤ
スタンダードなセミスリックタイヤです。
ブラック タイプH/E
1巻
3,288 税込3,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

用途電動アシスト自転車補修用 黒/黒 サイズ26×1.95KK 適合車種ハイディーⅡ、PASRIN、PASmina
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

<MYTHOSXC>に待望のチューブモデルが登場! トレッドパターンやコンパウンドといった基本的な設計・構造はチューブレスモデルと同じで、剛性および耐摩耗性、高いグリップ力は当モデルでも健在。 ちょっとした山遊びなどで気軽に<MYTHOSXC>のハイパフォーマンスなライディングが楽しめるようになった。
仕様チューブタイプ 質量(g)710 ビードアラミド
1本
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。 ブラック
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<コンディション> Dry to Dump Pavement to Path <テクノロジー> Linked center tread Open transition knob Small outer knob
用途トレッキング、コンフォート ブラック ケーシングDurable コンパウンドFast Rolling ビードWire
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)840~1040 荷台寸法(長さ)(mm)920 荷台寸法(幅)(mm)1070~1670 タイヤ幅(mm)1150~1750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PROラチェット式圧着工具RS Pro の圧着工具シリーズは改良が続けられています。ワイヤとコネクタのプロフェッショナルな取り付けに最適な、新しい圧着工具をラインアップします。この製品には、タイプ 、 、 、 ターンドピン及びソケットコネクタと互換性のある、高規格ラチェット式圧着工具が含まれています。 よくあることですが、この圧着工具は高品質の素材で製造されており、手に快適に使用できます。ラチェットにより、ケーブルワイヤとコンタクトの間のユニオンが確実に最高の水準になるように正確に動作することができます。機能RS Pro の業務用グレード工具は、タイプ 、 、 、 ターンド、ピン、ソケットコネクタを圧着します。オス及びメスコンタクト用の独自のスライドロケータが付属します。特長と利点圧着用に入れ子に 個。 0.14 4 mm のコンタクト。仕様長さ: 230 mm/9.06 インチ 幅: 35 mm 1.38 インチ 高さ: 75 mm 2.95 インチ 重量: 472 ワイヤサイズ: 0.14 4.0 mm / AWG 26 AWG 12 圧着ネスト寸法 mm/mm2 0.14 0.37 mm 、 0.14 1.0 mm 、 1.5 mm 、 2.5 mm 、 4.0 mm 圧着寸法(インチ AWG ): AWG 26 AWG 22 AWG 26 AWG 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 コネクタ ターンド 機械加工コンタクト説明 タイプ 、 、 、 タイプのピンとソケット 寿命: 50,000 回用途電気 電子サービス ケーブル ワイヤの取り付け 保守 DIY プロジェクト
仕様ワイヤ寸法AWG = 26 → 12AWGワイヤ寸法mm2 = 0.14 → 4mm2製品タイプ = 圧着工具併用可能製品 = 逆端子使用 = ハンドラチェット = あり圧着プロファイル = インデントスクエア全体長さ = 230 mm
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

アルミ製収穫台車「楽太郎」シリーズの中で最も強力型で、キャベツ等の重量物野菜の収穫にピッタリです。 前後にガード(脱着可能)が付いていますから、安心して荷物の積みおろしができます。
最大積載量(kg)200 荷台寸法(高さ)(mm)780 荷台寸法(長さ)(mm)1100、1100~1250(ガードが伸縮) 荷台寸法(幅)(mm)1500 タイヤ幅(mm)850~1350
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)