56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュな足回りに変身。
用途ホイールスペーサー 材質アルミニウム 内径(Φmm)約78 外径(Φmm)約149
1袋(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
929 税込1,022
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷




オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)




Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
1セット
11,980 税込13,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (1095種類の商品があります)



タフでミリタリーテイストなスリムツナギ。しっかりとした生地を好むユーザー向けに独自開発した肉厚のオックス生地を製品洗いし、ユーズド感も加えてハードさとラフさの両面を演出。機能面では、スマートフォンポケットをボトムの脇に備え、左胸のポケットは収納力の高い驚きの2重構造仕様で右胸には内ポケットとバラエティー豊かな収納性。更に、動きやすさを考えた各種カッティングと充実。ミリタリーなデザインでありながらスタイリッシュフォルムのツナギです。
種別長袖ツナギ服 混率(%)綿100 袖丈長袖
1着
4,890 税込5,379
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ワッシャー 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)




仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ワッシャー 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


適合車種:レヴォーグ 。テンポラリータイヤT145/70D17装着用のセット。セット内容:スペアホイール、タイヤホルダー、プレッシャーラベル、スペーサー。※タイヤ本体は含まれません。※応急用のため緊急時のみの使用となります。※サブトランクボックス、サブトランクカバーと共着不可
適合車種LEVORG
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

タイヤ交換時にスペーサーの脱落防止に有効なリブを設けることにより(一部除く)整備性が格段に向上。A7009-T6アルミ合金をアルマイト加工し純正より軽く美しい。モトクロッサー・ミニモト・トレール車用をラインナップ。
適合メーカーヤマハ(YAMAHA)
1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合車種:S4 。テンポラリータイヤT135/70D18装着用のセット。セット内容:スペアホイール、タイヤホルダー、プレッシャーラベル、スペーサー、ボックスサブトランク、ジャッキホルダー。※タイヤ本体は含まれません。※応急用のため緊急時のみの使用となります
適合車種S4
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

適合車種:レイバック。テンポラリータイヤT145/80D17装着用のセット(スペアホイール、タイヤホルダー、プレッシャーラベル、スペーサー)。応急用のため緊急時のみの使用となります。※サブトランクカバー、サブトランクボックスとの共着不可
適合車種LAYBACK
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等 サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
715 税込787
翌日出荷

光の力でグングン走る!光→電力→動力
セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1 材質鉄・ソーラーパネル 寸法(mm)175×115×20 アズワン品番64-8932-32
1セット
782 税込860
当日出荷

8インチで4.0Jを装着することでファットな足まわりに変更できます。他にはない独自のスタイルを実現できます。ノーマルステム、ノーマルスイングアームでの装着はできません。ただし、フロントフォークに32080のダストシール、36022等の4mmフロントオフセットスプロケット、39403オフセットスプロケットスペーサーを取り付けた場合は装着可能。推奨タイヤサイズ120-70-8(B77)リム幅114mm
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。 ハブダンパーは標準装備。 ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。 スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。 チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。 リアホイールサイズは4.0Jサイズ(推奨タイヤサイズ130-70-12)にすることで、迫力あるリア周りを演出します。 キャリパーはキャストタイプのカニブレンボが使用可能。 カニブレンボ ブレンボ2P ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。 ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。 シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。 純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。 60444-3 ※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。 ※ホイールは専用設計の物が付属します(12-4.0J) ※リアショックはGROM用が使用できます。 ※スイングアームの長さは+6cmロング相当 ※ディスクローターはΦ190(NS-1リア用) ※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269,800 税込296,780
欠品中

BIGM(丸山製作所)ブンキハイセン
部品名称ブンキハイセン 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.97MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション スペーサ、分草竿、マーカ、分枝配線部品_No.9、BSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.27
1個
449 税込494
7日以内出荷

規格ワイドタイヤBSA-53 部品名称トリツケヨウリヨウシヨ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.06MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.13、BSA-536シリーズ -A オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー部品_No.13
1個
69 税込76
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホイルカバークミタテ
備考スリムUタイヤヨウ 23~26フクム 規格スリムUタイヤヨウ 部品名称ホイルカバークミタテ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.06MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.22、BSA-536シリーズ -A オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー部品_No.14
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホイルカバーマトメ
部品名称ホイルカバーマトメ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.12MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.34、BSA-535 シリーズ ホイル組立 Hシリーズ部品_No.11
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプマトメ
部品名称クランプマトメ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.06MB) 図解NoBSA-535 シリーズ ホイル組立 J、Lシリーズ部品_No.12、BSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.24、BSA-536シリーズ -A オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー部品_No.16
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ヨウリヨウシヨ
部品名称ヨウリヨウシヨ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.44、BSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.8
1個
69 税込76
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストツパ
部品名称ストツパ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.7、BSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.43
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホイルカバー
部品名称ホイルカバー 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.06MB) 図解NoBSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.23、BSA-535 シリーズ ホイル組立 J、Lシリーズ部品_No.11、BSA-536シリーズ -A オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー部品_No.15
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストツパ
部品名称ストツパ 関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.76MB) 図解NoBSA-536シリーズ -A オプション 噴霧管、ハラシタシート、ブレーキディスクキット、シリンダ調整キット、トメネジキット部品_No.6、BSA-535 シリーズ オプション ワイドタイヤ、ホイルカバー、スペーサ、シリンダ調節キット部品_No.42
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷