29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877 全長(mm)600 質量(kg)1.36 仕上ラッカー
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

タイヤレバー モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゲータツールの改良型。1本でタイヤの脱着だ出来ます。脱輪の際にタイヤを持ち上げたりせずに作業ができ効率的。
用途トラック、バス用のチューブレスタイヤ用脱着工具のセット セット内容レバー、クレビス、スーパースリッカムボトル
1セット
85,980 税込94,578
3日以内出荷


作業時間が節約でき、誰でも簡単に使いこなせます。持ち運びが出来るので出張修理に最適。
用途トラック、バス用のチューブレスタイヤ用脱着工具のセット タイプビーバーツール、レバーバー、スーパースリッカム 3.8L、プレート、ビードキーパー、クレビス、ウエッジ、ツールボックス、アプリケーターボトム、説明 DVD
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷


1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車 材質クロームバナジウム鋼
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。 セット内容ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR 質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm)290 質量(g)約197 グリップ径(Φmm)36 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード)Cr-V 先端幅(mm)26.6
1本
799 税込879
当日出荷

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9588 材質構造用鋼 全長(mm)156 質量(kg)1
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
全長(mm)598 タイプトラック・バス
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷

全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。 長さ(mm)1500 質量(kg)15
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・トラック・バス用 測定範囲(kPa)50~1200 最小目盛(kPa)10 付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) 質量(g)650 タイプダブルタイヤ対応 パッケージサイズ(mm)縦290×横135×厚さ70 ホース長さ(mm)350
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952 セット内容デュアルチャック200mm 幅(mm)100 全長(mm)1080 材質/仕上真鍮、ラバー 摘要乗用車・バン・トラック・バス用 高さ(mm)135 質量(g)900 測定範囲(kPa)100~1400 ホース長さ(m)850 アズワン品番64-8723-64 最小目盛(kPa)20 ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

高剛性なタイヤレバー
用途トラック用 全長(mm)600
1個ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 乗用車・バンのタイヤ空気圧が計れるストレートチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ストレートチャック) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途乗用車・バン用 測定範囲(kPa)50~600 最小目盛(kPa)5 付属品クリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) 質量(g)660 タイプ自動車用
1個
15,980 税込17,578
欠品中

文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。 グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。 万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。 二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます) メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途二輪用 測定範囲(kPa)50~600 最小目盛(kPa)5 質量(g)660 タイプバイク用 ホース長さ(mm)300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。 ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。 便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。 ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8 仕様傘ホルダー付、後ろポケット付 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)100 ピッチ(mm)40(5段階) ハンドル高さ(mm)680~840 収納時寸法(mm)H590×W235×D305 使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305 バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ内の空気の加圧、減圧をレバーのみで操作、メーターで内圧微調整できます。Φ80mmのメーターで100~1200KPaまで計測可能です。メーターはラバーで保護します。クリップリング付です。軽量頑丈なボディがハードな作業を支えます。ホース長さ600mm、ヘッドシャフト部200mmなのでダブルタイヤも使用可能です。
測定範囲(kPa)100~1200 最小目盛(kPa)10 材質プラスチック樹脂・真鍮・鉄・ゴム他 タイプダブルタイヤ対応 測定精度(%)±5 ホース長さ(mm)600 適合車種普通車~大型自動車 適合タイヤサイズシングル/ダブルタイヤ 適合タイヤバルブ米式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

圧倒的な存在感!ファットバイクを折りたたみ自転車に。BMXスタイルのハンドルバーを装備。70mmの極太ブロックタイヤを使用しているので衝撃を受けやすい場所でも走行可能。オリジナルフロントキャリアを標準装備。ボトルゲージを装備できるダボ穴付。指先のレバー操作で変速可能な外装6段。
仕様フレーム:スチール、ブレーキ前:ロングV型ブレーキ、ブレーキ後:ロングV型ブレーキ、極太タイヤ、BMXタイプハンドルバー、大型サドル、前キャリア 質量(kg)16.5 寸法(cm)157×60×91、(ハンドル高)約87~92 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20×2.8 収納時寸法(cm)約91×42×89 地上高さ(cm)(サドル)約73~92 変速段数外装6段
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)