65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤレバー モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車 材質クロームバナジウム鋼
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ交換の必需品。 薄くて強靭。 先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい。
材質クロムバナジウム鋼
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤレバー グリップ付 リムガードセット モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。 用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。 材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR 質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個) 先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
1セット(2組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ交換のホイールの傷つけを防止します。ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。
材質樹脂 全長(mm)80 質量(g)11.5 内寸(mm)28
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利! 握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm)290 質量(g)約197 グリップ径(Φmm)36 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード)Cr-V 先端幅(mm)26.6
1本
799 税込879
当日出荷

タイヤレバーセット(レバーX2/リムPX2) DAYTONA(デイトナ) 動画あり
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
用途タイヤレバー使用時のリムの傷つき防止に 寸法A(mm)147 寸法F(mm)4 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)8.5 寸法B(mm)19 寸法C(mm)23
1個
299 税込329
当日出荷

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877 全長(mm)600 質量(kg)1.36 仕上ラッカー
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

1セット(3本)
6,498 税込7,148
5日以内出荷

先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。 適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。 グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。
用途バイク用 トラスコ品番821-7886 材質特殊鋼 質量(g)170 寸法L(mm)265 寸法B(mm)23 寸法l(mm)70 寸法W(mm)30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に 適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み) 材質ナイロン+ガラスファイバー 全長(mm)85 質量(g)17 外寸横幅(mm)38 内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8 固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
1個
499 税込549
当日出荷

高剛性なタイヤレバー
用途トラック用 全長(mm)600
1個ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
全長(mm)500
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷

タイヤのリムやチューブを損傷することがないよう設計されています。 鍛造製法により強靭かつ耐久性が高いです。 腐食から保護するニッケルメッキコーティングを施しています。
用途乗用車、小型トラックのタイヤ交換に。 材質(本体)工具鋼 先端厚さ(mm)2.6 コーティングニッケルメッキ 先端幅(mm)25.4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバー
高剛性なタイヤレバー
用途普通車用 全長(mm)400 幅(mm)25 厚さ(mm)7.3 質量(g)383
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバー
高剛性なタイヤレバー。
用途トラック用 材質クロム合金鋼 幅(mm)35 全長(mm)600 質量(g)1212 先端厚さ(mm)約2.2
1丁
8,798 税込9,678
翌日出荷

1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)19 寸法C(mm)23 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 材質TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビード剛性(サイド部分)が非常に高いランフラットタイヤの組込み時に使用するタイヤレバー。先端部がドーム状の形状により、入れ替え時のビード部への負担を抑制します。ランフラットタイヤに限らず、低扁平タイヤの組み換えにも最適です。ランフラットタイヤ対応タイヤレバーです。
1本
11,800 税込12,980
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タイヤレバー (台紙付)
薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。
全長(mm)280 軸径(Φmm)9 質量(g)189 軸長(mm)170 刃先厚(mm)1 刃先幅寸法(mm)16
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254 軸径(Φmm)9.5 全長(mm)271 軸長(mm)175 先端幅(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
16,980 税込18,678
60日以内出荷

ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。 ホイールを保護する樹脂プロテクター付です。
全長(mm)500 トラスコ品番584-4452 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)711
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

独自の先端形状が背中の負担を軽減し、タイヤホイールを持ち上げることができます
軸径(Φmm)22 全長(mm)1470 質量(kg)4.5 アズワン品番64-2215-97 先幅(mm)54
1個
23,400 税込25,740
欠品中

用途オートバイ等のタイヤの着脱に 材質工具鋼 軸径(Φmm)9.5 全長(mm)270 質量(g)225 軸長(mm)175 刃先厚(mm)1.5 アズワン品番64-7862-46
1本
2,170 税込2,387
翌日出荷

1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
6,598 税込7,258
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏が平らなのでビードに引っ掛けて傷つける心配がありません。アームの爪にピッタリフィットします。
長さ(mm)500
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9588 材質構造用鋼 全長(mm)156 質量(kg)1
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷


1セット(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷

タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!
材質クロムバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの取り付けに最適な形状です。
用途タイヤの取り付け用 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)960 質量(kg)1.8 アズワン品番64-7862-39 先幅(mm)32・34
1本
13,300 税込14,630
8日以内出荷