海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])300[43]
タイプW/O
バルブ形式英式
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
重ねて収納できる樹脂製の自転車用タイヤレバーです。重ねられるので携帯に大変便利です。樹脂製の為リムやスポークに傷がつきにくいです。またスポークにかけて使用できるので作業効率が向上します。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換
全長(mm)約120
1セット(3本組)
¥299
税込¥329
当日出荷
補強材(特殊合成シート)内層で耐パンク強化。
耐摩耗コンパウンド(ゴム)使用で耐摩耗強化。
走行抵抗が少ないトレッド(溝)形状でスムーズな走行感。
セット内容タイヤ1本
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2
サイズ26×1-3/8
バルブEV30(英式)
こんなお得な商品も!

樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
タイヤの専門家が使いやすさを追求したタイヤレバー。タイヤレバー3本入り。
全長(mm)約115
質量(g)約40
軽快車、シティ車、ATB車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
タイプW/O
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR
質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
パンク修理がぐんとスピードアップする工具セット
タイヤ、チューブを傷めない軽くて強いプラスチックタイヤレバー
「はずす、こする、おさえる」の3機能を備えた便利工具”バフローラー(赤)
サンドペーパー4枚付き(内3枚は交換用)
セット内容ハブローラー×1、タイヤレバー×3、サンドペーパー×4
1セット
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!

樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
1本で4種類のサイズに対応するビットが2本、コンパクトに収納できます。自転車のタイヤ交換に使えるタイヤレバーが3本ついています。タイヤレバーはグラスファイバー製で丈夫です。タイヤレバーはバルブの開閉にも活用できます。タイヤレバーをビットホルダーとして兼用できます。自転車用携帯工具として重宝します。
用途自転車用。
付属品ビット1:六角対辺3、4,5,6、ビット2:六角対辺2.5、5、6、トルクスT25
トラスコ品番469-7248
材質グラスファイバー樹脂
全長(mm)105
差込角(mm)6.35
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。
棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。
チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。
タイプW/O
チューブ厚さ(mm)1.2
ミニサイクル、幼児車用タイヤ。交換・補修用。
材質合成ゴム
パンク修理時には必須の工具です。(ドライバー等を使用すると、チューブを傷つける可能性があります。)
色シルバー
材質鉄
リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。
用途自転車のタイヤ交換用。
仕様REACH規制対応品
トラスコ品番342-5740
セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本
材質ガラス強化繊維
差込角(mm)6.35
入数セット2点
グリーンマーク認定
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
THR-5503タイプの交換部品です。ギヤなどの付属部品があります。スーパーフレックスタイヤ を使用しています。(※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。)
用途TRUSCO THR-5503用
チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。
付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個
トラスコ品番606-9093
セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個
材質特殊合金鋼、プラスチック
品名自転車セット3A
差込角(mm)6.35
入数(個)38
適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
THR5526専用の交換部品です。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
THR5520専用の交換部品です。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1850
形式ブラシレスDC式
全幅(mm)583
適合規格BAA適合
フレームアルミフレーム
ハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L
定格出力250W
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間約4時間10分
スタンドオートロックサイドスタンド
バッテリー容量(Ah)14.3
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO
充電電圧(V)スタンド式 AC100
適応身長(cm)150~
サドルの高さ(mm)805~970
錠前BSロック8(スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62
変速段数7
総質量(kg)22.5
バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah
変速外装7段シマノラピッドファイヤー
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等
仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ
ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ
全長(mm)1620
形式BSインホイールモーター
スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)
全幅(mm)580
制御方式補助:踏力比例制御式
定格出力(W)250
変速機内装3段シマノピアノタッチ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)
適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~
サドルの高さ(mm)670~805
錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59
変速段数3段
総質量(kg)28.4
材質(バスケット)樹脂
バッテリー容量(Wh)361
トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用
タイプW/O
材質EPDMゴム
色ブラック
こんなお得な商品も!

樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番495-3053
長さ(mm)120
質量(g)39(3本セット)
1セット(3本組)
¥499
税込¥549
当日出荷
虫ゴムとキャップのセットです。傷んだ際の交換に!
セット内容虫ゴム×4、キャップ×2
材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム
質量(g)4
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
らくに早く交換ができる『らく早チューブ』。時短・簡単・便利 パンク時はチューブごと換えちゃおう。継目の段差が少ないので良い乗り心地です。簡単交換:1 古いチューブをカットして抜き取る、2 『らく早チューブ』を挿入しタイヤをはめ込む、3 空気を入れて完成!。ハサミと空気入れがあればOK。電動アシスト自転車も一般車もサイズが合えば使用できます
厚さ(mm)1.2
サイズ20×2.125
バルブEV30(英式)
ノーマルバルブ専用の虫ゴムです。傷んだ際の交換に!
材質天然ゴム
全長(mm)1000
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。
用途簡単取付け自転車チューブ
色ブラック
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
アズワン品番65-9265-46
1セット
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤレバー グリップ付
モノタロウ
¥799
税込¥879
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254
軸径(Φmm)9.5
全長(mm)271
軸長(mm)175
先端幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
チューブ、チューブレスタイヤに注入するだけでパンクを防止
直径2.5mm程度の釘や異物が刺さっても空気漏れを防止
1回の注入でタイヤ交換時まで効力発揮
タイヤを保護して長持ち
付属品リキッド注入ホース
アズワン品番64-9558-68
1個(290mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐久性が高いPOM製のタイヤレバーです。
ロングタイプのため力を入れやすく、作業性UP!
力をかける必要がある場合、アルミ製ではリムに傷をつける心配がありましたが、樹脂製なので傷をつけにくいです。重ねて収納できるので携帯にも便利。
用途自転車のタイヤ・チューブの交換
材質POM
全長(mm)180
質量(g)30
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
虫ゴム交換不要のスペシャルバルブ採用の厚さ約1.4mmのチューブです。
用途修理交換用
オフロードタイヤの交換時にビードを落とした状態をキープすることに気を取られずに済みます。タイヤメンテナンス時にタイヤのビードをリムの内側に落としたままに出来ます。強度に優れた6000系アルミニウム製。軽量、コンパクトサイズで携行ツールに最適です。締めつけ用のつまみネジはデルリン製なのでリムを傷つけません。
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
樹脂製タイヤレバー3本入りです。
用途自転車のタイヤ・チューブの修理・交換用工具です。
1セット(3本)
¥399
税込¥439
当日出荷
チューブ交換するのに便利です。タイヤレバー3本組みです。
材質鉄(クロムめっき)
幅W×全長(mm)10×115
質量(g/セット)93
1セット
¥499
税込¥549
翌々日出荷
スチール製タイヤレバー3本入りです。
用途自転車のタイヤ・チューブの修理・交換用工具です。
1セット(3本)
¥499
税込¥549
8日以内出荷
1ペア(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ