22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤B 研削角度(°)15~30 適合材石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

復活洗浄剤 タイル用 屋外タイル用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロの切れ味、ガラス・タイルなどの面取りが得意なディスクです。ソフトタッチでカケ、ヤケが発生しません。陶磁器の研削にも適しています。
用途ガラスの面取り、コバ磨き、タイル、大理石の研削作業等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1枚
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンディスク モノタロウ 動画あり
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK 適合材金属、ステンレス、木材 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TS-101 業務用タイルクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。 使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド 主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等 標準使用量30~60g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,598 税込2,858
当日出荷

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

フェルトディスク モノタロウ 動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴槽タイルに付着した石鹸カスや油脂等を素早く分解・除去します。
用途浴室用洗浄剤 使用場所浴室 商品タイプ業務用 使用方法本品を直接汚れた面にかけ、ブラッシングするか、スポンジ等に含ませてこすり洗いし、水洗いしてください。落ちにくい汚れに対しては、濃厚液(原液~3倍希釈液)を汚れた部分にかけ、数分間放置後にブラッシングしてください。
1缶(5kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。 付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)700 電源単相交流100V(50/60Hz) スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

パワフル800W。 握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。 市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ 寸法(mm)275×115×100 質量(g)1750 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])10000 コード長さ(m)2 砥石寸法(mm)100×15×6 定格時間(分)30 握り径(Φmm)52
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ バンガードエンタープライズ 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3 寸法(Φ×mm)30×10
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。 ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能。 本体質量が約1.25kgの軽量設計。サイドハンドル付きのため、様々用途に活用できます。
付属品サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ トラスコ品番858-6266 電圧(V)100 消費電力(W)650 スイッチスライドスイッチ 最大出力(W)650 砥石寸法(mm)100×6×15 胴径(Φmm)62 スピンドル径M10
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 材質アルミナ 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高使用周速度(m/min)2700 適合材石材
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

研磨ディスク コンクリート用 モノタロウ 動画あり
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維のパワーでキズを取ります。ナイロン繊維を固めた新しい研磨材です。金属のキズやバリがきれいに安全に除去できます。
用途金属のキズ、バリ取り、表面研磨、サビ・塗料はがし作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のダイヤモンドディスクと異なり柔軟性に優れているため曲面研磨がしやすくなりました。 特殊なコーティング方法によって研削力が高くなり、作業効率が向上します。 ダイヤモンド砥粒が均一にコートされていますので美しい仕上面が得られます。 軽量化されていますので回転時の震動がほとんどありません。 粒度ごとに色分けされているので粒度の区別が一目でわかります。 裏面はマジックファスナー用に起毛布を貼り付けてありますので、交換が簡単です。
用途石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属およびセラミックス溶射品の研磨。 砥材ダイヤモンド 基材 適合材石材(御影石・大理石・テラゾー等)ガラス、セラミックス、タイル、金属 接着剤レジン
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)