用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
深さ(mm)58
爪幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
質量(kg)8.2
ケース寸法(mm)410×330×90
爪幅(mm)30、34、40
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質クロムモリブデン鋼
こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
全長(mm)160
爪幅(mm)15、奥行25
口の開き(mm)15~55
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。
軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。
インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。
質量(kg)2.4
適合車種4t車~大型車まで
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ロアボールジョイントの隙間に叩き込む専用テーパー形状です。スライディングハンマーを取り付けて、下方向へ打撃を与えることもできます。アルミのナックルアームにも有効です。
用途軽~普通乗用車のロア、その他のボールジョイント
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離
仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付
適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車
トラスコ品番821-7817
質量(kg)1.6
寸法L(mm)135
寸法H(mm)116
寸法W(mm)55
角ドライブsq(mm)9.5
定格出力(kN)1.5(max30)
開口範囲(mm)16~50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。ピンの位置を差し替えることで、リフティング量を2段階に調節できます。
トラスコ品番123-0043
材質スチール
全長(mm)155
最大開口(mm)高さ:48
適合フォーク爪幅(mm)●フォーク爪幅(mm):22
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。
駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。
仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付
適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車
トラスコ品番859-1219
質量(kg)3.0
寸法L(mm)165
寸法H(mm)160~200
寸法W(mm)70
角ドライブsq(mm)9.5
定格出力(kN)25
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ボルト先端ボール仕様
深さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。
また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。
耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です
深さ(mm)30.56
爪幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質鍛造鋼
能力(mm)40~65
質量(kg)0.93
エスコ品番EA501AD
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。
ボルトをテンションの掛かる位置まで締め込み、打撃ポイント(爪部のエンド側)を叩きながら、ジョイントを取り外します。
先端の爪はロッドの間に入れやすい、薄爪仕様です。
用途タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに。
トラスコ品番195-4355
材質クロムモリブデン
全長(mm)160
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード