1個
¥149
税込¥164
当日出荷
適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。
また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。
耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
足回り部品の交換で安全性大幅アップ!!555に交換するとこんなに快適!!「メリット1、異音がなくなる」「メリット2、ハンドリングがよくなる」「メリット3、安定走行」「メリット4、安全走行」
用途ステアリングギアボックスからナックルアームまでをつなぐもので、操舵力を伝える。
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイロットエンドブーツインストーラー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。
内径角部は、R仕上げでブーツを傷つけません。
一部のロアーアームブーツにも使用できます。
適合軽自動車~普通乗用車
内径(Φmm)34、36、38、42、45、48
外径(Φmm)44、46、48、52、55、58
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
こんなお得な商品も!

ロッドエンド 無給油 めねじ 左ねじタイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種ゼスト/ライフ
適合メーカーホンダ
適合型式JE1、JE2/JB5、JB6、JB7、JB8
タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに使用する特殊工具です。
ボルトをテンションの掛かる位置まで締め込み、打撃ポイント(爪部のエンド側)を叩きながら、ジョイントを取り外します。
先端の爪はロッドの間に入れやすい、薄爪仕様です。
用途タイロッドエンドやボールジョイントの取り外しに。
トラスコ品番195-4355
材質クロムモリブデン
全長(mm)160
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。
軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
主な適合純正品番45046-87581・45046-87581-000
メーカーDAIHATU
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
主な適合純正品番45047-87581・45047-87581-000
メーカーDAIHATU
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離
仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付
適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車
トラスコ品番821-7817
質量(kg)1.6
寸法L(mm)135
寸法H(mm)116
寸法W(mm)55
角ドライブsq(mm)9.5
定格出力(kN)1.5(max30)
開口範囲(mm)16~50
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ