103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

従来品に比べ、切削性・耐久性に優れ、基材が薄く柔らかく設計されているため手になじみやすく、大変使いやすいです。 パッケージがそのままディスペンサーとして利用出来るため、手軽に自由なサイズにカットできます。持ち運びも簡単で、ホコリが入りません。 裏面にのり加工されたペーパーロールのため、2つ折りにして使用しても裏スベリがなく、加えた力が研磨の為に100%生かされます。曲面当て木や当てゴムに貼り付けて使用する事により、曲面研磨も自在です。 ファイルや、電動サンダーなどのパットを傷めない適度な粘着性です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 基材AW 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(25m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材A 形状マジック式 ベルト幅(mm)75 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥材AA 仕様目詰まり防止加工品 形状角形ロール
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。 幅(mm)100 長さ(m)15 砥粒AA 仕様目詰まり防止加工品 形状角形ロール 砥材AA 内径(Φmm)15 外径(mm)100
1巻
6,798 税込7,478
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。 幅(mm)115 長さ(m)15 砥材AA 仕様目詰まり防止加工品 形状角形ロール
1巻
7,998 税込8,798
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨 砥材S(シリコンカーバイト) 仕様のり付 形状ロールタイプ 適合ツールオービタルサンダー 適合材木工など
1ロールほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。 基材Cw 砥材シリコンカーバイド 接着剤R/R 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1巻(25m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ
1ロール
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒AA 基材Cw紙 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 接着剤R/R
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)8.4 厚さ(mm)2.5 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目詰まり防止加工を施したロール状の空研ぎ用ペーパーです。手研ぎ用、サンダー用等、フリーカットペーパーとしてご利用ください。裏面がマジック脱着式の為、ペーパー交換が簡単に行えます。丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。接着剤が軟らかい為、深いキズが付きにくいライトサンディング用です。
用途生地研磨、塗装面研磨、オービタルサンダー及び手研ぎ用。 寸法(mm)75×15000 砥材AA 基材Cw
1巻
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 幅(mm)75 長さ(m)15 砥粒AA ケース色グリーン 適合材金属、木工
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。 形状ロール 砥材AA 幅×全長(mm×m)75×15
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-1103。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:151-0121。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ]
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:151-0111。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

純正のシートと交換するだけのシート、表皮はCT110のシートを彷彿させるタックロールを採用。
適合車種CT125(JA55/65)
1個
17,980 税込19,778
93日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1911。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

旧車仕様の車両には定番のアンコ抜きタックロールシートです。純正シートと交換するだけの簡単カスタムで車両の見た目がガラリと変わります。ドレスアップ効果は抜群です。足つき性と乗り心地を両立させたレザー調のタックロールシートです。シート表皮とウレタンの間に防水シートを入れた防水仕様です。
用途バイク用 適合車種Z900RS/カフェ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正シートよりも20mm程度低く足つきが改善します!
用途オートバイ用 適合車種モンキー125用(JB02、JB03)
1個
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のシートと交換するだけのシート、表皮はCT110のシートを彷彿させるタックロールを採用。
適合車種CT125(JA55/65)
1個
17,980 税込19,778
93日以内出荷

純正のシートと交換するだけのシート、表皮はCT110のシートを彷彿させるタックロールを採用。
適合車種CT125(JA55/65)
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

旧車仕様の車両には定番のアンコ抜きタックロールシートです。ドレスアップ効果は抜群です。
用途バイク用 適合車種ZRX400/ZRX-II
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

旧車仕様の車両には定番のアンコ抜きタックロールシートです。ドレスアップ効果は抜群です。
用途バイク用パーツ ブラック
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートベースから製作したSP武川社オリジナル製品で、全体をコンパクトにまとめ、ノーマルはもちろん、様々なカスタムスタイルにコーディネートできるデザインです。シートベースは樹脂製とすることで軽量化を実現。シート表皮には滑りにくい生地を採用し、ホールド感を高めます。 。シートスポンジにはSP武川社オリジナルスーパーウレタンスポンジを採用し、ロースタイルシートでもクッション性を十分に確保しており、快適なライディングをお楽しみ頂けます。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)