六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に
材質高速度鋼(HSS)
適合機種充電回転ドライバー
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
精度6H
加工ねじメートルねじ
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。
タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。
種別#2(中タップ)
材質合金工具鋼(SKS相当)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正。
材質タングステン
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に
材質高速度鋼(HSS)
適合機種充電回転ドライバー
質量(g)280
被削材鉄、アルミ、銅
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
精度6H
加工ねじメートルねじ
シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。
シャンク径(mm)6.35(六角軸)
適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー
材質高速度工具鋼(HSS)
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤での多量のタッピング作業の能率向上に。
タッピングの深さのバラツキをおさえます。
タップ破損防止用安全クラッチ内蔵。
逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
仕様逆転装置内蔵型逆転内蔵なので、機械主軸が正転だけの卓上ボール盤にご使用いただけます。
タイプ逆転タイプ
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。
表面処理TiNコーティング
材質高速度工具鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
適合機種充電回転ドライバー
精度6H
ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8
回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750
電源(V)単相100
電流(A)2.2
消費電力(W)200
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
仕様二重絶縁、正逆転両用
付属品チャックキーS10(763414-1)
質量(kg)2
長さ(mm)388
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
適合機種充電回転ドライバー
精度6H
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。
材質ハイス(SKH51)
表面処理無
等級JIS 2級相当
適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
溝数3
形状M6以下は突き出しセンタになります。
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応)対応
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。
材質によって油種を変える必要はありません。
特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。
タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など
外観黄色ペースト・常温で非流動性
基油石油系炭化水素(鉱物油)
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
タイプ塩素系
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等
成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン
種別塩素フリー
タイプ塩素フリー
適合工具タップ、ドリル、フライス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量250mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレスなどの難切削加工で、美しい挽き目が得られます。
難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。
加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどありません。
用途タップ、ダイス加工に。
ドリル加工に。
リーマ加工に
形状スプレー
仕様スプレー後の状態:オイル状
成分鉱物油、合成油、極圧添加剤
トラスコ品番122-8048
材質/仕上主成分:鉱物油、合成油、極圧添加剤
色黄
使用温度範囲(℃)100以下
適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.252L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
長さ(mm)266
適合ビット(mm)対辺5
こんなお得な商品も!

タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥499
税込¥549
塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑
使用温度範囲(℃)100以下
銅板腐食(a)1(100℃ 1hr)
極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)
成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG
形状スプレー
タイプ非塩素系
適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量252mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ
仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。
刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。
基油石油系炭化水素(鉱物油)
色淡黄色
タイプ非塩素系
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチに使える移動車
質量(kg)6.0
高さ(mm)1065
全幅(mm)588
最大積載荷重(kg)100
フック掛け幅:外側/243mm、内側/137mm
本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。
比重0.97
臭気僅かな臭気
外観淡黄色透明液体
粘度(cSt)27.8(40℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.96MB)
危険物の性状非水溶性
ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。
潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。
特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
寸法(mm)H230×W86×D75
色淡黄色透明
質量(g)930
容量(L)1
希釈倍率希釈しない
引火点(℃)100以上
粘度ISO12
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
密度(g/cm3 at15℃)0.88
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
硬・軟両材質対応。高性能切削材。ステンレス、チタンなど難削材のタップ、リーマ、ドリル加工に優れた性能を発揮します。また、周期発煙とも少なく、工具寿命を著しく延ばす高性能切削剤。非鉄金属の加工性能に優れていることと併せて、材料を変質させることもありません。
用途チタン、ステンレス等の難削剤のタップ、ドリル、リーマ、ブローチ、ギヤーカットの切削加工。
形状スプレー
適合工具タップ、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途下穴あけ+ネジ切りに
材質HSS
シャンク径(Φmm)6.35
タイプ貫通穴用
適合材鉄工、アルミ、真鍮
関連資料(3.29MB)
便利なねじ立て機構付ボール盤です。タップ折損防止装置付です。
出力(W)750
電源(V)三相200
回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】150~1720(6段)、【60Hz】185~2100(6段)
コード長さ(m)2.3
スピンドルテーパーNo.2
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
30日以内出荷
タッピングに最適な刃先です。汎用品より羽根が厚く丈夫です。マグネット入りです。
用途タッピングビス専用ビット。
仕様磁力(マグネット)入
入数(本)2
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板などの下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。従来品のスチール製ケースから軽量で頑丈なプラスチックケースにモデルチェンジしています。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。
適合機種充電回転ドライバー
材質高速度鋼(HSS)
精度6H
シャンク径(mm)6.35(六角軸)
加工ねじメートルねじ
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)
材質高速度鋼(HSS-G)
精度ISO2級/6H
シャンク径(mm)6.35
モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
トラスコ品番122-8633
色黒灰色
使用温度範囲(℃)100以下
容量(L)1
適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用
種別トラス頭
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ