灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。
RoHS指令(10物質対応)対応
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。
洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。
材質S316L
使用圧力(MPa)0.15~0.5
噴射角度360
耐熱温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
積重ねできるキャッチクリップ式密封タンクです。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)
材質ハネ:SUS304
取付ねじ込み式 G 3/4”
消費電力(W)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1
材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)
材質(ケース)亜鉛ダイキャスト
羽寸法(mm)W-35×80
出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)
塗装色マンセル 7.5BG4/1.5
最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55
リード線長さ(mm)500
材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト
リード線VCT、0.75sq
材質(シャフト)SUS304
使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
使用圧力(kPa)タンク内 0~30
リード線芯数5
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
AC100V一般セミプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720
電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6
平均消費電力(W)1000
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
3相200V仕様のセミプロ仕様。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750
電流(A)(50/60Hz)3.5
平均消費電力(W)850
馬力(HP)1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
排気キャップです。
設定圧力(目安) VL-L:10hPa VL-H:100hPa
タンクが設定圧力に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。
外部の空気を吸気しません。
圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
材質【Oリング・パッキン】ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~120
材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック
材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ
材質(スプリング)SUS302WPA
フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)-60~200
仕様測温抵抗体
材質保護管SUS304
測定電流1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングルエレメント
関連資料寸法図
階級(級)A
電線口G1/2
エレメント種類Pt100Ω
ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)-60~200
仕様測温抵抗体
材質保護管SUS304
測定電流1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングルエレメント
関連資料寸法図
階級(級)A
電線口G1/2
エレメント種類Pt100Ω
安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム
取付ねじ込みG3/4
タイプ耐熱
消費電力(W)1.5
回転数(min-1[r.p.m])1
センサー一体型 AC電源
保護等級IP55相等
出力接点1C
最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55
リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm
羽根の長さ(mm)35×80
使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4
関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ。柔軟な1層チューブを使用しております。JIS10Kフランジ付きです。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用
材質チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装)
フランジJIS10K
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナタンクのようにリフターで移動できる輸送や装置への組み込みに適したステンレスホッパーフォークリフトなどで移動できる、パレット付きのステンレス容器です。
パレットとホッパーは一体型で安定性があります。
上部の投入口は、簡単に開閉(密閉)できるレバーバンド式です。
下部の排出口は、バルブなどの配管部品を取り付けできるヘルール形状です。
金属部分はオールステンレスで、錆びにくく衛生的です。
用途3Dプリンター用粉末材料の保管、輸送、供給。粉粒体や液体の保管、輸送、供給。
材質本体:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、蓋部ノズル:1.5Sヘルール×2、下部ノズル:2Sヘルール
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)
吸引流量0.35L/min 以上
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206
警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式吸引式
自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと)
電源リチウムイオン電池
動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持
表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
保護等級IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く)
吸引流量0.35L/min以上
表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値)
復帰方式【故障警報】自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206
通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)
サンプリング方式吸引式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。
用途液体の移動等
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の光沢仕上げが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに準ずる光沢仕上げ)となります。
ノンクロム。
用途金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属の鏡面仕上げ
色白
種別固形研磨剤
適合バフ綿バフ、フェルトバフ
工程仕上げ磨き
適合材金属全般、アルミ・チタン等の非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。
用途粉体の測定に
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
消臭テープのデオスマイルを左右わき下に使用。汗のにおいを瞬時に消臭します。
チラリと見えるストライプとボタンダウンで、ワンランク上のポロを演出。
袖口のストライプがシャープな印象を強調。
デザイン性と機能性を兼ね備えたモデルです。
袖口のストライプがシャープな印象を強調。
仕様吸汗、速乾、消臭
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ニットシャツ
混率(%)綿55・ポリエステル45
対応シーズン春夏
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
袖丈半袖
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として
厚さ(mm)5~25
適合場所キッチン
コード長さ(mm)電池ボックス:650
取付穴径(Φmm)35~39
RoHS指令(10物質対応)対応
検知時間(秒)0.5以内
センサー感知範囲約1~5cm
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
100V自動排水機能付きバキューム機 自動排水ポンプ搭載で汚水の搬送も楽々です。
用途自動排水機能付き汚水回収バキューム機
仕様バキュームモーター:2ステージ 104Cft
長さ(mm)500
幅(mm)500
高さ(mm)500
電源(V)115
消費電力(W)1725
タンク容量(L)100
コード長さ(m)10
本体質量(kg)22
RoHS指令(10物質対応)対応
注水口内径(mm)2
排水口径(Φmm)50
1個
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット
材質超硬
全長(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃先形状両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Steel
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク形状円筒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
関連キーワード
1
2
次へ