BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。
又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
品番1201000
板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質SUS430(JIS・G4305)
付属品YA-S45×15本
規格(財)建材試験センター受付第03A1360号
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.7
法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
1セット
¥319
税込¥351
4日以内出荷
テープヒーターを必要な長さに切断した後に、両端末を絶縁処理します。その際、各タイプごとに用意された専用のターミネーションセット(端末処理材)を使用します。
又、防水型温度調節器やジョイントボックスに接続結線する際、付属のグランドを用いると簡単にネジ込みができ、水の侵入を防ぐことができます。
品番1013450
トレースヒーター TTC-OJ-30型のターミネーションセット(端末処理材)です。ヒーター1本につき1式必要です。
セット内容熱収縮チューブ、真鍮グランドセット(M 20)、シリコンキャップ(大・小)、絶縁キャップ、シーラント、圧着スリーブ
品番1010900
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
光コネクタSC
コネクタ取付位置両端
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類終端器
嵌合部形状プラグ
特性インピーダンス(Ω)50
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーパッチケーブル
各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。
変換タイプオス - オス
種類終端器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
定格電力(W)0.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
仕様50Ωターミネータ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-
メス形状D-Sub9pin
コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス
対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル
変換タイプメス - メス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途MELSECNET/H,MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗
仕様MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用終端抵抗
適合機種MELSECNET/H、MELSECNET/10同軸バスシステム用
抵抗値(Ω)75
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
種類終端器
コネクタタイプN型
特性インピーダンス(Ω)50
電力(W)1
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
防水性IPX7
使用周波数(GHz)DC~6
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプN
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは50Ω。0.5Wまでの電力に対応。
トラスコ品番474-9072
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
定格電圧(V)500
コネクタ形状終端器
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
電圧定在波比1.2以下(DC~500MHz)
使用周波数(GHz)0.5
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
終端器です。
用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)
トラスコ品番612-3885
材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき
定格電力(W)1
定格電圧(V)500
特性インピーダンス(Ω)75
電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)
使用周波数(GHz)1
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ
種類カテゴリ6
仕様AWG22~26の単線または撚り線
材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-10~65
使用場所屋内
被覆外径(mm)Φ5.08~8.38
絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
6基のファンでノートPCを強力冷却。・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・7段階調整が可能なスタンドアーム。・スマートフォンスタンドが付属。・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付)
対象パソコン最大 17インチ
最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ)
騒音値(dB)最大約25
消費電流(mA)最大 約1100
ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基
速度調節方式6段階
角度調節7段階
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ5e通信用コネクタ。
仕様●色:アイボリー●カテゴリ:カテゴリ5e●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅●原産国:アメリカ●発注コード:828-5878
アズワン品番67-6602-75
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。ターミネーションキャップは取り外し可能で10回まで再結線可能です。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ5e通信用コネクタ。
トラスコ品番828-5884
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅
色白
高さ(mm)18.06
種類スプリングシャッター付き
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数1
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
カテゴリーカテゴリ5e
1箱(10個)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890
アズワン品番67-6602-76
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
AQUIS「ADGディスペンシングガン」は、高純度で腐食性の媒体のディスペンシングを可能にします。使用流体は脱イオン水をはじめとする高純度流体や腐食性流体などに適しています。
危険物の類別非危険物
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します。AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。
用途カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様カテゴリ6
トラスコ品番828-5894
材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
色紫
高さ(mm)18.06
種類スプリングシャッター付き
使用温度範囲(℃)-10~65
ポート数1
縦(mm)38.15
横(mm)15.87
適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線
1箱(10個)
¥44,980
税込¥49,478
94日以内出荷
大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。
仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A
付属品取扱説明書(1)、ケース(1)
幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27
高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55
奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18
電源PS-54/PS-52(オプション)
適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326
ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0
感度0.01V/A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18
高度(m)高度2000まで(動作)
使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)
測定可能導体径(Φmm)20以下
AQUIS「ASGスプレーガン」は、高純度媒体や腐食性媒体の塗布を可能にします。使用流体は脱イオン水をはじめとする高純度流体や腐食性流体などに適しています。
危険物の類別非危険物
ノズルは流体の均一な分散を提供するとともに、圧力排気機能により目詰まりによる過剰な圧力上昇を防止します。
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18
定格電流(Arms)30
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)
ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
感度1[V/A]
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40
使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)5以下
最大ピーク電流(A)±7.5Apeak(非連続)
定格電流(Arms)5
S/N比が高く数100uAの電流も測定可能です。また3種類の電流レンジを搭載しているので微少電流から大電流まで一台で幅広いアプリケーションの電流解析が行えます。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。
仕様ノイズ:75uArms以下(20MHzオシロ)
ケーブル長(m)電源ケーブル:約1.5 / センサケーブル:約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約155×18×26、ターミネーション部:約29×83×40
使用温湿度範囲0℃~+40℃、83RH以下(結露しないこと)
測定可能導体径(Φmm)5以下
関連キーワード
1
2
次へ