20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
1セット
67,900 税込74,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75) 付属品DFX0-U4 質量(g)90 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 消費電流(mA)(最大)100 使用周囲温度(℃)0~45 使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13 インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 通信速度~115.2kbps コネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

1本
36,800 税込40,480
当日出荷

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2 クロ 質量(g)125 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
16,800 税込18,480
当日出荷

CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 機能管理機能なし ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,800 税込25,080
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブル
エコ商品
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格USB 端子USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応)対応 結線USB
1本
1,100 税込1,210
当日出荷


用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA)120以下 適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質筐体:ABS樹脂 質量(g)約55 電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11 ケーブル長(cm)85 インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータLED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷

GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B) ケーブル長(m)3 適合USBケーブル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/USBコンバータ(3m)、DFX-422CAB
形状CPU側D-SUB25Pプラグ⇔PC側USB Type-A 構成(0)…三菱CPU側ミニDIN8P接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDFX-422CAB付属 コネクタ形状:ミニDIN8Pプラグ⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m
1セット
40,000 税込44,000
当日出荷

ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブル
エコ商品
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5 クロ 規格USB 端子USB miniB-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応)対応 結線USB
1本
1,270 税込1,397
当日出荷

ダイヤトレンド三菱シーケンサ対応 USBケーブル
エコ商品
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(5M)
ケーブル長(m)5 クロ 規格USB 端子USB B-Type⇔USB A-Type RoHS指令(10物質対応)対応 結線USB
1本
1,270 税込1,397
当日出荷


三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B,HC-RFS203B 性能【屈曲】可動 形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用) 接続方法直結 対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3 保護等級IP67 許容曲げ半径(mm)108.9以上 定格温度(℃)105 適合メーカー三菱電機 ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
1本
13,480 税込14,828
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232CコンバータPC側:D-SUB9P
クロ 規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ 電圧(V)DC5 耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 使用温度(℃)0~45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自冷 消費電流(mA)100 絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~38.4kbps 耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる) 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本ほか
36,800 税込40,480
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)