材質亜鉛ダイカスト
仕様船底裏カバー付
付属品ビス(4×16mm)
開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22
取手半回転取手
材質アルミダイキャスト
品名・タイプクグロフ型
用途パイプの固定に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
形状ソケット
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28
ノブ高さ(mm)23
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)9
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
用途パイプの固定に
材質(本体)亜鉛ダイカスト
仕上クロームメッキ
形状直通
ホースとホースの連結に。
用途ポンプ用ジョイント。
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。
材質亜鉛ダイカスト
トラスコ品番855-2832
質量(g)291
2018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(60本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
太径のタップやリーマーに使用できます。
用途亜鉛ダイカスト
トラスコ品番680-2638
全長(mm)770
ビット軸対辺(mm)適合:6.0~23.0
適合タップM12~M36
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
・バネ、軸ピンはステンレス製です。
用途振動機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質亜鉛ダイカスト
タイプ止
RoHS指令(10物質対応)対応
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ
端子形状ねじ端子
動作方式プル
取付穴径(Φmm)30
耐衝撃性と堅牢性。
材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ノズル】ステンレス鋼
ノズル外径(Φmm)6.04
吐出量(mL/ストローク)1
危険物の類別非危険物
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
用途産業機械、キャビネット用
材質ダイカスト
ねじ径M4
表面処理クロームメッキ仕上げ
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム
付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)
形状二重ソケット
寸法D(mm)5
仕上クロームメッキ
用途ドア用ストッパー
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上クロームメッキ
種類コネクタ
嵌合部形状レセプタクル
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状ソルダー
片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉
材質(本体)亜鉛ダイカスト、真鍮
付属品ビス6本
床下収納の取手して使用できます。収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ裏ビス止めどめタイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品トラスM4×16mm
幅(mm)96
高さ(mm)28
取手回転取手
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304
特性耐久性、保形性
使用温度範囲(℃)-10~+50
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
色透明
使用流体水
タキロンマークの床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプねじ止めどめタイプ
材質アルミダイカスト
付属品ステンレスM3×12mm
長さ(mm)25
幅(mm)85
取手回転取手
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
用途産業機械、キャビネット用
穴径(mm)3.5
付属品取付ねじ3.2mm×4本
材質スチール
表面処理クロームメッキ仕上げ
丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。
スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。
この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。
用途一般金属の切断作業。
仕様力の入れやすいワイドグリップ
材質アルミダイカスト
【用途】天井裏や戸袋対応扉の引き出し取手としてご使用いただけます。
付属品【トラスネジ】4×20/【有効ネジ深さ】8mm
ビスピッチ(mm)80
ダイカスト製で安価なアイストラップです。
穴ピッチの精度が高いです。
用途壁面や柱に取り付け座金に。
材質亜鉛ダイカスト
質量(g)9
種類アイストラップ
参考使用荷重(kg)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×9
破断荷重(kg)250
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)120
全長(mm)120
適合扉厚(mm)14~20
使用ビス(mm)付属:4×25
ビスピッチ(mm)12~112
付属品ISO3×28
材質亜鉛合金
色ホワイト
取手ハンドル
ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部めねじ
小型(本体外形)のハイグレードタイプ。
テーブルやイスの高さ調整に。
小型なので薄い側板への取付けに最適です。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:PA(ナイロン)
色黒/クローム艶消し
タイプ小型
外径(Φmm)20
開口部の広がりが広いスナップです。
用途チェーンの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)
種類トリガースナップ
寸法C(mm)16
仕上ニッケル
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質亜鉛ダイカスト
付属品ねじ3.8×16mm
長さ(mm)27
幅(mm)109
色ブロンズ
高さ(mm)33
取手回転取手
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。
床面がフラットなのでバリアフリーです。
取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ
種別マグネット式
付属品取付ビス
エスコ品番EA951FA-40
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6
色シルバー
質量(g)220
仕上二ケルメッキ
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節など
材質スチール
先端形状両フック
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
寸法D(mm)28
色クロームメッキ仕上げ
形状U型ソケット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ