21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライス・ダイスカット・角千切・丸千切・おろしといった飲食店の各種用途に、別売りの円盤を交換するだけで簡単に対応可能。 ワイドな投入口(最大寸法195×81mmが2口)と高速回転の刃物円盤(約390回転/分)により、小型卓上スライサー最大級の処理能力。
質量(kg)27 定格消費電力(W)700 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)280×510×553 TKG品番9-0660-0501 TKG品番(2017)6-0584-0201 厚さ調整範囲(mm)0~10(無段階調節式)
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷


マトファーポテトカッター
10×10mm角のポテトがカットできます。
材質本体・ST 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×440×340 TKG品番9-0687-0101 TKG品番(2017)6-0606-0401
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

じゃがいもを入れて押すだけで一度にカットが出来ます。
材質ポリプロピレン 刃/ステンレス鋼 カッター枠部/ABS樹脂 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×150 耐熱温度(℃)ポリプロピレン/100 ABS樹脂/70
1個
999 税込1,099
当日出荷

電動ミジンガー 千葉工業所 動画あり
千葉工業所電動ミジンガー
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM 質量(kg)3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315 TKG品番9-0677-0701 TKG品番(2017)6-0599-0701
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷

質量:約2.6kg材質:ステンレス。絹ゴシ専用。わずか2工程で豆腐をお好みのサイズに 楽々カットできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×270、最大取入寸法/100×70×130
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仔犬印(本間製作所)18-8カツカッター 5枚刃仕様
カット台寸法:178×145カット幅 :約20mm質量 :3.2kg。滑らかな斜め切りの刃の軌道により食品に刃の当たる 面積を最小限にして繊維を傷めず、かつ抵抗感なくきる ことができます。切断後のコロモくずれがほとんどなく、肉の断面のつぶれも ないため本来の味を損なう事がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×300×120 TKG品番9-0688-0101 TKG品番(2017)6-0608-0101
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

電 源:単相100V消費電力:160W質 量:7kg能 力:キャベツ2kg 約1分。粗さ1回切りで餃子用の細かさに、 小型で場所をとらない設計、10kg のキャベツを約8分で大量処理、手 入れはラクラク洗浄。
用途葉野菜類(キャベツ、玉ねぎ)用 材質PP ステンレス 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×410 TKG品番9-0677-0501 TKG品番(2017)6-0599-0501
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

シンガーハッピージャパンフードカッターミジン
電 源:単相100V消費電力:180W定格時間:10分能 力:キャベツ3kg/分。すべて1回の投入でOK!粗さ調節板の差 し替えで粗くも細かくも出来ます。女性で も簡単に持ち運びが出来る小型コンパクト設計。
材質樹脂 SUS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×284×422.5.1 TKG品番9-0677-0301 TKG品番(2017)6-0599-0301
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

平野製作所電動スライサー
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382 TKG品番9-0661-0401 TKG品番(2017)6-0585-0401
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

質量(kg)22 電流(A)9.5A 消費電力(W)760 電源単相100V50/60Hz 外寸(mm)370×310×H660 回転数400rpm(50Hz)/480rpm(60Hz) 処理能力最大400kg/h EBM品番7893610
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

電動 ベジスライサー 千葉工業所 動画あり
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質ABS PA 質量(kg)6.4 間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516 消費電力(W)40 回転数(min-1[r.p.m])148 電源(単相/V)100 50/60Hz 調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分)30 処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番9-0661-0301 TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

仔犬印(本間製作所)18-8カツカッター 6枚刃仕様
カット台寸法:178×145カット幅 :約20mm質量 :3.5kg。滑らかな斜め切りの刃の軌道により食品に刃の当たる 面積を最小限にして繊維を傷めず、かつ抵抗感なくきる ことができます。切断後のコロモくずれがほとんどなく、肉の断面のつぶれも ないため本来の味を損なう事がありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×300×120 TKG品番9-0688-0201 TKG品番(2017)6-0608-0201
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

EBM(江部松商事)定尺カッター TCL
手作業にくらべカット寸法や品質のバラツキをなくし、格段にスピードアップします!。ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用ください。
寸法(mm)600×310×H120 質量(kg)12.5 刃厚(mm)1.8 刃渡り(mm)290
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力スライス幅3mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×340×190 TKG品番9-0563-0401 TKG品番(2017)6-0505-0401
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高い保護性能と持ち運びやすさを両立した、小型エフェクターやカメラ、精密機器の収納に最適なハードケース。グレーカラーの耐衝撃性ABS樹脂外装と、自由に形を変えられるダイスカット・フォームが、機材を衝撃や埃から守り、安全に持ち運びたいユーザーのニーズに応えます。・小型エフェクター、カメラ、精密機器の収納に最適なサイズ。・耐衝撃性に優れた軽量なABS樹脂製外装。・収納物に合わせて形をくり抜けるダイスカット・フォームが付属。・防水性と防塵性を備えたIP67準拠の保護性能。・気圧調整バルブを搭載しており、移動時の気圧変化に対応。・南京錠を取り付けられる強化されたラッチと、快適なグリップの持ち手。・色:グレー。・内寸:約355mm(幅)×254mm(奥行)×177mm(高さ)。・外寸:約406mm(幅)×330mm(奥行)×190mm(高さ)。・重量:約2.36kg。・JANコード:0716408547374
1台
8,298 税込9,128
9日以内出荷

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質SUS アルミ 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360 電源(V)単相100 消費電力(W)90 定格時間(分)20 最大切断径(Φmm)150 切断寸法(mm)160×H140 仕様手動式 刃径(Φmm)250 スライス幅(mm)0~12 付属品研磨機 TKG品番9-0680-0401 TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷