20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)リール
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 図解NoMB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.58、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 リール_No.58、BC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 リール_No.60、NK25D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リール_No.58、グリーンクロス2A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.57、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リール_No.43
1個
899 税込989
7日以内出荷

TOYOX(トヨックス)ナットスリーブ
トヨックス製散水小物。リール用交換部品。トヨックス製品専用の部品です。
用途屋外散水用途補修部品 材質POM・ABS 使用流体
1個
269 税込296
当日出荷

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類樹脂製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)ティアグラ 20A
大型魚とのファイトはティアグラが征す。 超大物とのファイトではドラグの摩擦熱によるドラグ力の低下は防ぎきれません。 ティアグラは摩擦熱を逆に利用することでドラグ力の低下を補う熱感応油圧補正ドラグ機構※を搭載。 高いドラグ性能に加えて、ハイ&ローの2スピードギアシステムにより超大物とのファイトを有利に展開可能です。 ※16、20A、30A、30WLRSA、130Aには搭載されていません。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0 ストローク(mm)38 径(Φmm)スプール:85 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)1410 ギア比3.9(ローギア:1.7) 糸巻き量(号-m)PE:8-620、 12-420 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)104(ローギア:45) ドラグ力(Kg)最大:12
1個
69,980 税込76,978
欠品中

オープン工業リールクリップ
仕様クリップ式 材質(本体)再生PC、(フック)再生POM、(クリップ)再生POM、(レバー)再生ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×19×52 ひも長(cm)伸縮最長約60
1個
389 税込428
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷


DAIWA(ダイワ)16 ジョイナス
新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 ばねの種類スチール製ばね シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

伸ばして使える吊り下げ名札用リールパーツ。 特殊強化ひもで切れにくさ大幅アップ。 名札ケースの裏返りを防止する裏返り防止機構付き。 最長約60CM伸縮可能 ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き
材質本体:ABS、ベルト:PE、リング:スチール ひも長(cm)最長約60
1個
429 税込472
当日出荷

狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
1個ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。 材質(裏)ナイロンラミネート 材質(表)塩化ビニール
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


リールを綺麗に保管し静電気から守ります。容器は安定しているので、一部分のみを一杯にしても倒れることはありません。効率的な収納のために、一つのリール収納箱には15の区画があります。より幅広のリールに合わせて、仕切りは簡単に取り外せます。100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。ESD 保護のシンボルマークで見分けがつきます。
質量(kg)2 リール外径(mm)330
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


仕様リール/吊り下げ式 材質(ひも)再生PET、(安全装置/長さ調整)再生PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リール)32×16×82 ひも長(cm)(リール)伸縮最長約60、(ループ)約90 グリーン購入法適合 ひも幅(cm)(ループ)約1
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各リール収納箱は15の区画に分かれているので、優れた収納力です。
仕様静電気拡散性を含浸させた波形素材、リールを区別するためのラベル付属 質量(g)862 外形寸法(mm)445×210×高さ184 リール外径(mm)178
1個
8,598 税込9,458
当日出荷