3,314件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッペコ(旧 日本礦油)ダブレックス
エコ商品
二硫化モリブデンの配合により金属の焼き付きや摩耗を防ぎます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途高荷重の掛かる軸受や摺動面などに。一般のリチウム万能グリースでは耐えられない高荷重箇所に。 トラスコ品番224-9091 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん、固体潤滑剤:二硫化モリブデン 黒色 使用温度範囲(℃)-15~150 容量(kg)16 ちょう度No.1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
33,980 税込37,378
当日出荷

イスカルダブIQターン
エコ商品
トラスコ品番118-3764 材質IC8150 材種IC8150 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
29日以内出荷

イスカルダブIQターン/ホルダー
エコ商品
レバーロッククランプ式高剛性ダブテイルクランプホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5軸マシンバイス5AU75専用のダブテール口金です。 材質の硬度が高く、加工負荷が高いワークに最適です。 ワークが口開きよりも大きい場合、口開きにあわせた前加工を行うことで、より大きなワークをクランプできます。 ※ワーク側にダブテール加工が必要です。
材質SCM440 質量(kg)0.6 寸法H(mm)23.5 寸法A(mm)75 寸法F(mm)8 寸法D(mm)17 寸法E(mm)10 寸法B(mm)35 寸法C(mm)23 寸法I(mm)28 寸法J(mm)19.8 寸法G(mm)23 寸法K(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイス5AU75(P, GB)NE75
1組(2個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

高剛性ダブテイルランプホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重切削溝入れ、深溝加工対応チップです。
用途溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
47,980 税込52,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広幅溝加工チップ用のカートリッジ交換式ブレードです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高剛性ダブテイルランプホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性ダブテイルランプホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広幅溝加工チップ用、 外径用ホルダーです。
用途溝加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高剛性ダブテイルランプホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8コーナー使いで経済的です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8コーナー使いで経済的です。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋼の高送り加工対応です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーロッククランプ式高剛性ダブテイルクランプホルダーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼の重切削加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋼の重切削用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
19,980 税込21,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼の重切削用として最適です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

50°リードのエンドミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

50°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
61,980 税込68,178
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

50°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番112-5104 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
97,980 税込107,778
29日以内出荷

アルトコーポレーション長袖ダブリエ BN594
エコ商品
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
仕様帯電防止、抗菌・防臭 種別長袖ダブリエ 混率(%)ポリエステル85・綿15、糸付けボタン/プラスチック 対応シーズンオールシーズン 素材制電ソフトツイル RoHS指令(10物質対応)対応 袖丈長袖
1着
4,890 税込5,379
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.21MB) ベーン形式ダブルベーン オートスイッチ有無なし
1個
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途裏面取り用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用 仕様可変角度調整ユニット付 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.21MB) ベーン形式ダブルベーン 軸形式両軸 オートスイッチ有無なし
1個
25,980 税込28,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.21MB) ベーン形式ダブルベーン 軸形式両軸
1個
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
用途一般空圧機器用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(12.21MB) ベーン形式ダブルベーン 軸形式両軸
1個
29,980 税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM) サイズ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
889 税込978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM) サイズ1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷

挟む時はレバーを折り返し、挟んだ後はレバーを戻します。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

BRIDGEダブルコード
エコ商品
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)200 定格温度(℃)80(連続耐熱温度) 材質導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V ダブル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプダブル球 口金W3×16q ガラス球形式T20 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)21/5 RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(STANLEY)W7875 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ワルタークランプスクリュー
エコ商品
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)