22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。上塗りにクリア(MH11604)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント 適合塗料MH11604
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1144種類の商品があります)

防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

ボデーペン(ソリッド) SOFT99 動画あり
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有) 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個ほか
399 税込439
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

8003 ボデーペン プラサフ SOFT99 動画あり
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
819 税込901
当日出荷

新機能「フィンガーホール」付きCDポケット。 指を穴にひっかけて出し入れ簡単。タテ差し
サイズA4タテ 穴数30(2・4) 材質ポリプロピレン 縦(mm)302 横(mm)230 シート厚さ(mm)0.6
1組(5枚)
619 税込681
当日出荷

チッピングスプレー モノタロウ 動画あり
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止 成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウム タイプ大凹凸タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
729 税込802
当日出荷


1セット(15mL)
特価
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

適合機種・AHD-D9K ・HD-500A・HD-500B・HD-500C・HD-500D・HD-500E・HD-500F・HD-5010・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014 ・HD-5015・HD-5015E3・HD-5016・HD-5016E4・HD-5017・HD-5017E5・HD-5018・HD-5018E6・HD-5019・HD-5020・HD-5021 ・HD-5022・HD-700C・HD-700D・HD-700E・HD-700F・HD-7010・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-7016・HD-7017・HD-7018・HD-7019・HD-7020・HD-7021・HD-7022・HD-9000T・HD-900C・HD-900D・HD-900E ・HD-900F・HD-9014・HD-9015・HD-9016・HD-9017・HD-9018・HD-9019・HD-9020・HD-9021・HD-9022・HD-KS5017 ・HD-KSRX518・HD-KSRX519・HD-KSRX520・HD-KSRX718・HD-KSRX719・HD-KSRX720・HD-KSRX918・HD-KSRX919・HD-KSRX920・HD-RX500A・HD-RX508 ・HD-RX509・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518・HD-RX519・HD-RX519E7 ・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX709・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX716・HD-RX717 ・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914 ・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7・HD-RX920・HD-RX920E8・HD-RXT521・HD-RXT521E9 ・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922・HD-RXT922E2 アズワン品番64-8202-23
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷


一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用 レッド 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず) 容量(mL)20 塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1144種類の商品があります)

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(600mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4143種類の商品があります)