ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
仕様チェーンスクリュー
種類チェーン用加工器具
付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。
材質(本体)機械構造用炭素鋼
種類チェーン用加工器具
チェーンをはさみ、ホルダーネジでセットし、カッターネジを廻すだけで簡単・迅速にローラチェーンのピンを抜く事が出来ます。
セット内容チエンカッター本体、カッターピン、カッターピンホルダー、カッター受ホルダー、ストレートパンチチェーンカッター、ストレートパンチチェーンカッター用ピン
種類チェーン用加工器具
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。
種類チェーン用加工器具
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

チェーンカッター バイク用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用
適合シマノHG・UG・IG
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル
材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C
取扱説明書(7.6MB)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品
トラスコ品番383-7971
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
アール面加工・切断・面取り・溝切り加工に。
セット内容スペーサー
口径(Φmm)20
外径(Φmm)107
外径×刃厚×内径(mm)107×6×20
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)14500以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。
タイプ二列(ダブル)・単列(シングル)併用型
種類チェーン用加工器具
小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
山真 Mr.パーチェンの純正替刃です。
外径(Φmm)165
内径(Φmm)22
刃厚(mm)1.6
刃数40
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
種類チェーン用加工器具
優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
用途チェンソー用ソーチェン
ピッチ0.325
ゲージ0.50(1.3mm)
スチール鍛造ボディに1枚の砥石を装備。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
用途鉄・ステンレス配管切断用
色シルバーグレー
最小径(Φmm)Φ10
着脱式六角軸(6.35mm)圧入シャンクの採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。
立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) ※調節範囲:最小25mm~最大75mm、延長アダプター使用時/最小25mm~最大165mm
ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。
スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。
電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。
排水口の立ち合げ塩ビパイプを床面より低く切断。
ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
刃外径(mm)38
適合材塩ビパイプ
クイックチェンジシステムで刃の交換が簡単にできます。
用途各種チューブ作業用
適合替刃2180N-021
鍛造ボディに3つのカッティングホイールを搭載。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
用途鉄・ステンレス配管切断用
色シルバーグレー
樹木の植替えに便利な根切り専用機
根切り作業が速く、楽にできる!
泥はけの良い改良型。
排気量(mL)73.5
質量(kg)6.8
使用燃料混合燃料
エンジン部総排気量(mL)73.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305
燃料タンク容量(L)0.77
オイルタンク(L)0.36
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。
横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。
カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。
カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100
消費電力(W)100
砥石径(Φmm)40
定格時間(分)30
質量(g)610
カッター本体を低速で回転させながら軽く地面に打ち当ててコードを伸ばすタイプです。
任意で作業中のコードの長さを調整できます。
薄型設計で作業性がよく、低い草も刈りやすくおすすめです。
丸穴取付式でほとんどの機種に対応しています。
直径(inch)5
質量(g)338
コード径(Φmm)2.4(MAX/適合)
排気量(cc)26~35
コード長さ(m)5(MAX/適合)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ドライブチェーンのメンテナンス&交換にあると便利な商品シリーズ!
適合チェーンサイズ:415/420/425/428/520/525/530/630
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
作業用途が広がる、フルカッターソーチェン採用
工具なしでチェン刃の張り調節ができる
自動給油
ブレーキ付
付属品チェンオイル(50mリットル)、ソーチェン、ガイドバー、チェンカバー(本体取付)
質量(kg)3.1
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×206×173
電源コード(m)2
チェンスピード(m/sec)10
ソーチェンピッチ(inch)91F-56E
有効切断長さ(mm)400
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
磨耗バランスを考慮して、カッターの長手方向にやや短いチップを使用。HGシリーズとはベースチェーンも異なります。色はゴールドです。
ゲージ.063”(1.6mm)
ピッチ3/8
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX052EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数52
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX056EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数56
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
切刃とデプスを同時に目立出来ます。特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。
用途ソーチェーンの目立て。
材質樹脂
電源(V)100
消費電力(W)100
定格時間(分)30
鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
用途OREGON:91PX045EC相当
ピッチ3/8インチLP
ドライブリンク数45
寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)
ゲージ050インチ
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
女性でも使いやすい軽量ボディー(1.1kg)。竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!
用途庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!
質量(kg)(バッテリー含む)(約)1.1
切断径(mm)有効:約100
バッテリーDC18V 1.5Ah
バッテリー電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)380×100×120
充電時間(時間)(空状態から)(約)3
動作時間(満充電、無負荷にて)(約)1時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。
材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。
用途チェーンソー刃の目立て。
質量(g)610
電源(V)100
消費電力(W)100
砥石径(Φmm)40
定格時間(分)30
ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター!
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
仕様二重絶縁
種別SD490対応モデル
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1430
ME-43用延長アダプターです。
適合機種ME-43
全長(mm)113
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ