刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現!
【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。
【高耐久性ボディ】
特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。
【全型番エア穴つき】
エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。
タイプ標準
ウェルドンシャンクタイプです。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬シャンクタイプです。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途チップ交換式エンドミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬シャンクタイプです。ねじ切り加工用。
仕様●ミルスレッド●コード番号:183-2376
アズワン品番67-9173-78
1本
¥66,980
税込¥73,678
13日以内出荷
先端のチップが交換式な強力型テーパーシャンクエンドミルです。材料の表面などを仕上げるときに使用します。
用途材料の加工
アズワン品番64-5177-91
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。
角度(°)90
適合チップHM390 TPKR 0401-PCTR
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。
材質スチール
刃数【CICT】2
RoHS指令(10物質対応)対応
多用途チップ交換式エンドミルフレックスフィットねじ式アダプターです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。
角度(°)90
適合チップHM390 TPKR 0401-PCTR
RoHS指令(10物質対応)対応
最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。
用途フライス加工用。
全長(mm)4
刃長(mm)3
寸法R(mm)0.4
コーナーR(mm)0.1
適合ホルダHM390 ETP-04
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターです。
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用(ミリング加工)
材質超硬
仕様イスカルCチップ超硬
トラスコ品番374-6691
加工径(mm)12
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
チップ交換式ねじ切りエンドミルです。
用途ねじ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ボールエンドミル、マルチマスタータイプヘッドです。
用途倣い加工用。
トラスコ品番112-5078
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥42,980
税込¥47,278
29日以内出荷
チップ交換式多用途ボールエンドミル、フレックスフィットタイプヘッドです。
用途倣い加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
モミツケ加工が可能。
無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。
チップ交換式で、再研磨不要。
高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。
材質鉄
仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。
用途仕上げ・形状加工用。
関連キーワード