92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
仕様洗浄用 トラスコ品番440-4904 材質PTFE 質量(g)80 適合ビーカー容量(mL)1200 アズワン品番61-3538-57
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。 オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。 酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。
用途洗浄用 適合500CC用 トラスコ品番440-4882 質量(g)60 アズワン品番61-3538-55
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
トラスコ品番440-4891 質量(g)80 適合ビーカー容量(mL)1000用 アズワン品番61-3538-56
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

サンプラテックサンプルカップ洗浄器
水流を利用した回転式のサンプルカップ・チップの洗浄器です。バルブが付いていますので洗浄槽としても使え、そのまま洗浄・すすぎの作業に移れます。
型番4155 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×150×320
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)柄付ふるい PFA 角穴付
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
品名ふるい 直径(Φmm)76 全高(mm)180 肉厚(mm)3
1個
24,156 税込26,572
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
用途高圧洗浄 圧力(MPa)標準:3 材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

フロン工業ETFEディッパー
TGK品番803-18-24-01 型式F-1105-01 深さ(mm)51 内径×全長(mm)63×230 角穴(mm)6.0×72個
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄 材質真ちゅう
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ひしゃくPFA 穴なし
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
TGK品番710-18-24-03 品名ひしゃく 種類穴なし
1個
18,880 税込20,768
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フロロウエアー/インテグリスディッパー
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。 脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質PFA(フッ素樹脂)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ウェハーをしっかり固定するので、上下運動をしてもウェハーが落ちる事はございません。酸・アルカリ等の溶剤洗浄が可能です。
穴数6
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
用途機種によりノズル径が異なります 寸法(mm)16×15×15 質量(g)11
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



先端は非磁性体ですので金属汚染や有機物の溶出がありません。耐摩耗性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、先端チップ/ジルコニアセラミックス 耐熱温度(℃)1000
1本
13,600 税込14,960
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷


溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:ラックのみ
1箱
5,190 税込5,709
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番863-14-21-02 型式B-40 スライド数(枚)40枚用 スライド寸法(mm)76×26
1個
5,188 税込5,707
7日以内出荷

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85% トラスコ品番849-8340 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
679 税込747
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:20本入
1箱
9,190 税込10,109
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル 関連資料(6.32MB)
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
30,300 税込33,330
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケルヒャーノズルチップ固定ホルダー
エコ商品
ノズルチップ固定ホルダーは、高圧洗浄機に取り付けるノズルチップ(噴射口)を固定するためのアクセサリーです。 この固定ホルダーを使うことで、スプレーランスの先端に、様々なノズルチップを固定でき、また交換や位置調整を簡単に行うことができます。 。 スプレーランス先端用。 Easy!Lock非対応スプレーランス先端用。 接続口:M18x1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。 特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。 制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。 これからのツナギ服に
ブルー 生地性能制電性・防塵性 グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100 直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22 厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
1着
7,722 税込8,494
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無塵衣・AS199C 男女兼用ツナギ服 ICタグ対応 白 アズワン 動画あり
ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。 特殊縫製により洗浄してもICチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。 制電性・防塵性能に優れ、運動性も重視した続服タイプのツナギ服です。 これからのツナギ服に。
ホワイト 生地性能制電性・防塵性 グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100 直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22 厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
1着
7,722 税込8,494
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。 特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。 ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。 これからのツナギ服に。
用途異物混入対策 対応ICタグ ホワイト グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100 直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22 厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
1着
6,930 税込7,623
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。 特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。 ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。 これからのツナギ服に。
用途異物混入対策 対応ICタグ グリーン グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100 直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22 厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
1着
6,930 税込7,623
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策ツナギ服です。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。 特殊縫製により洗浄してもCチップがICタグから出ることはありません(取り出し可能)。 ICタグ対応ですので簡単にICチップが挿入でき、洗浄回数、入出庫履歴、入退室などの管理が可能です。 これからのツナギ服に。
用途異物混入対策 対応ICタグ ブルー グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100 直径(Φmm)(ICチップ/推奨)約22 厚さ(mm)(ICチップ/推奨)2
1着
6,930 税込7,623
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T55531 ハイドロフォーマー483 CXS シーバイエス 動画あり
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。 泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です 薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン セット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

非腐食性の無洗浄タイプ。高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、劣悪な環境下においても電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂 27~29%、活性剤 2~3% トラスコ品番112-9979 比重0.869(20℃) 引火点(℃)11.7 絶縁抵抗(Ω)1×1012以上 (JIS Z3197.6.8.1986) 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1個(500mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

泡洗浄でいつも清潔、快適作業 手の届かない作業台の下や床、壁面の洗浄がスピーディー。 指定チップにより、一定に希釈し、泡状に噴霧できます。
容量(L)1.25 外寸(mm)380×145×H215 EBM品番4702800
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ピペッター用マイクロチップ、パスツールピペットを取付けて使用できます。試料が替るたびにノズルの洗浄を行なわなくてもピペット、チップの交換だけで吹付け濃縮が行なえます。
コード213160 アズワン品番65-0567-19
1式(6セット)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

特殊溶剤を配合していますので、木工用刃物、機械等に付着した松ヤニ各種ヤニを効果的に除去する強力除去剤です。
用途チップソー、丸ノコ、帯ノコ、チェーンソー等木工機械用刃物。 機械、定盤等に付着した松ヤニ、各種ヤニの除去洗浄。 主な用途ヤニ取り 適合機器刃物、機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)