25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンピオンツールシフトノブミニ
エコ商品
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25 材質高級プラスチック 寸法(幅W×高さH)(mm)31×47 適合シャフトシャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mm グリーン購入法適合
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼を使用した衝撃に強い角軸仕様。焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸が角軸なのでモンキースパナでさらに強力に回せます。貫通式なのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることができます。土中環境の改善作業にも使用することができます。
用途材質 軸:クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)、グリップ:高級プラスチック 【軸】四角軸 貫通タイプ マグネット付き 【軸先端】ーマイナス 刃幅(mm)11 刃厚(mm)1.2 商品構成単品 軸貫通貫通式
1本
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1 材質アルミニウム合金 サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm 質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85 差込角(mm)六角:6.35、丸:7 耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

チャンピオンツール精密ドライバーセット
細かい場所の作業に最適な精密ドライバーセット。力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザイン。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。プラスチックハンドル(C220-01)とスチールハンドル(C300-01)の2種類を展開。携帯に便利なクリアケース付き。
用途精密機器などの小ネジの組立・修理・分解などに 先端サイズプラス:00・0・1、マイナス:1.4・1.8・2.4 軸長(mm)20 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット 入数1セット(6本)
1セット
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級プラスチックの中に20%の木粉を加えた、耐油性・耐久性に優れたドライバー。油や汗が付いても滑りにくいグリップ。軸先端は高精度なブラックポイント仕上げ。
用途ねじの締め付け・緩めに グリップ径(Φmm)34 材質(グリップ)木樹脂 商品構成単品 入数1本 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
759 税込835
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質(グリップ)エラストマー製 商品構成単品 入数1本 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人間工学に基づいた長時間の作業においても疲れにくいエラストマー製ハンドル。貫通タイプなのでハンマーで打撃し、きつくしまったねじを緩めることが可能。モンキーレンチ・スパナ等で強力は締め付けができる六角ボルスター付き。プラス・マイナスをグリップカラーで色分け。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質(グリップ)エラストマー製 商品構成単品 入数1本 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チャンピオンツール精密ドライバー
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り) 材質(グリップ)高級プラスチック 刃先マグネットあり
1本
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状 材質(グリップ)樹脂 軸貫通あり 材質(軸)特殊工具鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 動画あり
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキ 材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1 材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼 サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm 質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110 差込角(mm)六角:6.35、丸:7 耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など 材質外側:TPU、内容部:PCM 質量(g)135 サイズフリーサイズ 寸法(cm)約14.5×17 内周長(mm)約345 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプ保冷剤入りタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チャンピオンツール両頭ビット 10本組
ビットを多く使用される方に便利な10本組。カラーは、ゴールド、シルバー、ブラックの3色を展開。収納に便利なケース付き。マグネット付き。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 形状両頭 六角軸 先端サイズプラス(+) No.2 軸長(mm)65 入数1セット(10本) 刃先マグネットあり 両頭機能あり
1セット
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チャンピオンツール精密ドライバー
時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。
用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)171 先端サイズプラスNo.00 軸長(mm)75 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り) 材質(グリップ)高級プラスチック 先端形状プラス 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
629 税込692
欠品中

チャンピオンツールトーションビット 10本組
インパクトドライバーの打撃反動をトーション部分が吸収することで、。ビットの折れや刃先の損傷を防止。ビットを多く使用される方に便利な10本組。収納に便利なケース付き。マグネット付き
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに 材質クロムバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 形状両頭 六角軸 シルバー 種類トーション 先端サイズプラス(+) No.2 軸長(mm)65 入数1セット(10本) 刃先マグネットあり
1セット
1,198 税込1,318
5日以内出荷

チャンピオンツールT型ハンドルドライバー
力が入りやすく締めつけやすい、T型のプラスドライバー。軸全身にマグネット付き。
用途ねじの締め付け・緩めに 先端形状プラス 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車やバイクの電源を取り出す際の必須工具。ネオン管の光で通電確認が可能。通電時ネオン管がオレンジ色に発光。電池不要なのでいつでも使用可能。使用可能範囲:DC6V~24V
用途通電確認 軸径(Φmm)4 全長(mm)125 軸長(mm)50 グリップ径(Φmm)13 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)高級プラスチック 検電範囲(V)(DC)6~24
1個
899 税込989
5日以内出荷

粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。 材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう 形状球状(約3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質純度70%以上の塩化カルシウム 仕様冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分尿素 散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビクトリー天然水 ピュアの森
エコ商品
環境省選定「名水百選」 天然水 ピュアの森(ナチュラルミネラルウォーター)は、山々に囲まれ自然に恵まれた環境省の名水百選にも選定されている長良川中流域。 その地下深く長い年月をかけて濾過された天然水を、衛生的に非加熱濾過で処理し製造しました。
容量(mL)500 硬度2.7mg/L(軟水) pH値7.3 本数24 原材料水(鉱水) 栄養成分エネルギー:0 タンパク質:0g 脂質:0g ナトリウム:0.34mg カルシウム:0.85mg カリウム:0.04mg マグネシウム:0.15mg 再生紙使用マーク適合
1箱(500mL×24本)
2,198 税込2,374
欠品中

路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止 成分塩化カルシウム 形状粒状
1袋(5kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策に サイズフリー 質量(g)135 種類首用冷却具 外形寸法(mm)150×180 材質(外枠)TPU 材質(内容物)PCM
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尻金をハンマーで叩きネジにくいこませ押しつけて強くしめたりゆるめたりできます。角軸になっているため、スパナをかけて強い締付が可能です。
材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。
用途一般作業全般 材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) タイプ気化熱タイプ 太さ(mm)約20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)