種類その他プライヤ
全長(mm)235
エスコ品番EA215XA
1個
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
コンベックス、標準型ノギス、直尺が入った工具セットです。ゴムバンドで挟む機構ですので必要なアイテムを追加しカスタマイズすることが可能です。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダー付です。ラウンドファスナーで中身がこぼれません。
用途コンベックス、直尺、ノギスが入った工具セットです。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダ-付です
トラスコ品番161-2409
セット内容3
適合本体TPC
質量(g)595
ケース色ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×195×45
1セット(3個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm)3/16・1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
汎用的にクランプを外せる工具です。
歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。
適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ
全長(mm)200
クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
用途軟質管の曲げ加工に。
トラスコ品番149-4236
全長(mm)260
材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング
質量(kg)0.58
タイプミリ用
適合管径(Φmm)4.75~6、8~10
曲げ角度(°)0~90
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
薄板に半円の凸凹に加工。先端の駒を取替える事に依り、L折に曲げる事も可能です。
主に円筒のつなぎ目等に加工。
用途凹凸加工機
仕様リブロール6mm付・ヘチ折ロール付
付属品標準リブ駒ヘチ折駒
トラスコ品番853-4391
質量(kg)21
摘要小型紐出、ヘチ折兼用
材質(本体)鋳物
適合パイプ厚(mm)0.27~0.4
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
寸法(inch)3/8(9.52mm)
トラスコ品番450-9048
質量(g)140
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥40,200
税込¥44,220
翌日出荷
バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220
使用範囲(mm)7~19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥7,888
税込¥8,677
当日出荷
電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に!
ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。
種類その他プライヤ
寸法(mm)115
仕様ソフトカバー・バネ付
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます
材質アルミニウム
全長(mm)190
管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質ステンレス(本体)
外径(Φmm)16
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
一工程で足曲げと切断が同時に行えます。
加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。
トラスコ品番135-4729
全長(mm)152
質量(g)100
最大切断径(Φmm)1.0
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに
幅(mm)27(先端)・70(グリップ)
全長(mm)200
使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料(0.05MB)
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
関連キーワード