1個
¥280
税込¥308
5日以内出荷
セット内容ワンタッチボトル(50mL)、チューブボトル(38mL)
材質ボトル/本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、ケース/塩化ビニル樹脂
1個
¥500
税込¥550
5日以内出荷
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
口内径(Φmm)20.5
コード216000
アズワン品番65-0567-34
1セット
¥59,980
税込¥65,978
46日以内出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
コーティングを小分けにして使用できるチューブです。
入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL)30
容器寸法140×33mm
1パック(2本)
¥530
税込¥583
当日出荷
どんな角度からでも使える洗浄びんです。
最後まで液を無駄にせず使用することができます。
洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。
目盛あり
1目盛(mL)20
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)HDPE
口内径(Φmm)39.5(±0.5)
目盛間隔20ml
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)HDPE
口内径(Φmm)39.5
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ
材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
1個
¥1,098
税込¥1,208
12日以内出荷
目盛なし
目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5
材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。
バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調整できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています。
FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています。
バルブの有無無
ボトルキャップの取付け・取外し中に既にコネクターの接続済みチューブが捩れることなく、キャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
チューブ外径(Φmm)8
材質(Oリング)シリコン
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
マグネットが付く浴室壁面に取り付けできるボトル・チューブホルダー。
ホルダーを壁面に取り付けて、ボトルを上から入れるだけ。
あらかじめ、マグネットが付くことや、十分な保持力が得られることをご確認の上ご使用ください。
浴室の壁の種類によっては、ご利用頂けない場合があります。錆・カビ・ヌメリ・壁面の変色を防ぐために、月に一度はお手入れをおすすめします。
取り付けできない壁面:タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・銅板を利用していない浴室壁面
シリーズtower
マグネットが付く浴室に取り付けできるチューブ&ボトルホルダー。
2個並べて収納できるダブルタイプ。
洗顔チューブやクレンジングボトルの収納に。
接地面が少なく、ぬめりにくいので衛生的。
どんなバスルームにも馴染むシンプル・スタイリッシュなホルダー。
シリーズtower
チューブやボトルを収納できます。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
質量(g)約135
寸法(cm)約8.6×6.1×8
耐荷重(g)約750
トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。
汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。
アズワン品番2-7593-11
仕様オートクレーブ可
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
質量(g)620
容量(L)1.6
1式
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:3●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃
アズワン品番65-9641-59
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
軟質チューブが着脱しやすい90°角度付きポリプロピレン(PP)製コネクター付きネジ規格GLS80ボトルキャップです。コネクターには加圧や吸引源からの各チューブが接続でき、液体・ガスの送廃液容器用ボトルキャップに適しています。青色キャップ、灰色ボディおよびキャップ内側のコネクターはPP製で、ボディ部にバイトン製Oリング付きです。キャップの着脱中はコネクターに既に接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
仕様●ポート数:2●適用チューブ内径(mm):8~10●接続口(mm):外径/9と12(2段構造)、内径/6●耐熱:+110℃
アズワン品番65-9641-58
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。
材質PVT
質量(g)55
タイプBasic
外形寸法(mm)300×Φ60
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)20
耐熱温度(℃)140
アズワン品番62-2969-34
毛のかたさハード
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質PVT
質量(g)50
タイプPremium
外形寸法(mm)500×Φ40
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)D40
耐熱温度(℃)140
アズワン品番62-2969-35
毛のかたさハード
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型のボトルや配管に最適な強力洗浄パワーを発揮する金属検出機対応のボトルブラシです。
材質PVT
質量(g)55
タイプPremium
外形寸法(mm)300×Φ60
線径(Φmm)0.6
毛丈(mm)20
耐熱温度(℃)140
アズワン品番62-2969-33
毛のかたさハード
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合)
こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。
自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE
寸法(mm)W84×D64×W215
質量(g)675
外径8mmまでの半硬質・硬質チューブ・ガラス管・金属パイプ等を貫通させて接続するGL45用ボトルキャップです。
半硬質・硬質チューブ用GL45用ボトルキャップの交換用パーツです
適合チューブ外径(Φmm)6
アズワン品番61-4691-83
1ケース(2パック×1個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
試験管・チューブ・ボトルを撹拌できるローラーミキサーです。 ローラーが回転しながら上下にロッキングするため、迅速かつ穏やかな撹拌が可能です。
材質ローラー:プラスチック、本体:ステンレス
電源(V)AC100(50/60Hz)
ローラーサイズ(mm)325
揺動形態ロッキング+ローリング
水に溶かさず、手や指で触ってあそぶフィンガーペイント用えのぐ。安全性の高い原材料を使用しているので、先生もこどもたちも安心!(EUが定めた玩具安全指令のフィンガーペイント基準EN71-7に適合)
こどもたちの大好きな虹色をイメージしたカラフルな8色展開。
自立してえのぐを出しやすいチューブボトル入りです。
材質ボトル:PE、EVOH、PE キャップ・中栓・本体ラベル・バーコードラベル紙・色名ラベル:PE
質量(g)5765
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×183×230
アズワン品番65-0478-87
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
約1億年前からすがたが変わらない、生きた化石「古代エビ」(正式名称・アルテミア)を、飼育・観察できるキット。エビの卵とエサ、海水の素と、飼育ケース、スポイト、ルーペ等に加え、エビのふ化の成功率がアップする”チューブボトル”付き。エビは、海水に乾燥した状態の卵を入れると、1~3日で孵化。上手に飼えば2~3ヵ月は生きる。キットの内容。 古代エビの卵、古代エビのエサ、海水のもと、飼育ケース、ケース用フタ、ケース用スタンド、チューブボトル、スポイト、ルーペ、卵用ケース、エサ用ケース、ガイドブック
判型B5
ページ数28
著者名日本動物薬品(監修)
初版年月2023/06/10
1冊
¥1,980
税込¥2,178
4日以内出荷
組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン
口内径(Φmm)18
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約4時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色ブラック
サイズフリー
胸囲(cm)80~130
肩幅(cm)約28
着丈(cm)約44
素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
取扱説明書(2.49MB)
ステンレスボトル用の専用部品です。゛)
適合本体SCZT45(PA)、SCZT45(RA)、STZG45A(ER)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ