ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質アルミ
コーティングチューブに取付けてお使いください。
残り少なくなったコーティングを最後まで無駄なく使用することが出来ます。
1パック(3本)
¥749
税込¥824
当日出荷
チューブ入り軟膏を省力で最後までムダなく絞出す優れものです。
材質ステンレス
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番576-17-91-25
トラスコ品番322-9041
外形寸法(mm)140×90×60H
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
全長(mm)68
全高(mm)35
質量(g/パック)30
トラスコ品番423-9458
材質ポリプロピレン
質量(g)30
耐熱温度(℃)80℃
耐冷温度(℃)-20
危険物の類別非危険物
1箱(5個)
¥259
税込¥285
当日出荷
残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。
トラスコ品番261-9922
材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)
幅(mm)123
全長(mm)123
色本体:白、ハンドル・ローラー:グレー
高さ(mm)76
奥行(mm)36
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
頑丈な金属製ローラータイプ。
73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質(本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×28
松吉医科器械コード23-5651-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)50
高さ(mm)120
危険物の類別非危険物
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×235
食器洗浄機○
レトルトパック食材の取り出しにとても便利です。
材質18-0ステンレス
全長(mm)230
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
シンプルな機能性が嬉しいチューブスクイーザー。歯磨き粉やハンドクリームなど、チューブの中身を最後まで使い切りたい時に欲しい"あのしぼるやつ"。ハンドルを回してチューブをギュッと押し潰しながら絞るネジ巻き式は、強力に中身を押し出すことができます。大きめにつくられたつまみ部分は扱いやすく、自立するのでチューブスタンドとしても省スペースでご使用いただけます。シンプルな中に施された「↑SQUEEZE OUT↑ NO WASTE」の刻印もポイント。キッチン・洗面所・バスルームなど、色々な場所で使える便利なスクイーザーです。【使用方法】芯の溝にチューブを差し込み、ハンドルをクルクル回してチューブを絞ってください。
用途歯磨き粉やハンドクリームなど絞り出す
材質304ステンレススチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×86×30
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
透明性と光沢感に優れた美しいVシール袋。耳が無いチューブ袋なので絞りやすい
仕様●幅×長さ(mm):70μm×100mm×280mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.07mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
アズワン品番65-3974-52
1箱(30袋×100枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
チューブをセットしてクルクル回して使用します。
用途チューブをムダなく使い切る!
材質本体/ABS樹脂、部品/ポリプロピレン
寸法(mm)取手含:62×38×40、絞り部:43×2.4×12
質量(g)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×38×40
耐熱温度(℃)部品:耐熱/120、耐冷/-20
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-20
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器
材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、N2、水
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0
周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)
適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
RoHS指令(10物質対応)対応
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番EA934WF-50
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
チューブを挟んだらあとはレバーを回すだけ。歯車形状の特殊強化硬質プラスチック製ローラーで無駄なく絞り出せます。
金属・プラスチック両方のチューブに対応します。
チューブ幅78mmまで適合します(ローラーの幅78mm)。
様々なチューブにご使用できます。
仕様●寸法:123mm×36mm×76mm、ローラーの幅/78mm(チューブの幅78mmまで対応)●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)●重量:70g●製造国:中国●耐熱温度:105℃
アズワン品番67-3061-21
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
歯磨き粉チューブを壁掛け収納できる、絞り器付きチューブホルダー。
壁に傷を付けずに設置できるマグネット取り付け。立てて置くことも可能。
絞り器付きで最後まで使える。
対応チューブ:幅6.5cm×厚み1mm×長さ18cm以内の歯磨きチューブ
シリーズtower
耐熱温度(℃)90
これひとつで6役。切る、割る、つかむ、絞る、栓抜き、小口切り。
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×75×15
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
絞りやすく丈夫なラミネートチューブ入りの水彩えのぐです。キャップは、エコキャップ運動で集めたペットボトルのキャップを再利用しています。
容量(mL)5
質量(g)10
本体寸法(mm)20×13×74
グリーン購入法適合
バターを製品中1/3使用しているので、バターのコクのあるおいしさを楽しむことが出来ます。便利なチューブタイプなので、手を汚さずに使用することができます。冷蔵庫内での臭い移りの心配がなく、保存性に優れています。バターより柔らかいので絞りやすく、片手で使えて包丁を使わずに使用することができます。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】温度管理には十分ご注意ください。
サビキ釣りに最適な釣りエサ フィッシングマックスのアミエビ。手を汚さないチューブタイプのアミエビ!驚異的な効果で魚を魅了する集魚剤・アジMAXを配合!。サビキ釣り・ウキ釣り・カゴ釣りに!。波止釣り・磯釣り・船釣りなど…サビキ釣りのエサに最適!。強力集魚・アジマックス配合で抜群の集魚力を発揮!。産地直送!国産の生アミエビを使用!!。漁れたてのアミエビを新鮮な状態でパックしています。手を汚さず、臭いが付きにくい便利なチューブ袋入りです。キャップを外してチューブを絞り出して、アミカゴにアミエビを入れてください。フタ付きなので液漏れしにくく、持ち運びも便利です♪。使用量の目安。アミエビ約1kgで…1人あたり1~2時間の釣行。アミエビ約2kgで…1人あたり2~3時間の釣行。アミエビ約3kgで…1人あたり3~4時間の釣行
用途釣り・海上釣堀・漁業
内容量(g)約1000
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
片手で開け閉めできるワンタッチキャップ
片手が筆やパレットをもってふさがっていても、片手で開け閉めが出来るから大変便利!
軽い力で絞り出しやすいソフトチューブ
柔らかいチューブにより、子供の弱い力でも最後まで絵の具が絞り出しやすい。
フタを開ければ量の加減がしやすい細口
フタを開けたときの細口は、小さな子供でも絞り出すえのぐの量の加減が大変しやすく、出しすぎることもありません。
キャップをはずせば大量に出せる太口に!
たくさん必要なときは、キャップをはずすと太口になり、絵の具を多く絞り出せます。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 083
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
キャップが大きく子どもにもあけやすい アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。 適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単 さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。 厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか 他の色と混色しても色のにごりが少ない
用途描画
全長(mm)73
直径(Φmm)11
質量(g)9
歯磨き粉チューブを浮かせて収納。ハンドルを回してチューブの中身がきれいに絞り出せます。浮かせて収納できるので、歯磨き粉チューブがぬめらず衛生的。ハンドルを回して最後まで無駄なく使えます。自立するので立てて置くことも可能。蓋を外してスライドすれば、簡単に取り出せます。
材質本体(容器・蓋・ハンドル):ABS樹脂、フィルムフック(フィルム表面・フック部:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)
質量(g)約60
備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
シリーズtower
寸法(cm)約9×3.5×3.5
適合サイズチューブ:幅約6.5cm・厚み約1mm・長さ約18cm以内
耐熱温度(℃)チューブホルダー:90、フィルムフック:60
耐荷重(g)約250
テストチューブ 外径12mm。12×75mm。医療用の材料で成形しているので可塑剤流出の心配がない。試験管に歪み等がでない成形方法を確立しているのでコニカルタイプの試験管でもラベル貼付が可能。高度な技術で先端内側のみ絞りを入れてサンプルの微量化を実現。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A2000-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-50℃~55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.0ml
テストチューブ 外径12mm。12×75mm。医療用の材料で成形しているので可塑剤流出の心配がない。試験管に歪み等がでない成形方法を確立しているのでコニカルタイプの試験管でもラベル貼付が可能。高度な技術で先端内側のみ絞りを入れてサンプルの微量化を実現。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A2000-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃~121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.0ml
ウレタンチューブで柔らかいです。
移動する装置にも固定可能です。
先端を固定して使用します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
仕様マジックカット用交換部品
トラスコ品番810-5164
材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
質量(g)400
適合流体液体
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ウレタンチューブで柔らかいです。
移動する装置にも固定可能です。
先端を固定して使用します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
仕様マジックカット用交換部品
トラスコ品番810-5162
材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
質量(g)200
適合流体液体
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ウレタンチューブで柔らかいです。
移動する装置にも固定可能です。
先端を固定して使用します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
仕様マジックカット用交換部品
トラスコ品番810-5163
材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
質量(g)300
適合流体液体
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ウレタンチューブで柔らかいです。
移動する装置にも固定可能です。
先端を固定して使用します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適
仕様マジックカット用交換部品
トラスコ品番810-5161
材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ
質量(g)100
適合流体液体
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ