市場を考慮し団塊世代・団塊ジュニアに共感される思い出の香り
コンパクトな香炉でも灰が外に散らばりにくい「微灰香」でクリーン供養空間を維持
最も煙の量が少ない「超煙少香」
孔官堂のお線香はご当地兵庫県淡路島生まれです
1個(100g)
¥829
税込¥912
当日出荷
ミルクチョコレートをカラフルにシュガーコーティングした粒チョコレートの代名詞のエムアンドエムズをチョイ食べに便利なテトラタイプの個包装にしました。
保存環境常温
入数1セット(24個入)
1セット(13g×24個)
¥1,398
税込¥1,510
3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:250W容量:6.0L質量:6.5kg電源コード長さ:1.4m。お湯を張る手間がいらない「乾式保温式」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー方式」。設定した温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の温度低下を抑える「半分開口ふた」。
材質本体ステンレス
質量(kg)6.5
容量(L)6
消費電力(W)(定格)250、(保温安定時平均)31
電源単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385
機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番9-1065-0801
TKG品番(2017)6-0941-0301
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
一口サイズのストロベリーチョコレート26枚入り
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(26枚×6個)
¥2,898
税込¥3,130
3日以内出荷
植物油100%フライのつるみとコシとロースト感がある麺に醤油味スープ。具材は、フリーズドライ製法のエビ、タマゴ、肉、ねぎで味、食感を良くした。容器は、持ち易いコップ型の世界初スナック麺。
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。
内容量(g)78
種別ラーメン
質量(g)95
種類即席カップめん
シリーズカップヌードル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×107×96
保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安お湯の目安量:300ml
アズワン品番65-0492-52
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、ポーク調味料、たん白加水分解物、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ)、スープ(糖類、粉末しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポーク調味料、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、くん液、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
アレルギーえび,小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉,豚肉
入数(個)20
栄養成分(1食(78g)当たり)エネルギー:351kcal、たんぱく質:10.5g、脂質:14.6g、炭水化物:44.5g、食塩相当量:4.9g、ビタミンB1:0.19mg、ビタミンB2:0.32mg、カルシウム:105mg
1ケース(20個)
¥4,498
税込¥4,858
当日出荷
材質ABS樹脂
質量(kg)0.075
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×112×15
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×22×11
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1062-1201
TKG品番(2017)6-0938-1301
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
日常的に楽しめるマイルドなカカオの苦みと香りのビターチョコレート。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(50g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。
忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。
1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
材質18-8ステンレス
質量(kg)8.5
品番D20097
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×830
容量(kg)チョコレート:6
温度調節範囲(℃)30~150
TKG品番9-1065-0601
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
全粒粉入りのダイジェスティブビスケットを香ばしく焼きあげ、帆船を形どったチョコレートと組合せたオリジナルなチョコレートビスケットです。ミルクチョコとリッチミルクチョコのふたつの味わいをお楽しみください。
保存環境常温
1セット(168g×12個)
¥4,798
税込¥5,182
3日以内出荷
バレンタイン・ホワイトデイギフトに大活躍!大人っぽい配色にこだわった、生チョコやオランジェットのチョコレート用のショコラボックスです。直接チョコなどをセットしていただけます。
材質紙
厚さ(mm)1
色レッド
タイプグラシンペーパー2枚付(239×81mm)ボックス金無地面のみ食品対応加工
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×23×82
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×88
1パック(10個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
限られた原料だけで作り上げたピュアチョコレート
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(50g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。
液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。
食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
(電極先端部はガラス製)
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。
校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
(電池残量が少なくなると画面でお知らせ)
校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
質量(g)45
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(pH)0.00~12.00
精度(pH)0.05
温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)
pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
相対湿度95%以下
使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)
検出単位0.01pH
サイズ(mm)148×51×21
RoHS指令(10物質対応)対応
アルファベットが刻まれた、ひとくちサイズでカカオ感がしっかりと味わえるチョコレート。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(40g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
軽快な食感に焼き上げたプレッツェルにコクのあるチョコレートをコーティング。ポキッとした食感のポッキーは、楽しさいっぱいの弾むおいしさです。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(2袋×10個)
¥2,398
税込¥2,590
3日以内出荷
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど
成分水性ウレタン樹脂
タイプFRP・プラスチック用塗料
指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)
半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)
主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプエマルション
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。
種類水溶性アクリル樹脂塗料
乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間
主成分水溶性アクリル樹脂
主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。
外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。
ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。
浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。
成分合成樹脂(シリコンアクリル)
主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙
使用場所屋内外兼用
特性耐久
種別水性多目的塗料
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期)
塗料タイプエマルション
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。
速乾で低温時も塗装可能です。
下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。
木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
成分合成樹脂(変性アルキド)
種別油性多目的塗料
主な用途鉄部、木部
希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも)
使用場所屋外用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプアルキド
材質光沢紙・バイオマスインキ10%
直径(Φmm)25
ゴディバ厳選のクーベルチュールを使ったミルクチョコレートアイスクリーム。繊細で複雑な甘さにカカオが香るなめらかなミルクチョコレートアイスの上に、カール状チョコレートをトッピング。パリッとした心地よい食感とくちどけが、味わいに深みと奥行きを与えます。見た目に華やかで、チョコレートのおいしさを存分に楽しめるアイスクリームです。
用途-18℃以下で保存してください。
1セット(185mL×20個)
¥3,898
税込¥4,210
翌日出荷
ゴディバ厳選のクーベルチュールを使ったダークチョコレートアイスクリーム。繊細な苦みとすっきした甘さの、濃厚なカカオ55%のダークチョコレートアイスの上に、カール状チョコレートをトッピング。パリッとした心地よい食感とくちどけが、よりいっそうカカオ感を引きたてます。見た目に華やかで、カカオの味わいを存分に楽しめるアイスクリームです。
用途-18℃以下で保存してください。
ゴディバ厳選のクーベルチュールミルクチョコレートが、ヘーゼルナッツのおいしさを一層引きたてる香り豊かなアイスクリーム。カール状チョコレートのトッピングが重なり、パリッとした心地よい食感とくちどけが、更なる味の深みと変化を与えます。ヘーゼルナッツのふんわり香ばしい香りと濃厚な味わいを引き出した逸品です。
用途-18℃以下で保存してください。
マダガスカル産バニラを使用したバニラアイスクリーム。芳醇な香りのバニラアイスにカール状チョコレートを混ぜ込み、トッピングにも使用することで、パリッとした心地よい食感と味わいが口の中いっぱいに広がります。見た目に華やかで、チョコレートの食感と味わいと、優しく繊細な甘さのバニラとの調和がたまらないバランスです。
用途-18℃以下で保存してください。
チョコトリュフに。お菓子作りがレベルアップ。チョコレートをコーティングしたり、模様づけするのに便利です。ボンボンショコラや、トリュフショコラを作るのに適しています。
バレンタインデーのプレゼントで一番人気があるトリュフ。ガナッシュを溶かしたチョコレート液の中に落として絡ませたり、すくったり、模様をつけたり、ココアや粉砂糖をきれいにまぶしたりと、いろいろな役割を果たします。
材質PET樹脂
種別キラリバラNo.1189
寸法(mm)240×185×H11
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-10
EBM品番3897410
出来上り寸法(mm)大:約Φ38×H10、小:約Φ23×H8
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
短形型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
板チョコ型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
真鍮製のチョコレート流し型です。バレンタインやホームパーティなどで活躍します。
材質真鍮
お手入れカンタン!型からはずしやすいシリコーン製型、食器洗い乾燥機OK
用途オーブン・電子レンジ専用
材質シリコーンゴム
形状ハート
寸法(mm)105×215×20 ※1個のサイズ((約))幅27×奥行26×高さ16
質量(g)約70
タイプハート
品名・タイプチョコレート型
耐熱温度(℃)180
耐冷温度(℃)-30
1個
¥489
税込¥538
9日以内出荷
チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。
材質ポリカーボネイト
容量(g)8
外寸(mm)274×174×H25
耐熱温度(℃)‐20~140
関連資料(0.63MB)
ハート・星型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
丸型のチョコレートモールド。柄や形がよりハッキリでるプラスチック製のチョコ型。ポリカーボネート製の型から抜いたチョコレートは、ツヤツヤに仕上がるという特徴があります。まるで、お店で販売されているような高級感が出ます。モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト
外寸(mm)217×145
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ