36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<ツヴィリングロゴ>ツヴィリング・キッチンガジェット&ツール豊富なラインアップで幅広い料理が楽しめるツヴィリング・キッチンガジェット。プロの気品漂う美しいデザインと高いクオリティー、そして耐熱・耐水性に優れたハンドルが料理の技と味を引き出します。本体:ステンレス柄部:ステンレスパイプ、ABS樹脂(耐熱温度130℃)ドイツ製
幅W×全長(mm)75×235 TKG品番9-0478-1301 TKG品番(2017)6-0426-0701
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷




1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷


材質:刃部/ステンレス ハンドル部/ナイロン。ツマミを回転させるだけでお好みの厚さにチーズを スライスできます。最大5mm厚までスライスでき、ローラーはチーズが つかないようになめらかに動きます。
刃幅(mm)61 幅W×全長(mm)91×230 TKG品番9-0483-0801 TKG品番(2017)6-0431-0801
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
339 税込373
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ブロックチーズを削ったり、薄くスライスできるチーズスライサーです。
仕様【オーブン】不可 材質430ステンレス 寸法(cm)23.5×10.5×8.1 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
749 税込824
4日以内出荷

卓上で手軽にチーズをスライス。 そのまま食べたり、サラダなどにも。
材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度100度)
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

有効径:150。軽く回すだけで簡単にウェーブ状のコポーができます。
材質ベース・木台 替刃・ST 有効径(Φmm)150 直径×高さ(mm)220×165 TKG品番9-0577-1201 TKG品番(2017)6-0517-1101
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

チーズが簡単に繊細な糸状に。 美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。 刃に触れることなく削ることができるので安全。 ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。 ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。 チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。 材質(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×80 TKG品番9-0576-1101 TKG品番(2017)6-0516-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。 日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。 保護カバー付 パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。 にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25 TKG品番9-0574-1001 TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

スライス、おろし、飾り切りがこれひとつでできちゃう!スピーディに切れる両刃のスライサーです。本体上部だけでなく飾り切り部分にもネコモチーフが取り入れられており、薄切りのハムやチーズをネコ型のリボン状にすることができます。
材質<ハンドル>金属部/ステンレススチール、ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)<フタ>MS樹脂(耐熱温度70℃)<ミル>本体/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、粒度調節ノブ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)内臼・外臼/セラミック、シャフト・バネ/ステンレススチール<ドリッパー>樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、ゴム足/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃) 寸法(mm)230×90×11 ウォームグレー
1個
769 税込846
8日以内出荷

アークランドサカモトPRO SERIES スライサー
おろしやスライスがこれひとつで、スイスイできます。飾り切りもできるので、オードブルやサラダ等の盛り付けにも。先のギザギザで、かまぼこやチーズ・ソーセージの飾り切りに。
用途野菜の千切りや、スライス、おろし等に セット内容薬味おろし、大根おろし、スライス、飾り切り 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス20 食器洗浄機×
1個
499 税込549
翌々日出荷

スライス・おろし・飾り切りができる、1台3役のスライサーです。表面はスライサーで、食材を約1mm(設計値)の厚さで調理することができます。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。裏面はおろし器、先端部では野菜の飾り切りができます。先端の波刃部分をソーセージやチーズなどの食材に差し込むと、飾り切りができます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃) 寸法(mm)約270×100×11 質量(g)約78
1個
449 税込494
3日以内出荷

タイガークラウンチーズおろし容器付
新鮮なおろしたてのチーズが簡単にできます。細かな粉チーズが手軽にできる軽くて扱いやすいおろし器です。金属刃は取り付けも取り外しも簡単なので洗うのも楽です。面に少し丸いカーブをほどこした器具で巾広く使えて便利です。
材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス鋼(18-0) 寸法(mm)おろし部:73×121 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×22 耐久温度(℃)耐熱80/耐冷-30
1個
799 税込879
3日以内出荷

パンくずが出にくいウェーブ刃先。
用途パン・チーズ・ハム切りに。 刃長(mm)210 刃長(cm)21.5 全長(mm)350 質量(g)130 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×18×17 刃厚(mm)0.8 材質(刃)モリブデン特殊鋼 材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼 背厚(mm)1.8 TKG品番7-0314-1801 TKG品番(2017)6-0306-1801
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷


1個
319 税込351
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

みじん切りで涙が出ない!バターやチーズのカットもくっつきにくく、おすすめです。
材質・刃:420J 2ステンレス、・刃カバー:PP、・柄:PP、エラストマ ー樹脂 イエロー 高さ(mm)25 質量(g)70 縦(mm)120 横(mm)180
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

スライスだけじゃない、充実のおろしプレート付き調理器セット 全部まとめてコンパクトに収納可能
用途スライス・おろし・荒目おろし・チーズ、薬味おろし セット内容収納ケース・受皿・安全ホルダー・おろし・スライサー・チーズ薬味おろし・荒目おろし 材質(フード・受け皿)AS樹脂、(本体・調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃部)ステンレス鋼、(滑り止め)シリコーンゴム 寸法(mm)(収納時)90×100×200、(プレート)70×135×5 質量(g)395 耐熱温度(℃)フード・受け皿・台座・調理プレート:80 滑り止め:200
1セット(7点)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

かわいいコンパクトサイズの野菜調理器セット 一人暮らしの方や少量の調理にぴったり
用途スライス・おろし・チーズおろし・薬味おろしに セット内容蓋・安全ホルダー・スライサー・おろし・チーズ薬味おろし・受皿 材質(調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(受け皿・蓋)AS樹脂、(滑り止め)シリコーンゴム 寸法(mm)85×176×62 質量(g)215 耐熱温度(℃)調理ホルダー・安全ホルダー・受け皿・蓋:80 滑り止め:200
1セット(6点)
699 税込769
翌々日出荷

包丁では難しい生姜の針切りやチーズやチョコ削りにも便利な極細千切り器です。受け皿付なので調理した食材が飛び散りません。
材質刃/18-8ステンレススチール、本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、フタ/スチロール樹脂・エラストマー樹脂 寸法(mm)135×70×33 アズワン品番65-1221-09
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷


1. 別々に動く 3 枚刃で、食材や生地をスピーディにカット&撹拌! 。ティファール独自技術の別々に動く 3 枚刃により、食材や生地をスピーディにカット&攪拌できます。。2. 定番レシピは容器のレシピイラスト通りに材料を入れるだけ! 。パンケーキ、クレープ、ドーナツなどの定番レシピは、容器に記載されたレシピイラスト通りに材料を入れるだけで簡単に作ることができます。また、ふたは密閉性が高いため、液状の生地を攪拌する際ももれる心配がありません。。3. 生地は直接フライパン&ホットプレートに流し込める! 。容器に注ぎ口が付いているため、攪拌した生地をボウルに移したり、レードルですくう必要がなく、直接フライパンやホットプレートに流し入れることができます。スパチュラなども使わずに調理ができるので、洗い物も最小限に。。4. 粉が飛び散らないから、お子様と一緒に作るときも安心! 。ふたを閉めて攪拌するため、粉や生地が飛び散らず、お子様とのおやつ作りにもピッタリです。。5. オリジナルレシピ付きで買ったその日から楽しめる! 。パンケーキ、クレープ、ドーナツ、お好み焼きやフリットなど、全 8 種類のレシピリーフレット付き。買ったその日から手軽に粉ものメニューを作ることができます。(レシピ例:パンケーキ、ボールドーナツ、クレープ、お好み焼き、たこ焼き、ブロッコリーチーズフリット)。。6. 便利な機能が充実。こだわりの使いやすさ! 。〇電源いらずで使う場所を選びません。キッチンはもちろんのことアウトドアシーンでも大活躍。〇ロック機能付きで、調理中はふたが開かない仕組みになっています。〇容器は透明度が高いので中身が見やすく、攪拌、カットの状態も一目瞭然です。〇底面には滑り止めが付いているので、ハンドルを引く時も滑らず安定感があり安心です。〇ふたは丸洗いができます。簡単に分解できるので、ふたの内部に水が入っても中までしっかり乾燥できます。また、水抜き穴があるので水の排出も素早くできます。〇耐久性の高いひもは、頻度高く使っても摩耗しにくく、濡れても安心です。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

タイガークラウンパンナイフ
焼き立てのパンの切り口がきれいに切れます。ハムやチーズを切るときもきれいに切ることができます。
材質刃部/ステンレス鋼(18-0)、柄/天然木、サック/塩化ビニル 質量(g)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×15×320 刃のサイズ(mm)25×1.5×193
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷


薄切り厚切り自由自在。食パンをお好みの食感や用途に合わせて簡単にカットできるカットガイド。ホームベーカリーで作った山型パンにも対応。薄切り厚切り自由自在。高さ約200mm、幅約140mmまでの食パンが切れ、厚み調整プレートで、食パンを5枚切(25mm)、6枚切(20mm)、8枚切(15mm)にカットできます。食パンだけでなく、サンドイッチやハム、チーズなどにも使えます。使用後はたたんでコンパクトに収納できます。
寸法(cm)使用時/約22×16.9×20.9 材質本体・プレート/ABS樹脂、包丁ガード/ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

最大カット径:Φ150。簡単に等分カットできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×268 最大切断径(Φmm)150
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)