インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.2
軸径6.35
材質硬鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材各種金属
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
軸径6.35
材質ステンレス線(SUS304)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材ステンレス、アルミなど
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。
ブラシ長(mm)60
軸径6.35
材質ナイロン線(ナイロン66)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材金属・非鉄金属、樹脂など
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材真鍮・銅、木材など
植付(mm)50
全長(mm)102
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質鋼線
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。
材質鋼材、鋼線
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)50
軸径(Φmm)6
材質鋼線
形状ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
厚さ(mm)50
全長(mm)170
仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル
材質鋼線
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質スチール
軸径(Φmm)1/4”(6.35)
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
線径(mm)0.2
電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質ステンレス
軸径(Φmm)1/4”(6.35)
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
線径(mm)0.13
線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。
材質鋼材、ナイロン線
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
こんなお得な商品も!

豚毛コンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)豚毛
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)50
軸径(Φmm)6
材質真鍮線
形状ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
線径(mm)0.2
厚さ(mm)50
全長(mm)150
仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付
材質鋼線
線径(Φmm)0.2
用途スプレーガン用
セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
取扱説明書メンテナンス方法説明書
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホイール型。ツイスト。V バリューライン。使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ。
仕様ノット数:20
材質ステンレス
厚さ(mm)ブラシ:12.7
適合ツールエアグラインダー
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。
外径(mm)100
ねじサイズ5/8”-11UNC
線径(mm)0.4
トリム(mm)長さ:22.2
1個(1セット)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質ブラシ:ステンレス(SUS302) カップ部分:スチール
適合ツールエアグラインダー
最大回転数(min-1[r.p.m])14000
外径(mm)70
ねじサイズ5/8”-11UNC
線径(mm)0.35
トリム(mm)長さ:25.4
1個(1セット)
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
材質線材/ステンレス線(SUS304)
毛材ステンレス
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.35
外径(Φmm)75
適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用
トラスコ品番820-6429
全長(mm)120
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来のヒネリタイプのカップブラシに比べ、より強くよりスムーズに働きます。
用途各種金属のサビ除去、塗料はく離、エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットはく離
ねじ径M10(P1.5)
毛材ワイヤ鋼線
外径(Φmm)70
線径(mm)0.50
適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番334-9314
質量(g)280
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
アズワン品番64-5182-33
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。
毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。
厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)0.5
毛材硬鋼線 HSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ホイール型。ツイスト。P パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
仕様ノット数:24
材質ステンレス
厚さ(mm)ブラシ:6.35
適合ツールエアグラインダー
最大回転数(min-1[r.p.m])20000
先端形状ケーブル 非常に強力な研磨作用があります。
外径(mm)100
ねじサイズM10×1.5
線径(mm)0.5
トリム(mm)長さ:22.2
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適
材質ワイヤー
軸径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。
用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。
材質(線材)鋼線
毛材鋼線
ねじ径M10(P1.5)
線径(Φmm)0.35
外径(Φmm)75
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番827-7134
質量(g)260
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
外径(Φmm)100
線径(Φmm)0.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材硬鋼線 HSW
金具径(Φmm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
15日以内出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のビート除去及びクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨
塗料剥離
毛材硬鋼線 HSW
線径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離
外径(Φmm)100
線径(Φmm)0.5
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
ねじ径(mm)M10
毛材硬鋼線 HSW
金具径(Φmm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
15日以内出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のビート除去及びクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨
塗料剥離
毛材硬鋼線 HSW
線径(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。
材質ステンレス
外径(Φmm)75
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆・研磨・熔接のばり取り・塗装の剥離・下地の研磨。
材質スチール
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)75
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
¥3,370
税込¥3,707
翌日出荷
仕様ノット数:20
材質ステンレス
厚さ(mm)ブラシ:9.5
適合ツールエアグラインダー
最大回転数(min-1[r.p.m])12500
先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。
外径(mm)100
ねじサイズ5/8”-11UNC
線径(mm)0.4
トリム(mm)長さ:19
1個(1セット)
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
その他賠償保険付
種別チューブクリーナー用チューブブラシ
鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質鋼線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)115
アズワン品番64-8358-95
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)11
径(Φmm)外板:60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)25
線径(Φmm)0.5
外径(Φmm)100
毛材硬鋼線 HSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
1本
¥6,898
税込¥7,588
15日以内出荷
鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に
外径(Φmm)75
材質鋼線(ワイヤー)
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
関連キーワード
1
2
次へ