完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、
潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、
ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他
運転方式自動アンローダ式
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。
運転方式圧力開閉器式
テフロン基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レース)SUS410
高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。
用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。
容量(mL)100
1本(100mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。
連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。
寸法安定性に優れています。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。
電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。
粘着力(N/10mm)4
絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)
引張強度(N/25mm)360
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レース)SUS410
接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。
成分シアノアクリレート系
危険物の類別非危険物
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。
色ベージュ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤シリコーン系
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
超微粒子テフロン系の液体型潤滑剤
粒子が入っていて潤滑効果を高め、製品を汚しません。
使用可能温度は約-53℃~+250℃まで、広範囲の温度条件でご使用でき、タッピング、突出ピン、ガイドピン、精密機械の摺動面に適しております。
精密機械の組立重滑材として最適!
超微粒子化された球形テフロンが、ベアリング的な動きをするので摺動面への潤滑効果が高まります
逆さ使用可能。日本製。
用途精密機械の組立重滑材として最適!
成分超微粒子テフロン系高級潤滑剤
形式エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
材質(レース)SUS410
こんなお得な商品も!

熱電対 極細タイプ
モノタロウ
¥4,098
税込¥4,508
極細素線を用いた先端溶接付被覆熱電対です。
芯線径が細いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。
端末芯線をΦ0.32にすることにより、計器への接続が容易です。
耐熱性、耐電圧性、屈曲性等に優れています。
長さ(m)1
温度範囲(℃)0~200
素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
スレッドシーラントは、テフロンテープに変わる一液無溶剤タイプのシール剤です。
金属間の隙間に入り空気が遮断されると室温にて硬化が始まり、強靭な膜を作り、すばらしいシール性を発揮します。
用途高性能・ねじシール剤、エアー配管、油圧配管、冷却水路、燃料系の継手部、油圧空圧ねじ込み継手
使用方法1.ネジ部の水分、油分、汚れを落とし乾燥させます。2.スレッドシーラントをオネジ側に塗布します。・塗布の際、ねじ山を1山開けて塗布してください。・塗布量25A以下の配管はネジ方向に3山半周塗布32A以上の配管はネジ方向に3山以上全周塗布3.スパナ・バイブレンチ等でしっかりと締め付けます。4.はみ出したシーラント剤はウエスで拭き取ってください。・シーラント剤のはみ出し部分は硬化しませんが、ネジ接合部は完全に硬化します。
液色白
使用温度範囲(℃)-55~150
引火点(℃)100以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
キッチンや水回りのお掃除に!きらきらかわいいダイカットスポンジ!
キラキラしたループ状の繊維で水垢や汚れをしっかりかき落とす!
テフロン塗装のお鍋にも使えます。優れた耐久性・抗菌剤入り。吊るして乾かせるヒモ付き。
材質(生地)ポリプロピレン、(スポンジ)ポリウレタン
色その他
耐熱温度(℃)70
「TEFROSSO」 非ニュートン系流体の性質を持つGLITCH OIL独自のベースオイルにPTFE(テフロン)微粒子の特殊添加剤を加えたエクスクルーシブなオイル。他のラインナップと同様にアンチニュートンと高い潤滑性はそのままに、鉱油との相性が良いPTFEを添加することで、初動性と耐熱性を持たせ、潤滑性をアップグレード。力が加われば加わるほどあらゆる方向に流動するベースオイルは、沈殿や偏りを起こしやすいPTFEを常に流動させ、PTFEの性質を最大限に発揮させます。
用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等
色【オイル】レッド
容量(mL)15
容器PETスポイト付容器入
使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。
凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。
耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。
連続使用温度(℃)-60~200
粘着力(N/10mm)45
引張強度(N/10mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。
油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。
OEM仕様・認定
用途耐熱用・テフロンテープの代替
容量(mL)50
液色白
引火点(℃)100以上
適合温度(℃)-54~204
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量50mL
粘度(cP)350000
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質【被覆】フッ素樹脂
感温部(mm)Φ4.5×50
校正証明書一般校正
ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
校正証明書一般校正(中国語)
ケーブルまでテフロン(R)モールド。絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
校正証明書一般校正(英語)
※ 顕微鏡観察試料を常温硬化樹脂で埋め込むための成形型です。 。※ 材質はテフロンです。 。※ 繰り返し使用できる上に離型剤を塗らなくても樹脂成形試料を取り出せる環境にやさしい埋込型です。 。※ 常温硬化タイプのエポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂に使用できます。 。※ 硬化後、シリンダー部から底蓋を外して、成形品を指で押し出して取り出す方式です。
極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
長さ(m)1
温度範囲(℃)-50~+200
感温部(mm)約5×15
素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
空焼不要、単品フラット仕上げです。
全周には錆びにくいワイヤーを使用しており、手で持った感触が滑らかです。
尚且つ丈夫な作りになっており型離れも抜群です。
型を長く使うためにもオイルスプレーや柔らかくした無塩バターなど必ず油脂を塗布してからお使いください。
【お手入れ方法】
使用前に中性洗剤を使い、ぬるま湯で軽くスポンジで洗浄して下さい。
テフロンを長持ちさせるために強くこする、研磨剤を使用することはお控えください。
材質メタリックブラックテフロンフッ素樹脂加工
寸法(mm)直径70×H33(一個当たり)
耐熱温度(℃)230
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
用途モーター・発動機の表面温度計測等
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度2秒
耐久性5万回以上
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ
RS Pro パネル取り付け BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。 この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピンを備えています。使用中に、この RF コネクタは入力信号をフィルタして、干渉を低減します。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。アースタブ、ロックワッシャ、ナットの取り付けを完了するための部品が付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 アースタブ ロックワッシャ及びナット はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro はんだステーション 90 W 、 220 V をご検討ください。RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途計測器 RF 信号 アンテナ 同軸ケーブルの取り付け
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
RS Pro ストレート基板実装 BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このストレート基板実装 BNC コネクタを自信を持ってお届けします。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。この BNC コネクタには、オス BNC コネクタへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットが組み込まれています。センターピンコンタクトには最高の導電率を実現する金めっきが施されており、テフロン絶縁により信頼性と長寿命を実現しています。このタイプの RF コネクタはどこで使用されていますか.BNC コネクタは、同軸ケーブルその他の RF コネクタと組み合わせて使用される、さまざまな RF 信号用途で使用されます。最も一般的な用途には、ラジオ、テレビ、アンテナ接続、ケーブルモデム、 CCTV 、医療 / テスト機器があります。特長と利点メス BNC コネクタ 基板実装 ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去の用途には、 RS Pro 製品をご検討ください。RS Pro SAC305 鉛フリーはんだ。 RS 品番 (: 756-8884) : 756-8884 RS Pro 200 ml はんだフラックスエアゾール缶 - RS 品番 (494-764) 494-764 RS Pro はんだステーション、 RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途アンテナ接続 ケーブルモデム 通信 医療機器 PC CCTV
仕様オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = スルーホール接続方向 = 垂直適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = なし動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
RS Pro ANSI タイプ K 細ゲージ溶接先端露出熱電 RS Pro タイプ K 精細ゲージワイヤ熱電対温度センサシリーズは、 ANSI 規格に準拠しています。これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。リードは、 ANSI 仕様に従って色分けされ、 Durable テフロン PFA 絶縁材の 0.0076 mm 導体で構成されています。 特長と利点: 応答時間の短い溶接先端露出接点 Durable PFA 絶縁リードで、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現します ANSI 規格に適合しています 使用温度範囲: -75 → +260 ° C 用途: このタイプ K 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.076mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 500m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RS Pro ANSI タイプ K 細ゲージ溶接先端露出熱電 RS Pro タイプ K 精細ゲージワイヤ熱電対温度センサシリーズは、 ANSI 規格に準拠しています。これらの熱電対温度センサは、応答時間の短い溶接先端露出接点を備えています。リードは、 ANSI 仕様に従って色分けされ、 Durable テフロン PFA 絶縁材の 0.0076 mm 導体で構成されています。 特長と利点: 応答時間の短い溶接先端露出接点 Durable PFA 絶縁リードで、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現します ANSI 規格に適合しています 使用温度範囲: -75 → +260 ° C 用途: このタイプ K 細ワイヤ熱電対温度センサは、次のようなテスト及び開発用途に最適です。 テスト / 測定 温度マッピング OEM 用途 熱電対の仕組み 熱電対は、さまざまなプロセスで温度を測定するために使用されるセンサです。異なる金属でできた 2 本のワイヤレッグを 2 か所の先端部で接触させ、 2 か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、ゼーベック効果とも呼ばれているプロセスである熱電対参照表を使用して、温度測定値に変換できます。 溶接先端露出接点とは 露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていない箇所です。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。つまり、熱電対の感度が高く、応答時間が短いということです。溶接先端露出接点は、腐食しやすいので、非腐食性の流動ガス又は静止ガスの温度を測定することをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.076mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
継手 / チューブアセンブリと互換性のあるPTFEチューブをすべての温度で使用する場合には、ステンレススチールフェルールが必要. FEP 140チューブ. FEP 140チューブは化学製品と高温への高い耐性を備えています。 これらのチューブには高い耐摩耗性もあります。 テフロンにより、FEP 140チューブには優れたシーリング性能があります。. PTFEチューブ、有害な腐食剤に対する高い耐性を実現 高い耐摩耗性 FDA177.1550要件に適合 温度範囲: -40 ℃ → +150 ℃
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 10mm材質 = FEPホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 28バール使用流体/用途 = 化学薬品代表規格 = FDA動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +150℃色 = クリア長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
継手 / チューブアセンブリと互換性のあるPTFEチューブをすべての温度で使用する場合には、ステンレススチールフェルールが必要. FEP 140チューブ. FEP 140チューブは化学製品と高温への高い耐性を備えています。 これらのチューブには高い耐摩耗性もあります。 テフロンにより、FEP 140チューブには優れたシーリング性能があります。. PTFEチューブ、有害な腐食剤に対する高い耐性を実現 高い耐摩耗性 FDA177.1550要件に適合 温度範囲: -40 ℃ → +150 ℃
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 6mm外径 = 8mm材質 = FEPホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 28バール使用流体/用途 = 化学薬品代表規格 = FDA動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +150℃色 = クリア長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
継手 / チューブアセンブリと互換性のあるPTFEチューブをすべての温度で使用する場合には、ステンレススチールフェルールが必要. FEP 140チューブ. FEP 140チューブは化学製品と高温への高い耐性を備えています。 これらのチューブには高い耐摩耗性もあります。 テフロンにより、FEP 140チューブには優れたシーリング性能があります。. PTFEチューブ、有害な腐食剤に対する高い耐性を実現 高い耐摩耗性 FDA177.1550要件に適合 温度範囲: -40 ℃ → +150 ℃
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 10mm外径 = 12mm材質 = FEPホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 28バール使用流体/用途 = 化学薬品代表規格 = FDA動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +150℃色 = クリア長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5m)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き
測定温度範囲(℃)-50~+200
被覆材テフロン(R)
長さ(m)1
温度範囲(℃)-50~+200
感温部(mm)Φ1
素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
被覆材テフロン(R)
SCシリーズは先端にネジ止め構造を配したネジ止め専用の温度センサです。
用途カートリッジヒーターなどを用いた加熱による金属プレートの温度管理と温度測定
許容差±3.5℃(-40~150℃における)
応答速度5秒
コード長さ(m)1
プラグ形状ミニプラグ
材質ネジ止め部材質/ステンレス
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!。各種樹脂管の切断。樹脂フレキ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。外径37mmまでのパイプ切断が可能。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式
用途各種樹脂管の切断
タイプ本体
製品質量(g)210
ホルダーセフ:別売
フック形状セフ:丸型
適合被削材種【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)228×57×27
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
用途ホットプレートの表面温度測定に
材質本体材質/ステンレス(SUS303)
コード長さ(m)1
許容差±2.5℃(100℃における)
耐久性5万回以上
プラグ形状標準プラグ
関連キーワード
1
2
次へ