簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキレバーロック バイク用
モノタロウ
¥539
税込¥593
フロントブレーキレバーとグリップに引っ掛けるだけで簡単にパーキングブレーキとして使用できます。
車両積載時やメンテナンスの際に、さりげなく使用できます。
材質天然ゴム+ポリマー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下
付属品専用キー(3個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)540~845
質量(kg)1.14
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120
質量(g)約390
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルロック 盗難防止用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!
寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490
付属品専用鍵(4個)
材質特殊合金
質量(kg)1.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720
適合車種ハンドル内径490mm以下
適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルロック 盗難防止用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー
適合使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内)
付属品キー/3本
材質バー/スチール、バーカバー/PVC
色レッド
質量(g)850
本体サイズ(mm)470~765
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下
付属品専用キー(2個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)480~670
質量(kg)1.65
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
内装3段変速ワイヤーです。
補修、交換用として!
先端寸法(mm)Φ4×5、Φ3×5
ケーブル種類インナーケーブル
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下
適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下
付属品ドライバー(1本)、ピン(1本)
材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ
全長(mm)460~685
質量(kg)1.93
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パーツNo.Y33S98310
タイプノーマル
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホールダウン金物の施工が簡単に。
築年数が経っても柱のホゾ抜けを防ぎ、新築時の安全・耐久・耐震性を確保!
アンカーボルトの位置やホールダウン金物の取り付け位置の許容範囲の広さに加え、土台アンカーや土台の座掘りも必要なく基礎工事を簡単にし、大工さんの手間を大幅に軽減します。
アンカーボルトとホールダウン金物の穴位置が合わず、取り付けが困難な時でも、柱から70mmまでの対応幅があり簡単に取り付けることができます。
セット内容ジョイント金具(外径Φ22mm、肉厚2.8mmの鋼管2本を溶接した材)×1個、ボルト(M16)×2本(傾斜付き1本、長ねじ1本)
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
オートライト車の交換用リム組みです
材質ステンレス、スチール
規格W/O
仕様ハブダイナモ:NH-H80
セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金
軸長(mm)150
端子数1
エンド幅(mm)93
前後区分前輪
こんなお得な商品も!

ハンドルロック ダイヤル式 盗難防止用
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
車両盗難対策に!
関連キーワード