25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン) 動画あり
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。 配合主剤100:硬化剤2 主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5% 研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40 危険等級 危険物の類別第二類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.2kg)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(240g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!。素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)。耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
使用方法1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量4kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4kg)
15,980 税込17,578
当日出荷

錆に直塗り。誰にでもカンタン錆止め。 錆ができるのは金属が酸化するため。染めQの技術で成分が奥まで浸透し、密着。金属の奥まで浸透・密着し金属の酸化を抑えます。 錆に直接塗れるからカンタン。表面の浮錆の処理だけでOK。すぐに、簡単に塗装できます。 屋外の物でも安心。頑丈な塗膜を形成するから、耐候性バツグン。雨風にさらされ錆やすい門扉・フェンス・ポストなどのサビを長期間抑えます。
用途工場の機械や設備、ご家庭の門扉やフェンス 特性耐候、錆止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(395mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊変成アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用した防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗塗料の密着剤としても使用することができます。難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。 配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。各種塗料などの密着力アップ、吸込み防止。溶接直後の一時防錆。 特性超速乾、防錆 使用方法1.金属素地面を研磨し、ラッカーシンナー等で油分やほこり等の汚れをおとしてください。 ※スプレーが付いて困る部分を、新聞紙やマスキングテープ等でしっかり覆い隠してください。2.スプレーする前によく振ってください。角部、端部や水分が入り込む大きくくぼんだ場所までしっかり塗れているか充分注意し、均一にスプレーしてください。1~2分程度の乾燥時間をとり、2回目の塗装を行ってください。気温が低い場合や温度が高い場合は乾燥時間は長くなります。状況に応じて乾燥時間を調整してください。(被塗物を屋外保管する場合は、同じ方法で3~4回塗で仕上て下さい)3.常温(20℃)、湿度60%で20~30分程度とって、上塗り塗料の仕様に従って塗装をしてください。(塗装後、湿気やほこり等が少ない場所で保管する場合は、2~3日放置後でも上塗り塗装が可能です) ※気温10℃以上、湿度80%以下で、屋外または十分に換気できる場所で使用してください。 ※風が強く、ほこりの多いときは、塗装をしないでください。 ※乾燥塗膜を除去する場合には、ラッカーシンナーをご使用ください。 主な用途金属、アルミ 危険等級 色調クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

染めQプライマー 染めQ(旧テロソン) 動画あり
染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
特性プライマー 主な用途金属、プラスチック 危険等級 アズワン品番64-9642-27 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.13L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(264mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに 塗布面積(m2)約0.2~0.4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

染めQクリーナー 染めQ(旧テロソン) 動画あり
素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。 素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
対応材質革、ビニール 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染めQリムーバ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
染めQ(旧テロソン)染めQリムーバ
エコ商品
染めQリムーバーは塗装された染めQを落とす時に使用します。種類はソフトとハードがありますが、ソフトは溶剤に弱い本皮やビニールなどに塗装した染めQを落とす時に、ハードは溶剤に比較的強い樹脂素材や金属等に塗装された染めQを落とす時にご使用ください。
主な用途金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

涼しいの何でか? 染めQ(旧テロソン) 動画あり
衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。 こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。 ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー 種類スプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
1,590 税込1,749
当日出荷

染めQ(旧テロソン)染めQ 原色
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
主な用途布、木材、プラスチック、金属、革 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100mL×6本)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
アズワン品番64-9642-30 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。 主な用途 指触乾燥時間(分)15 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2 乾燥時間(完全)24時間 危険物の性状非水溶性
1本(312g)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)GOANZENフィラー なめらか
エコ商品
高い浸透力と密着力。クラックや欠損部分のわずかな隙間まで入り込み硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、 耐薬品性 ・ 耐溶剤性にも優れています。 補修箇所が目立たたない、 美しい仕上がり。粒子が細かく表面がなめらかで平坦に仕上がります。上から塗装する事でさらに補修箇所が目立ちにくく、 まるで新設のような美しい床を形成します。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、下処理やプライマーなどの面倒な工程も無い、従来では考えられない程の作業性と、 乾燥の速さで業務に影響がでません。指触乾燥 約30分/完全乾燥 約3時間(気温20℃・湿度60%) 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないから安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、アスファルトなどに入ったクラック、欠損箇所の補修に。 店舗などの美観を重視する床の補修に。 アスファルト色 主な用途コンクリート床面 使用量1×1×1cmで約2g 危険等級 比率主剤:硬化剤/1:1(重量比) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1台(1kg)
8,998 税込9,898
8日以内出荷

染めQ(旧テロソン)ミッチャクロンEP・X
紛体、各種焼付塗料、反応型ウレタン塗料、ラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できます。 各種金属、錆面への浸透防錆として使用できます。 コンクリート面の補強剤として使用できます。 原液のまま使用できます。 速乾性で抜群の作業性です。 スプレー、刷毛、ローラー使用ができます。
用途ステンレス・アルミ(一部除く)・亜鉛メッキ・スチール等金属への下地として コンクリート面の補強として 乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120 比重0.9 耐熱温度(℃)200(30分) 主な用途亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、コンクリート 指触乾燥時間(分)5分(20℃) 標準塗布量10~15μ 100g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:2~3分 特性防錆、速乾 危険物の性状非水溶性
1箱(3.7L×4台)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)ミッチャクロンWP・X
臭いが少なく、一液型で抜群の作業性 ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く) 二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる 各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍) アスファルト面(乾燥後)に使用できる 耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性 スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる 既調合タイプ
用途車両、金属加工品の防錆塗装 コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強 食品工場、公共施設等の内装用塗装 溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所 比重0.9 主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート 指触乾燥時間(分)5分(20℃) 標準塗布量10~15μ 80~100g/m2 乾燥時間(時間)夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 上塗塗装可能時間自然乾燥:1時間以上(20℃) 特性防錆、耐溶剤
1箱(3.7L×4台)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス 染めQ(旧テロソン) 動画あり
菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
用途マスク表面・裏面に使用 成分水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

染めQ(旧テロソン)GOANZENフィラー ザラザラ 7kgセット
エコ商品
高い浸透力と密着力。液状の成分がクラックや欠損部分のわずかな隙間まで水のように隙間なく浸透し硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、耐薬品性・耐溶剤性にも優れています。 床面の凹凸を無くし、防滑も。グリ石が露出した凹凸面でも簡単に平滑にできます。凹凸がなく防滑性を備えた安全な床を長期間維持します。また、 厚く盛る事で P タイル等を貼る事もできます。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、面倒な工程も無く、 従来では考えられない程の作業性と、乾燥の速さで業務に影響がでません。 【乾燥時間】気温20℃・湿度60%の場合 指触乾燥 約4~5時間/完全乾燥 約12時間 【専用促進剤を使用した場合の乾燥時間】指触乾燥 約1~2時間/完全乾燥 約3時間 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、アスファルトなどに入った広範囲のクラック、欠損箇所の補修に。 主な用途アスファルト、コンクリート、床 使用量1×1×1cmで約2g 危険等級 比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:5(重量比) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000g RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1セット(7kg)
47,980 税込52,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)GOANZENフィラー なめらか
エコ商品
高い浸透力と密着力。クラックや欠損部分のわずかな隙間まで入り込み硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、 耐薬品性 ・ 耐溶剤性にも優れています。 補修箇所が目立たたない、 美しい仕上がり。粒子が細かく表面がなめらかで平坦に仕上がります。上から塗装する事でさらに補修箇所が目立ちにくく、 まるで新設のような美しい床を形成します。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、下処理やプライマーなどの面倒な工程も無い、従来では考えられない程の作業性と、 乾燥の速さで業務に影響がでません。指触乾燥 約30分/完全乾燥 約3時間(気温20℃・湿度60%) 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないから安心してご使用いただけます。
用途コンクリート、アスファルトなどに入ったクラック、欠損箇所の補修に。 店舗などの美観を重視する床の補修に。 主な用途コンクリート床面 使用量1×1×1cmで約2g 危険等級 比率主剤:硬化剤/1:1(重量比) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾 危険物の性状非水溶性
1台(1kg)
8,998 税込9,898
11日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

染めQ(旧テロソン)ニューエイジパワーアップⅡ
エコ商品
PP+EPDM(ソフトPP)・TPO(ニューオレフィン系可塑性エラストマー)から、ニューウレタン(イエロー)を初め、PP・PC・FRP・PURバンパー、また各種素材に対応したパテです。 パテの使い分けができなくなりますので、作業時間を大幅に短縮することができます。
危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量3000g RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g×6缶)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

染めQ(旧テロソン)GOANZENイエロー
エコ商品
誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。 優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。 滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。 業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。
用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き 特性耐摩耗、耐久、速乾 イエロー 主な用途アスファルト、コンクリート 危険等級 比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比) 乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000g RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量1m×0.15m/100g 危険物の性状非水溶性
1台(4kg)
23,980 税込26,378
19日以内出荷

染めQ(旧テロソン)008ガラス接着剤
エコ商品
足付け・プライマー不要の強力充填接着剤! プライマー無しで使用できる接着力をもち、足付けも不要の湿気硬化型の強力充填接着剤です。 耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性など物性的強度はもちろん、特に密着力に優れており、大変実用的です。 強力性能と使いやすさでガラスの脱着が容易にできるようになります。
特性耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性 ブラック 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ
1箱(333mL×5本)
12,980 税込14,278
8日以内出荷